はんだ こて先 銅のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
168件の「はんだ こて先 銅」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板金 ハンダ」、「溶接ハンダ」、「はんだごて 100W」などの商品も取り扱っております。

やすりで加工できる銅こて先 熱効率の良い平型ヒーター
電圧(V) 100 定格電圧 100V AC 50/60Hz ヒーター ニクロムヒーター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気製品の修理から板金加工まで対応できるはんだこて 熱伝導の良い大型銅こて先を採用 銅こて先のため、先端を作業に合わせてヤスリなどで加工が可
全長(mm) 365 消費電力(W) 150 質量(g) 580 電源(V) AC100(50/60Hz) 温度(℃) 420~450 ヒーター ニクロム 容量(W) 150 こて先形状 I型 こて先(Φmm) 16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先 形状 【コテ先】I型 適合 351 質量(g) 160 使用できるこて部 351
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。 種別 平形ニクロムヒーター式 電源コード(m) 1.5
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HAKKO(白光)こて先 JI 40W
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換コテ先 適合 325 質量(g) 20 こて先形状 I型
1個ほか
特価
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。
種別 SB型
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。 種別 平形ニクロムヒーター式
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ銅丸棒
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される 材質 銅(C1100) JIS規格 H3250 C1100BD 調質 H(加工硬化をしたもの) 切断方法 バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,320 税込1,452
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V) AC100 電圧(V) 100 コード長さ(m) 1.5 ヒーター ニクロムヒーター
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品 簡易こて台×1個 電源(V) AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
電圧(V) 100 定格電圧 100V AC 50/60Hz ヒーター ニクロムヒーター
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。
用途配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。 種別 平型ニクロムヒーター式
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)