はんだ gootのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
397件の「はんだ goot」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛フリー対応 はんだこて」、「goot はんだごて」、「はんだ 電子工作」などの商品も取り扱っております。
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)電子工作用はんだ
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様 ヤニ入り 質量(g) 70 長さ(m) 約12 線径(Φmm) 1 化学組成 Sn60%-Pb40% 融点(℃) 183-190
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様 ヤニ入り 質量(g) 70 長さ(m) 約8.0 線径(Φmm) 1.2 化学組成 Sn60%-Pb40% 融点(℃) 183-190
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。こて先はハードクロムメッキ仕上げです。
全長(mm) 205 質量(g) 60 電源(V) AC100 標準こて先 PX-60RT-SB
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm) 210 消費電力(W) 70 付属品 こて先(PX-2RT-B) トラスコ品番 305-9693 質量(g) 90 温度(℃) 250~450
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様 ヤニ入り 質量(g) 18 長さ(m) 約3.0 線径(Φmm) 1 化学組成 Sn60%-Pb40% 融点(℃) 183-190
1個
319 税込351
当日出荷

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様 ヤニ入り 質量(g) 14 長さ(m) 約4.1 線径(Φmm) 0.8 化学組成 Sn60%-Pb40% 融点(℃) 183-190
1個
319 税込351
当日出荷

鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
質量(g) 45 仕様 ヤニ入り 質量(kg) 0.045 化学組成 Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5% 融点(℃) 217~220
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V) AC100 電圧(V) 100 コード長さ(m) 1.5 ヒーター ニクロムヒーター
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm) 186 質量(g) 43
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)高密度実装用はんだ
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様 ヤニ入り 質量(g) 11 長さ(m) 約5.5 線径(Φmm) 0.6 化学組成 Sn60%-Pb40% 融点(℃) 183-190
1個
359 税込395
当日出荷

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様 ヤニ入り 質量(g) 70 長さ(m) 約19 線径(Φmm) 0.8 化学組成 Sn60%-Pb40% 融点(℃) 183-190
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

goot(太洋電機産業)電気部品用はんだ
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様 ヤニ入り 質量(g) 70 長さ(m) 約5.0 線径(Φmm) 1.6 化学組成 Sn50%-Pb50% 融点(℃) 183-215
1個
949 税込1,044
当日出荷

電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。 蓄熱効果の高いボリュームのあるコテ先を採用しています。 手元で温度調整可能です。 70Wハイパワーヒーター仕様です。
全長(mm) 215 消費電力(W) 70 付属品 コテ先(PX-40RT-5C) トラスコ品番 305-9723 質量(g) 92 電源(V) AC100 設定温度(℃) 300~480 こて部コード(m) 1.5
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。 クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm) 210 消費電力(W) 90/15 仕様 強・標準の2段切換式 トラスコ品番 364-2305 質量(g) 65 電源(V) AC100 最高温度(℃) 560/390 標準こて先 TQ-77RT-B
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデル。ハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先。コネクター式、簡単ヒーター交換
全長(mm) 268 奥行(mm) 268 電圧(V) 100 定格電圧 100V AC 50/60Hz 電源コード(m) 1.5 ヒーター セラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V DC)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低銀仕様。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様 ヤニ入り 化学組成 Sn99%-Ag0.3%-Cu0.7% 融点(℃) 216~227
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様 ヤニ入り 質量(g) 34 長さ(m) 約2.2 線径(Φmm) 1.6 化学組成 Sn50%-Pb50% 融点(℃) 183-215
1個
399 税込439
当日出荷

温度固定式 ヒーターの通電状態を一目で確認できる通電確認ランプ付き ハイパワーセラミックヒーター採用で鉛フリーはんだに対応 グリップの形状を追求、握りやすいグリップ 断熱構造とグリップカバーにより熱さを軽減
付属品 こて先(PX-2RT-B) 奥行(mm) 220 消費電力(W) 85 定格電圧 100V AC 50/60Hz 電源コード(m) 1.5 質量(g) 70 電圧(V) 100 ヒーター セラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V DC) リップル温度(℃) 無負荷時±5
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様 ヤニ入り 質量(g) 70 長さ(m) 約34 線径(Φmm) 0.6 化学組成 Sn60%-Pb40% 融点(℃) 183-190
1個
1,598 税込1,758
当日出荷