はんだこて 焼印のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
99件の「はんだこて 焼印」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接ハンダ」、「はんだごて 100W」、「はんだごてステンレス」などの商品も取り扱っております。
操作の簡単な手元スイッチ付です。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用 種別 丸形ニクロムヒーター式
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。 種別 平形ニクロムヒーター式
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
電圧(V) 100 定格電圧 100V AC 50/60Hz ヒーター ニクロムヒーター
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。 種別 平形ニクロムヒーター式 電源コード(m) 1.5
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気製品の修理から板金加工まで対応できるはんだこて 熱伝導の良い大型銅こて先を採用 銅こて先のため、先端を作業に合わせてヤスリなどで加工が可
全長(mm) 365 消費電力(W) 150 質量(g) 580 電源(V) AC100(50/60Hz) 温度(℃) 420~450 ヒーター ニクロム 容量(W) 150 こて先形状 I型 こて先(Φmm) 16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

板金用・焼き印用に最適です。 操作の簡単な手元スイッチ付です。 I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用・焼印用 種別 丸形ニクロムヒーター式 電源(V) AC100
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品 簡易こて台×1個 電源(V) AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セラミックヒータータイプの板金用はんだこてです。昇温効率が高いため、低い電力でニクロムヒーターと同等の能力を発揮します。
用途板金用 種別 丸形セラミックヒーター式 最高温度(℃) 580
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コテ先の温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途一般工作用 種別 丸型ニクロムヒーター式
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm) 233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W) 50 セット内容 本体、ロックキー 質量(g) 61(こて先B型をつけた場合) 電源(V) AC100(50/60Hz) ヒーター セラミックヒーター 設定温度範囲 200~500℃ 標準こて先 B型 (No.T18-B) リップル温度(℃) 無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 384 容量(W) 300 仕様 ニクロムヒーター エスコ品番 EA304HB-300 直径(Φmm) (こて先)22 電源(V) AC100(50/60Hz) 温度(℃) (こて先)420/450
1個
5,900 税込6,490
翌日出荷

小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。
用途配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。 種別 平型ニクロムヒーター式
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用 消費電力(W) 300 トラスコ品番 469-1881 全長(mm) 425 質量(g) 820 電源 AC100V 50/60Hz ヒーター ニクロムヒーター 標準こて先 Φ19mm (品番 CA19)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

電源:単相100V/100W
材質 砲金 全長(mm) 300 質量(kg) 0.385 電源(V) 単相100 消費電力(W) 100 寸法(幅W×奥行D)(mm) 20×20 TKG品番 9-1158-1801 TKG品番(2017) 6-1036-1901
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用 消費電力(W) 200 トラスコ品番 469-1873 質量(g) 560 標準こて先 CA16
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

全長(mm) 368 容量(W) 200 仕様 ニクロムヒーター エスコ品番 EA304HB-200 直径(Φmm) (こて先)18 電源(V) AC100(50/60Hz) 温度(℃) (こて先)420/450
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

電源:単相100V/100W
材質 砲金 全長(mm) 310 質量(kg) 0.385 電源(V) 単相100 消費電力(W) 100 寸法(幅W×奥行D)(mm) 26×20 TKG品番 9-1158-1901 TKG品番(2017) 6-1036-2001
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

やすりで加工できる銅こて先 熱効率の良い平型ヒーター
電圧(V) 100 定格電圧 100V AC 50/60Hz ヒーター ニクロムヒーター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)