はんだこて 白光 907のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
90件の「はんだこて 白光 907」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半田 Weller」、「ハンダゴテセット 白光」、「半田 こて先」などの商品も取り扱っております。
HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。
電源(V) AC100 コード長さ(m) 1.2 消費電力 65W(26V) ヒーター セラミックヒーター 設定温度範囲 50~480 こて先アース間抵抗(Ω) <2 リーク電圧(mV) <2
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm) 6.5 サイズ M 使用できるはんだこて 928、937、701、936、933/934 使用できるこて部 900M、907、933-1、933-2
1個ほか
特価
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm) 233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W) 50 セット内容 本体、ロックキー 質量(g) 61(こて先B型をつけた場合) 電源(V) AC100(50/60Hz) ヒーター セラミックヒーター 設定温度範囲 200~500℃ 標準こて先 B型 (No.T18-B) リップル温度(℃) 無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに 消費電力(W) 47 セット内容 本体、ロックキー、取扱説明書 電源(V) AC100(50/60Hz) ヒーター セラミックヒーター リップル温度(℃) 無負荷時/±1 温度設定範囲(℃) 240~540
1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品 簡易こて台×1個 電源(V) AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ
外径(Φmm) 6.5 サイズ M 使用できるはんだこて 936・937・928・933/934・951/952 使用できるこて部 900M・900M-ESD・907M-ESD・933-1・933-2・907・951-01
1個ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け 全長(mm) 205 消費電力(W) 20/130 (スイッチオン時) トラスコ品番 351-4196 種別 ストレート 質量(g) 48 電源(V) AC100 (50/60Hz) 電源コード(m) 1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷


セラミックヒーターのエントリーモデル。電子回路製作を始める方に最適 。15mmのスリムグリップで作業性アップ。
全長(mm) 224 消費電力(W) 15 適合 (こて先)T34-B、T34-C08、T34-C2、T34-C3、T34-C4、T34-D32、T34-I 電源 AC100V 50/60Hz ヒーター セラミックヒーター プラグ形状 平型プラグ 基本交換部品 (ヒーター)A5010
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径(Φmm) 8.5 サイズ L 使用できるはんだこて 936・937・928・933/934・951/952 使用できるこて部 900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
1個ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ロック式スリーブのはんだこて。こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。
適合機種 FX-950、FX-951、FX-952 コード長さ(m) 1.2 消費電力 70W(24V) ヒーター コンポジットヒーター 設定温度範囲 200~450℃ こて先アース間抵抗(Ω) <2 リーク電圧(mV) <2
1セットほか
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2種類のこて部が同時に使える2ポートデジタルはんだこて。 熱伝導率を高めたT19シリーズこて先を標準採用。 アジャストモード、プリセットモード、パスワード機能搭載。 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能。
消費電力(W) 135 設定温度(℃) 50~480 トラスコ品番 818-4544 セット内容 こて部(こて先B型付き)(FX-8805-01)、こて台(FH801-81)、カラーバンド(2個)(B5125)、電源コード(B2387) 電源 AC100V 50/60Hz ヒーター セラミックヒーター 標準こて先 B型 (品番 T19-B) ステーション外形寸法(mm) 157×121×149 ステーション質量(kg) 2.1 こて先アース間抵抗(Ω) <2 リップル温度(℃) 無負荷時±1 (200~480℃の間で設定時) ステーション出力 AC26V こて部消費電力 65W(26V) こて部リーク電圧 <2mV こて部コード(m) 1.2 こて部全長(mm) 222(こて先B型を付けた場合) こて部質量(g) 52(こて先B型を付けた場合) プラグ形状 2極接地型プラグ
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷


1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。 オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品 スポンジ付 トラスコ品番 780-6035 適合機種 FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01 質量(g) 502 タイプ ペンシルタイプ ベース寸法(mm) Φ85×D140
1台
899 税込989
当日出荷