- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 品質管理・精密作業用手袋
- はんだごて 手袋のおすすめ人気ランキング
はんだごて 手袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新109件の「はんだごて 手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はんだ用手袋」、「耐熱 手袋 薄手」、「火傷 防止 手袋」などの商品も取り扱っております。
発塵を抑え、クリーンな作業に適します。縫い目の無い編み方で、伸縮性に優れ、手にフィットし、指先を使う細かい作業に適しています。指先のみにポリウレタン樹脂をコーティングしていますので通気性に優れています。家庭で洗濯できます。
入数(双)
1
長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。
手のひら側にウレタン樹脂をコートしており、スベリ止め効果に優れ、手にぴったりフィットし、細かい作業に適しています。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
厚さ(mm)
0.7
クラス
ISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
材質(繊維部)
ナイロン、ポリエステル、その他
材質(樹脂部)
ポリウレタン
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。
伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。
用途製品組立て作業。
電気・電子部品組立作業。
材質(繊維部)
ナイロン(カーボン導電糸入)100%
材質(樹脂部)
ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)
0.8
色
グレー
入数(双)
1
機能
帯電防止・伸縮性
コーティング
指先コート
表面漏洩抵抗値(Ω)
繊維部 2.8×108樹脂部 1.3×108
摩擦や熱に強い牛床革手袋です。
主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
伸縮性、通気性に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
機能
通気性・伸縮性・低発塵性
色
白
入数(双)
12
コーティング
手のひら
材質(繊維部)
ナイロン100%
ゲージ数
15
素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。
夏場や過酷な長時間作業にも最適です。
繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
5本指が自由に動かせ、しかも柔らかい素材なので、ごわついた手袋ではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。
材質
アラミド43%、綿57%
色
白/黒
サイズ
フリー
入数(双)
1
機能
耐熱
全長(cm)
26.5
中指長(cm)
8
耐熱温度(℃)
370
手の平幅(cm)
12.5
1双
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です。
用途短時間の過熱物の持ち運び等。
材質
袖口部分:ポリエステル、ゴム
材質(裏)
綿、ナイロン
材質(表)
100%メタ系アラミド
色
黄白
耐熱温度(℃)
370
ゲージ数
外側10ゲージ、内側7ゲージ
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い
機能
耐熱/耐油/耐久性
色
グレー
全長(cm)
35.6
入数(双)
1
耐熱温度(℃)
200
材質
【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)
厚さ(mm)
約5.2
規格
【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)
RoHS指令(10物質対応)
対応
洗える革手袋。
水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。
特殊なめしの豚革使用。
あて無し。
用途様々な現場での作業に。
耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能
耐熱
全長(cm)
26
耐熱温度(℃)
(素材)350
材質
外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン
入数(双)
1
中指長(cm)
約8.5
手のひらまわり(cm)
約21
TKG品番
9-0714-1101
TKG品番(2017)
6-0624-0901
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。
機能
耐熱
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
23
耐熱温度(℃)
素材:100/33秒
材質
サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)
厚さ(mm)
0.85
質量(g)
31.7
規格
【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
17.4
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.12MB) (0.31MB)
1双
¥998
税込¥1,098
当日出荷
耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。
発塵性はクラス100の水準です。
クリーンルーム用です。
厚さ(mm)
5
耐熱温度(℃)
(素材)500
RoHS指令(10物質対応)
対応
アテ有無
なし
カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。
伸縮性の高いナイロンで手にフィットするノンコート仕様です。
用途製品組立て作業。
電気・電子部品組立作業。
全長(cm)
23
厚さ(mm)
0.7
色
グレー
入数(双)
1
機能
帯電防止・伸縮性
材質(手袋)
ナイロン95%、その他5%
コーティング
ノンコート
表面抵抗値(Ω)
繊維部 2.8×108
消防服などに使用されている難燃性のあるNOMEX(R)と耐切創性、耐熱性のあるケブラー(R)糸で作られた耐熱グローブです。
耐熱温度350℃対応(※接触レベル15秒以内)のグローブです。
高温材料の持ち運びやオーブンでの作業などに最適。
軍手などと2枚重ねできるよう大きめの作りになっておりますので、手の大きさに合わせて調整してお使いください。
色
キナリ
サイズ
フリー
全長(cm)
約26
耐熱温度(℃)
350(接触温度15秒以内)
材質
(表)NOMEX、ケブラー(R)(裏)綿、ポリエステル繊維
入数(双)
1
機能
耐切創
中指長(cm)
約8.5
手の平幅(cm)
約11
ゲージ数
7
1双
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。
品質管理用に。
インナー用に。
材質
綿100%(40綿 スムース編)
厚さ(mm)
0.5
色
白
入数(双)
12
機能
吸汗性
左右区別
左右ナシ
指マチ
マチナシ
用途医療機器(レントゲン、レーザー・光学機器)、分析・検査機器、家電(AV機器、調理器)などエレクトロニクス機器の修理・メンテナンスに。
入組点数
52
トラスコ品番
496-6392
セット内容
(セット内容 52点)ツールバッグ:B-712/コアドライバー:D-16-1B/コアドライバー:D-16-2B/コアドライバー:D-16-3B/コアドライバー:D-16-4B/コアドライバー:D-16-5/精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ソルダーエイド:H-740/ハンダ:HS-363/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ミニチュアニッパー:N-32/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/圧着工具:P-704/板スパナ5.5×7mm、板スパナ8×10mm、板スパナ12×14mm:W-76/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチセット:W-98/モンキーレンチ:W-240-200/精密オイル差し:Z-64/エアダスター:Z-288/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/金尺 150mm:SB-42/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/タイプブラシ:SB-21
質量(kg)
3
1セット(50点組)
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
指先にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
伸縮性、通気性に優れています。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
機能
通気性・伸縮性・低発塵性
色
白
入数(双)
12
コーティング
指先
材質(繊維部)
ナイロン100%
ゲージ数
15
熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。
耐熱温度(℃)
(素材)400
中指長(cm)
9
材質
メタ系アラミド繊維
入数(双)
1
機能
耐熱、難燃
手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性手袋。
伸縮性、通気性に優れています。
指先までフィットし、細かい作業に適しています。
ほつれ防止のためオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用可能です。
用途弱電、精密、一般機械の組立作業
各種研究機関
農業、園芸。
材質
ナイロン
ゲージ数
13
厚さ(mm)
0.6
色
ホワイト
入数(双)
10
機能
伸縮性・通気性