- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- はんだ付け装置のおすすめ人気ランキング
はんだ付け装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新181件の「はんだ付け装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リフロー炉」、「はんだ槽 小型」、「リフロー」などの商品も取り扱っております。
はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応。はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状。片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様
はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度)
適合
Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応)
トラスコ品番
486-1230
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
8
定格電圧
100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×210×140
電源コード(m)
1.5(インレット 3芯コード)
最大速度(mm/sec)
6~22(無負荷時)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
部品に合ったノズルでピンポイント加熱ができる噴流式はんだ槽
部品取外し時にスルーホールを塞ぐはんだをエアーでクリーニング
侵食激しいインペラーやチャンバー部を耐蝕処理した鉛フリー対応
設定温度(℃)
常温~300
溶解はんだ量(kg)
10
質量(kg)
35
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
850
温度精度
±2℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500×245×550
プラグ形状
2極接地型プラグ
1台
¥949,800
税込¥1,044,780
62日以内出荷
片手ではんだ付け可能な自動はんだ供給装置。
はんだ送り時間と速度が設定可能。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×110×215
消費電力(W)
6
仕様
はんだ送り時間:0~7秒間、はんだ送り量:0~182mm、はんだ戻し量:0~5mm(固定速度)
適合
1kg巻はんだまで使用可能
質量(kg)
1.5
電源
AC100V 50/60Hz
はんだ送り速度(mm/s)
4.5~26
はんだ径(Φ)
0.6、0.65、0.8、1.0、1.2、1.6mm
モード
オート/マニュアル
プラグ形状
2極接地型プラグ
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
こて先端から超音波を発生させ、高品質なはんだ付けが可能です。
フラックスを使用する必要がありません。
特殊はんだ「セラソルザー」(別売)との併用で、ガラス・セラミックス・アルミニウム・ステンレス等にも直接はんだ付けすることができます。
発振周波数と実効出力をモニター表示しますので、安定した作業が可能です。
仕様
サンボンダ
寸法(mm)
発振器:210×235×90
質量(kg)
発振器:5
電源(V)
100~240(切替必要)
最大出力(W)
発振:12
最高温度(℃)
500
周波数(kHz)
60
チップ径(Φmm)
4(標準)
アズワン品番
1-6859-21
CE-対応品
有
作業に応じてはんだを送る「時間・速度」が設定可能
はんだ送り速度(mm/s)
4.5~26
モード
オート/マニュアル
長さ(mm)
(はんだ送り量)0~182、(はんだ戻し量)0~5(固定速度)
質量(kg)
1.6
外形寸法(mm)
107×110×215
消費電力(W)
6
電源
AC100V 50Hz/60Hz
時間
(はんだ送り時間)0~7秒間
プラグ形状
2極設置型プラグ
Hiにすると、200Wのパワーが出て、約10数秒で立上がり、使用できます。
Hi・Loが表示ランプの照度で識別できます。
ヒーターはプリンテッドセラミックヒーターです。
国産品で高品質。
用途Lo(20W)は、IC基板などのはんだづけに最適。Hi(200W)は、立上がりを早くするときと、大きな端子などのはんだ付けができます。
全長(mm)
160
消費電力(W)
20、200
本体質量(g)
92
こて先形状
ロングライフ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
1個
¥969,800
税込¥1,066,780
3日以内出荷
フラックス飛散の軽減に!鉛フリー対策用に!コストパフォーマンスに優れた「糸はんだV溝加工機能付供給装置」です。
セット内容
本体・アダプタ・取扱説明書
はんだ送り速度(mm/s)
27
質量(g)
約590
外形寸法(mm)
78×98×50
電源(V)
DC24
定格
DC24V 75mA
モーター
DC24V 130mA(定格)
ACアダプタ(定格出力)
DC24V200mA
ACアダプタ(定格入力)
AC100-240V50/60Hz
正確な温度管理を実現するPID制御。設定温度と測定温度を同時に確認できるツインデジタル表示。鉛フリーはんだ対応の鋳鉄ツボ採用。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単
設定温度(℃)
(最高)450
材質
(はんだツボ)鋳鉄
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
制御方式
PID制御方式
精度(%)
±{(表示温度の1.25%)+1}(センサー付近)
電源コード(m)
1.5(3芯コードプラグ無)
ヒーター
シースヒーター
トランスリード線の予備はんだや小型プリント基板はんだ付などに適した鉛フリー対応はんだ槽。
PID制御による確実な温度管理が可能。(センサーフィードバックによるON-OFF制御可能)
室温-500℃まではんだ槽の温度を設定可能。
デジタルキーロック式で確実な温度管理が可能。
ケース温度が低い安全設計。
温度(℃)
(ツボ)500(MAX)
設定温度(℃)
(最高)500
溶解はんだ量(g)
約850
トラスコ品番
849-8548
材質
(はんだツボ)鋳鉄
長さ(mm)
50
内径(Φmm)
50
電圧(V)
100
消費電力(W)
420
定格電圧
100V AC 50/60Hz
制御方式
PID制御方式
内寸法(mm)
(ツボ部)高さ50×長さ50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
174×285×142
電源コード(m)
1.5(インレッド 3芯コード)
ヒーター
セラミックヒーター
溶解所要時間
50分(MAX設定時)
1台
¥84,980
税込¥93,478
13日以内出荷
温度設定範囲(℃)
(吸取器)250~450、(はんだこて)200~480
消費電力(W)
200
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
電源コード(m)
1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC)
到達真空度(mHg)
-600m
真空発生方式
ダイヤフラム方式
到達真空度(MPa)
-0.08
はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。
長寿命特殊コートはんだ槽付。
デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。
槽内寸法(mm)
50×43.5×50
制御温度(℃)
200~450(50角槽)
仕様
デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg)
トラスコ品番
334-4797
セット内容
本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417)
質量(kg)
1.7(除はんだ・コード)
消費電力(W)
200
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
143×100×220
電源コード
3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。
ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。
ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。
カス取りスキージ付
用途リード線の予備はんだ。
温度(℃)
(ツボ)270~530
溶解はんだ量(g)
約300
消費電力(W)
130
定格電圧
100V AC 50/60Hz
制御方式
時間比例制御方式
ヒーター
ニクロムヒーター
溶解所要時間
約10分(ボリュームMax.設定時)
パーソナルスポット溶接機。
シートメタル(薄板)にワイヤークラフト(線材交差)に適しています。
100Vコンセントから使用可能。
溶接時に火花・ヒュームや音が出にくいため、室内でも溶接作業可能。
製缶・看板・板金加工などの簡易的な溶接作業にも使用可能。
用途薄板鋼板・ステンレスのスポット溶接機
定格使用率(%)
2
仕様
適用板厚標準アーム20cm:2mm+2mm
トラスコ品番
818-9276
セット内容
保証書/100Vアダプタ/取手/六角棒スパナ/電極(2個)
材質
筐体:アルミ、アーム部:銅、持ち手:木
質量(g)
1250
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
97×434×223
電源コード(m)
1.7
定格入力(kVA)
1.5
適合材
(溶接可能)鉄・ステンレス
定格二次無負荷電圧(V)
AC1.7
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷