ばねばかり 5kgのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
109件の「ばねばかり 5kg」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バネ測定器」、「ニュートンばねばかり」、「ばねばかり」などの商品も取り扱っております。
目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に 種類 ばね式指示はかリ 表示形式 アナログ 公差(g) (ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10 規格 取引証明以外用 材質(ハンドル) 材質(フック) 特性 ●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
1台ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行なっています。 取引証明に使えます。
種類 ばね式手秤 表示形式 アナログ 規格 検定付 ひょう量単位 kg
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

故障が少なく正確です。
表示形式 アナログ 材質 本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄 ひょう量単位 kg
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キログラム(kg)とニュートン(N)の両方の単位の入ったばねばかりで、内部構造が観察できる透明タイプです。 平面でも使える様に一部フラットになっています。0点調節機構付。
表示形式 アナログ ひょう量単位 kg、N
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg) 0.15~200 目量(kg) 0.05 表示形式 デジタル 材質 樹脂 タイプ 取引証明以外用 電源 単4乾電池×2本(別売) 精度 ±0.05kg 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 101×33×144 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書 (1.0MB) ひょう量単位 kg
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度 ±1目盛
1本ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。 種類 ばね式ハカリ 表示形式 アナログ ひょう量単位 N
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マイゾックスばね式手ばかり
手軽に使え、経済的
用途袋状物の計測など 種類 吊はかり 表示形式 アナログ ひょう量単位 kg
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

秤量25kgのデジタル吊りはかり。IPX4準拠の防滴仕様。80cmのメジャーを本体に内蔵。 データホールド付。風袋機能付。オートパワーオフ機能付(1分)。液晶バックライト付。 前回測定値の再表示機能付。周囲温度測定機能付。
付属品 取扱説明書 種類 吊りはかり ひょう量(kg) 25 電源 単四形乾電池×2 本体質量(g) 約166(電池含まず) 精度 ±(1.5%rdg+2dgt) 最小表示(kg) 0.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約90×30×147(吊下げフック金具除く) 表示分解能 1℃ 分解能 0.01kg 温度表示 0~60℃(参考値) 機能 風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き 表示形式 デジタル 使用温湿度範囲 0~40℃、90%RH以下(結露不可) オートパワーオフ 1分(解除可) 温度分解能(℃) 1 防水保護等級 IPX4準拠 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約90×147×30 ひょう量単位 kg
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。 種類 上皿自動はかり 表示形式 アナログ 計量皿形状 角皿 精度等級 四級 ひょう量単位 kg
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです。オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です。環境温度測定も可能です。
幅(mm) 95 高さ(mm) 147 質量(g) 166 奥行(mm) 30 電源 単4乾電池×2本(別売) 最小表示(kg) 0.05 目量(g) 50 センサー ロードセル方式 保護等級 IPX4 2018年トラスコ掲載ページ 1 1863 ひょう量単位 kg
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
全長(mm) 270(430上下フック装着時) 目盛板径(Φmm) 170 ひょう量単位 kg
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風袋引機能付で容器などの重さを引いた測定ができます。計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。ホールド機能付です。オートパワーオフ機能付です。バックライト機能付です。
用途様々な計量に。 付属品 補助ベルト 材質 補助ベルト自室:塩化ビニル樹脂 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 150 種類 吊はかり ひょう量(kg) 30 本体寸法(mm) 192×66×26 精度 (0.1~10:±0.03kg)(10~30:±0.05kg) 目量(kg) 0.01 表示形式 デジタル 使用範囲(kg) 0.1~30 使用環境温度(℃) 0~40 材質(フック) バネ鋼 使用環境湿度(%) 85以下
1台
3,188 税込3,507
当日出荷

簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
1個ほか
959 税込1,055
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定 材質 鋼板 測定範囲(mm) 60 荷重範囲(kg) 15 長さ(mm) 200 質量(g) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定可能です。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用可能です。 幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。 デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。 フックを取り外せば、押す力の測定も可能です。 0点調整がワンタッチ Nとgの表示切替え可能
寸法(mm) 157×45×24(突起部含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単4乾電池 2個(別売) 測定範囲(N) 0~±19.99(0~±1999g)(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-)) 機能 単位表示切替え、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能 ディスプレイ LCD 最小表示単位 ±0.01N(±1g)
1個
4,200 税込4,620
当日出荷

持ち運びに便利ばコンパクトな吊りばかりです。バックライト付なので、数字がはっきり見えます。
用途荷物の計量に。 ブラッシュドゴールド 質量(g) 75 ひょう量(kg) 50 電源 コイン形リチウム電池 CR2032×1(別売り) 最小表示(kg) 0.05 機能 風袋引き、データホールド 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 148×30×50 取扱説明書 (2.6MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハンディタイプで高精度なデジタル吊りはかりです 液晶が光るバックライト機能付 便利な風袋引機能付き 吊り下げたものを取り外しても 計量した数値が表示されるホールド機能付 取引証明以外用
目盛 0.01kg 使用環境温度(℃) 5~40(結露無きこと) 電源 単四形乾電池2本(別売) 質量(g) 152 精度 ±0.5kg(500g) オートパワーオフ 約1分 寸法(mm) 200×65×20(計量フック含む) ひょう量(kg) 20 ひょう量単位 kg(キログラム)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷