ばね式はかりのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
105件の「ばね式はかり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ばね式手秤」、「バネ測定器」、「ニュートンメーター」などの商品も取り扱っております。
目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に 種類 ばね式指示はかリ 表示形式 アナログ 公差(g) (ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10 規格 取引証明以外用 材質(ハンドル) 材質(フック) 特性 ●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
1台ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行なっています。 取引証明に使えます。
種類 ばね式手秤 表示形式 アナログ 規格 検定付 ひょう量単位 kg
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。 種類 ばね式ハカリ 表示形式 アナログ ひょう量単位 N
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg) 0.15~200 目量(kg) 0.05 表示形式 デジタル 材質 樹脂 タイプ 取引証明以外用 電源 単4乾電池×2本(別売) 精度 ±0.05kg 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 101×33×144 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書 (1.0MB) ひょう量単位 kg
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度 ±1目盛
1本ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

故障が少なく正確です。
表示形式 アナログ 材質 本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄 ひょう量単位 kg
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです。オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です。環境温度測定も可能です。
幅(mm) 95 高さ(mm) 147 質量(g) 166 奥行(mm) 30 電源 単4乾電池×2本(別売) 最小表示(kg) 0.05 目量(g) 50 センサー ロードセル方式 保護等級 IPX4 2018年トラスコ掲載ページ 1 1863 ひょう量単位 kg
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 ばね式はかり 表示形式 アナログ ひょう量(kg) 20 エスコ品番 EA715BA-20 目量(g) 200 ひょう量単位 kg
1個
7,300 税込8,030
当日出荷

軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
全長(mm) 270(430上下フック装着時) 目盛板径(Φmm) 170 ひょう量単位 kg
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体:アルミニウム、ハネ:鉄 規格 検定なし
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定 材質 鋼板 測定範囲(mm) 60 荷重範囲(kg) 15 長さ(mm) 200 質量(g) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

キログラム(kg)とニュートン(N)の両方の単位の入ったばねばかりで、内部構造が観察できる透明タイプです。 平面でも使える様に一部フラットになっています。0点調節機構付。
表示形式 アナログ ひょう量単位 kg、N
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番 EA715BA-30 材質 本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄 全長(mm) 377 種類 ばね式天秤 ひょう量(kg) 30 目量(g) 500 表示形式 アナログ ひょう量単位 kg
1台
7,100 税込7,810
当日出荷

くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。 種類 上皿自動はかり 表示形式 アナログ 計量皿形状 角皿 精度等級 四級 ひょう量単位 kg
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
1本
2,730 税込3,003
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マイゾックスばね式手ばかり
手軽に使え、経済的
用途袋状物の計測など 種類 吊はかり 表示形式 アナログ ひょう量単位 kg
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。 材質 皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂 種類 上皿はかり 色(本体) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB) 計量皿形状 ひょう量単位 kg
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
種類 上皿はかり 表示形式 アナログ 目量(g) 50 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 250×250 色(本体) グリーン 目盛板外径(mm) Φ214 質量(kg) 約3.7 ひょう量単位 kg
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体内部に温度センサーを内蔵し、周囲温度を表示可能(表示値は参考値になります) 本体背面にフックを簡易的に固定するマグネットを内蔵(収納時、保管時に使用) メジャー付属(約80cm)
付属品 取扱説明書 種類 吊りはかり ひょう量(kg) 50 電源 単4形乾電池×2個 本体質量(g) 約166(電池含まず) 精度 ±(2%rdg+2dgt) 最小表示(kg) 0.05 分解能 0.01kg 温度表示 0~60℃(参考値) 機能 風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き 表示形式 デジタル 使用温湿度範囲 0~40℃、90%RH以下(結露不可) オートパワーオフ 1分(解除可) 温度分解能(℃) 1 防水保護等級 IPX4準拠 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×147×30 ひょう量単位 kg
1台ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風袋引機能付で容器などの重さを引いた測定ができます。計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。ホールド機能付です。オートパワーオフ機能付です。バックライト機能付です。
用途様々な計量に。 付属品 補助ベルト 材質 補助ベルト自室:塩化ビニル樹脂 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 150 種類 吊はかり ひょう量(kg) 30 本体寸法(mm) 192×66×26 精度 (0.1~10:±0.03kg)(10~30:±0.05kg) 目量(kg) 0.01 表示形式 デジタル 使用範囲(kg) 0.1~30 使用環境温度(℃) 0~40 材質(フック) バネ鋼 使用環境湿度(%) 85以下
1台
3,188 税込3,507
当日出荷