ひび割れ 測定のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
99件の「ひび割れ 測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クラック 計測」、「亀裂点検」、「探傷 器」などの商品も取り扱っております。
ひび割れ幅測定からデータ保存および活用まで、スムーズな運用を実現 FCV-30をパソコンへ接続するだけで、ワンタッチでひび割れ幅を測定できます。ひび割れのプロファイル表示・ヒストグラム表示機能により、維持管理および試験データ計測に役立ちます。また、ポケットPCにも対応し、ハンドリングが向上しました。NETIS登録番号:KT-090030-A
仕様 【ひび割れ検出範囲】0.05~2.00mm。【ひび割れ表示単位】0.01mm以下。【ひび割れ検出精度】±0.02mm以下。【撮影範囲(最大値)】20×16mm(横×縦)。【処理時間】約1sec以内。【画像記録】JPEG形式(原画像、処理画像) セット内容 カメラ(FCV-30:単3電池×2、ストラップ付き)、支柱、シートゲージ、エクステンションケーブル(USB延長ケーブル:2m)、予備ゴムリング、ブロアーブラシ、FCV-30ソフトウェア(CD-R)、USBメモリー(2GB)、収納ケース、 エクステンションバー、エクステンションバー収納ケース、ノートパソコン、ノートパソコン用収納ケース、予備バッテリー、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード) 寸法(mm) 150(長さ)×72(幅)×60(高さ)(カメラケーブルを除く) 質量(g) 約300 電源 単3アルカリ電池×2本(ニッケル水素電池も使用可) ケーブル長(m) 約2.0以下(USBケーブル) NETIS番号 KT-090030-A
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
1枚
459 税込505
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,300 税込3,630
当日出荷

CMゲージ(クラックムーブメントゲージ)はコンクリート表面に発生したひび割れの上に貼り付け、定期的に計測することにより0.05mm単位でひび割れの動きを確認できます。コンクリート構造物に発生したひび割れは、その挙動が安定しているか、あるいは変動しているかの判定が、ひび割れの原因追及とその補修方法の選定に欠かせないことであり、非常に重要な要素となります。また、リフォーム分野では、建築物のEXP、J、カーテンウォールの目地、アルミ笠木のジョイント、サイディングの目地などにも利用でき、熱変形等による各部材の動きの計測が可能となり、シーリング材の材質選定、シーリング目地の寸法設計をするうえでも役立ちます。
目盛(mm) 主尺:1刻み、副尺:0.05 測定方式 ノギス方式による変位量の目視 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85~120×20×7 計測範囲 -5~5.7mm(分解能0.05mmの場合)/-5~19mm(分解能1mmの場合) 材質 ASA樹脂 付属品 接着剤 質量(kg) 0.008 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラックスケールによる目視検査、記帳、撮影がこれ1台で大幅に効率UP!
セット内容 マイクロスコープ・長レンズアダプター・短レンズアダプター・置きスタンド・校正用簡易定規・広角撮影キット・チョーク用保管ボックス・現場用首掛け観察ボード(ショルダーストラップ付き)・ノートPC・ACアダプタセット・USBハブ・プロテクトキー・マジックテープ・通信ソフト(Digital Microscope)・通信ソフト(かんたんひび割れ調査オートくん)・取扱説明書(MJ-MS302)・取扱説明書(かんたんひび割れ調査オートくん)・取扱説明書(オートくんタブレットの使用方法)・収納ケース サービス分類 レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定 測定範囲(mm) 1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺) 種別 テーパーゲージ 材質 ステンレス焼入鋼 精度(mm) ±0.05 最小読取値(mm) 0.1 仕上 硬質クロームメッキ 全長×厚さ(スケ-ル)(mm) 155×0.5 全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm) 148.5×1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな形状と防滴構造で屋外でも安心。 リード線を接続する端子部分は、強力ワンタッチタイプを採用し接続がスピーディ。 電源は単3形電池で、アルカリ乾電池またはニッカド充電池使用し現場でも簡単に交換可能。 データメモリーエリアは最大20のブロックに分けて記録可能。 スリープ機能で長期計測可能。 データメモリーは最大40000データ。 RS-232Cでコマンドの受信、測定データの送信が可能。 メモリーカードで記録、再生可能。
セット内容 本体、CFカード、CFカードアダプター、収納ケース、ACアダプター、取扱説明書 質量(g) 約850 電源 単3形アルカリ乾電池(LR6)4個。単3形ニッカド充電池(KR-AA)4個。専用ACアダプター(CR-183) 表示 表示器/バックライト付液晶表示。解像度/128×64ドット、21桁×8行。表示内容/測定データ、設定リストなど 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 102×55×223(突起部を除く) 連続使用時間(時間) 約10(アルカリ乾電池、350Ωブリッジ使用時)。約3.5(ニッカド電池、350Ωブリッジ使用時) データメモリ 機能/測定データの記録・再生。記録内容/測定モード、チャンネルナンバー、測定データ、時刻データ。データ容量/最大13000データ。データ保持期間/約10日間(電池満充電時) 使用温湿度範囲 0~50℃ 85%RH以下(結露を除く) オートパワーオフ 機能/キー操作、RS-232Cコマンドを約10分間受けないと自動的に電源OFFになる(電池使用時のみ、機能のON/OFF設定可) 保存温度範囲(℃) -20~+60 インターフェイス RS-232C。機能/コントロールの受信、送信データなどの送信 インターバルタイマー 機能/設定した時間間隔、時刻による自動スタート。時刻/年・月・日・時・分・秒。インターバル/時間・分・秒、最大99時間59分59秒までステップごとに設定可能。スタート回数/1ステップあたり最大99回または無限回。ステップ数/最大5ステップのプログラム可能。実時刻スタート/ステップごとにスタート時刻(時・分・秒)を設定可能。スリープ機能/測定時間の10秒前に電源ON、測定終了後電源OFF(機能のON/OFF設定可) メモリーカード 機能/本体メモリデータの記録・再生。適用カード/フラッシュカード、コンパクトフラッシュカード。データ記録容量/8~128MB。カード規格/PC Card Standard TYPE(2)準拠 耐振性 29.4m/s2(50hz 0.6mmp-p)、耐衝撃49m/s2 防水性 IP-54(コネクタキャップを装着した状態)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製のクラックスケールです。
用途壁等のコンクリートのひび割れ確認に。 材質 ステンレス 本体寸法(mm) 110×55×0.3 目盛精度(mm) ±0.1
1個
299 税込329
当日出荷

マイゾックスクラックテスター
深さゲージ・クラックスケール付。
用途コンクリートのヒビ割れの測定 セット内容 クラックスケール(長さ0~9cm、クラック幅0.04~1.4mm)、ワイヤーホルダー、ワイヤー(Φ25mm×10本) ゲージ長さ(mm) 200 ゲージ径(Φmm) 25 マイゾックスコード 212823
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

コンクリートのクラックの深さを測ります。針を差し込み、目盛を読み測定します。 ロック機能調整ねじを締めることで、一定の長さで固定できますので決められた深さのチェックなどに便利に検査できます。
仕様 ロック機能付 全長(mm) 10 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 45 測定範囲(mm) 0~50 針径(Φmm) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックがわかり易い半透明タイプ。
トラスコ品番 274-8711 材質 ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm) 0.2 寸法(mm) 70×120 タイプ 黒目盛/半透明タイプ 測定範囲(mm) 0.10~2.20 目盛精度(mm) ±0.02 マイゾックスコード 82801
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷


1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ミゾ・隙間・穴径等の測定 目量(mm) 0.1 器差(mm) ±0.05 板厚(mm) 1.2 硬度 HV480 テーパー 7°9′10″ 種別 テーパーゲージ
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウレタンフォームや耐火皮膜の厚み計りに。 先端部が細くなっており、デコボコ面の測定に最適。
仕様 ロック機能付 全長(mm) 115 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 45 測定範囲(mm) 0~50 針径(Φmm) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

見て確認するのではなく、クラックに針を差し込み、クラック幅を確認。 補修判断の基準となる寸法ゲージを装着。 胸ポケットに納まるペンタイプ携帯式。 ゲージ針はステンレス。根元はバネ式で折れにくいクッション構造。
仕様 0.1mm・0.2mm・0.3mm・0.5mm針装着 全長(mm) 145 質量(g) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出 その他 有機溶剤中毒予防規則該当せず 危険物の類別 第四類
1本(420mL)ほか
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

市販のエポキシ接着剤を用いてクラックを跨いで接着。 主尺と副尺により1/10mmまで計測可能。
用途コンクリートのヒビ割れの変位測定 仕様 水平 寸法(mm) 70×25×8×2ヶ(取付時:119×25×8) 計測精度 1/10mm マイゾックスコード 220374
1個
979 税込1,077
当日出荷

1本
2,698 税込2,968
当日出荷

コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具 種類 点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm) 20 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 材質(グリップ) ゴム
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)