ひらのみのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
124件の「ひらのみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンマードリル はつり」、「ピック はつり」、「ノミ」などの商品も取り扱っております。
建設、建築他、あらゆる工事にお手持の電動ハンマーで作業の能率を向上させます。 非常にバランスのとれた設計で、長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。 合金鋼(SCM-440)使用。
用途土木工事でみぞ堀・造園工事で穴掘り・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に・道路標識、ラインファルト作業に・アスファルトの切断に
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮します。硬度はHRC57に熱処理を施しており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。
用途解体・ハツリ作業に。 シャンク形状 六角軸
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全鋼使用で、安価タイプの平鑿。
用途木工、リフォーム等の細工作業。
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

人力による土羽整形、法面整形作業専用のタンパです。 底面に傾斜角が付いているので負担の少ない姿勢で整形作業が行えます。 土羽打、法面整形がラクラク
長さ(mm) 1260 先幅(mm) 底板:270 径(Φmm) 32 奥行(mm) 176.5 厚さ(mm) 9 質量(kg) 約2.7 材質 底板:鉄製 材質(柄部) 木製
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

Mokuba(小山刃物製作所)SDS-maxスクレーパーS型
刃先が片刃で食い込みが良く、角度がついているので、床材等のハガシ作業を効率よく行えます。
用途Pタイル、クッションフロアー等のハガシ作業に最適です。 シャンク形状 SDS-max
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磨耗に強い合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)を使用しています。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適 六角幅(mm) 17 シャンク形状 六角軸 仕様 両刃 材質 合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm) 300 刃幅(mm) 60 エスコ品番 EA588GG-1 質量(g) 380 刃部硬度 RC59-61 材質(刃) クロームバナジウム鋼
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

用途電動ハンマー用。あらゆる構造物への溝切り角出し、研削作業に。 仕様 STタイプ(スケーリングチゼル) 使用電動機 電動ハンマー・ハンマードリル
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。 ブレードは刃物特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。 さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。 耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。 手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
刃先形状 平形 材質(刃) ハイカーボンバナジウム鋼 材質(ハンドル) アセチルセルロース
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

合金鋼(SCM-440)使用
用途コンクリートのはつり、スクレーパー作業に最適 六角幅(mm) 17 先端幅(mm) 50 シャンク形状 六角軸 全長(mm) 280 仕様 両刃 材質 合金鋼(SCM-440) 質量(g) 580
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
1本
4,580 税込5,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。 材質(グリップ) TPR・PP 刃部硬度 HRC62±1 材質(刃) クロームバナジウム鋼
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適 シャンク形状 六角軸 材質 合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
5,870 税込6,457
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。 高さ(mm) 290 刃幅(mm) 9・15・24 幅(mm) 110 質量(g) 420 奥行(mm) 30
1セット(3本組)
7,998 税込8,798
当日出荷

全長(mm) 260 刃幅(mm) 4 エスコ品番 EA588GH-4 角度(°) 25(刃) 刃部硬度 RC59-61 材質(柄部) ブナ材、鉄輪付 材質(刃) クロームバナジウム鋼
1個
4,710 税込5,181
翌日出荷

全長(mm) 280 刃幅(mm) 40 エスコ品番 EA588GH-40 角度(°) 25(刃) 刃部硬度 RC59-61 材質(柄部) ブナ材、鉄輪付 材質(刃) クロームバナジウム鋼
1個
8,420 税込9,262
翌日出荷