- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 建築用テープ
- ふすまスベールのおすすめ人気ランキング
ふすまスベールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「ふすまスベール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨戸スベリ」、「建具のすべり剤」、「ふすま滑りテープ」などの商品も取り扱っております。
ふすまや障子の開閉をスムーズにする敷居用すべりテープです。40年の歴史がある定番品。
用途ふすま、障子、雨戸等の木製建具の敷居ミゾに
バラバラにならず、軽快に貼れます。
敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。
木目柄は筋が根本まで浸透しております。
金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
敷居スベリをご使用いただくと建具のスベリを良くするだけでなく敷居の減りは木材よりも少なく、8倍以上長持ちします。
貼り付けはワンタッチ!
商品の裏側のハクリ紙をはがして敷居溝に貼るだけです。
スイスイすべって減りを防ぐ!
建具がスイスイと軽く動いて敷居の減りを防ぎます。
最適な厚さだからピッタリ!
新築の家はもちろん、古い家でもそのまま貼れます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
敷居に貼れば開け閉めスムーズ!引き戸のすべり改善テープです。
木肌調なので目立ちません。
耐磨耗性に優れ、敷居の摩耗を防ぎます。
裏面の粘着剤と、構造的な力で、確実に固定します。
用途障子・フスマなど引戸の敷居みぞすべり用。
タンス、木製机の引き出しに。
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質
樹脂
1袋(8個)
¥399
税込¥439
当日出荷
滑りの悪い敷居に貼るだけで建具の滑りが良くなります。
貼り付けても目立ちにくいです。
1巻(20m)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。
摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)
200
特性
耐熱性、耐薬品性、潤滑性
敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。
襖の下辺緑にキリで穴を開け、差し込んで使用します。
主な用途
すべり助長用
直径(mm)
17
1セット(200個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ふすまのスベリをよくします。
片面に両面テープがていていますので簡単に貼れます。
素材は超高分子UHMW-PEで、滑りも抜群です。
戸当りや引出しのスベリとして最適です。
仕様
扉幅:800 mm以下。扉高さ:1760~2300 mm。扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)
材質
ポリアセタール(POM)
色
ナチュラル
外形寸法(mm)
Φ15
仕上
サテン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
関連部品
1個
¥15
税込¥17
当日出荷
使えば、動きのわるい戸を軽く動かすことができる!
お住まい中の戸にお使いになりますと、ご使用中の戸が一層軽やかに動くので、生活は一段と快適に!
1パック(4枚)
¥519
税込¥571
当日出荷
長さ(m)
1.9
色
ホワイト
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
敷居スベリをご使用いただくと建具のスベリを良くするだけでなく敷居の減りは木材よりも少なく、8倍以上長持ちします。
貼り付けはワンタッチ!
商品の裏側のハクリ紙をはがして敷居溝に貼るだけです。
スイスイすべって減りを防ぐ!
建具がスイスイと軽く動いて敷居の減りを防ぎます。
最適な厚さだからピッタリ!
新築の家はもちろん、古い家でもそのまま貼れます。
下桟に付け使用する引戸の滑走資材。
寸法(mm)
Φ17
タイプ
クリーム
1箱(200個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
日本の住宅の敷居は18ミリ幅と21ミリ幅の2種類があります。テープを割くことで18ミリ幅にも21ミリ幅にも対応する兼用型の戸すべりテープです。敷居が21ミリ幅の場合はそのままご使用ください。18ミリ幅の場合は切り込みに沿ってテープ割いてご使用ください。兼用型なので自宅の敷居幅を確認しなくとも使用できます。
用途ふすまや障子の開閉をスムーズにするテープ。
スベリの重いフスマや
雨戸、引き出しに
形状
楕円
材質
ふっ素樹脂
寸法(mm)
30×12(1枚あたり)
タイプ
貼るタイプ
用途例
スベリの重いフスマや。雨戸、引き出しに
1セット(18枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ
粘着力(N/10mm)
2.8
引張強度(N/10mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
長さ(mm)
1930
材質
積層強化木製
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のスベリ向上にお使いいただけるスベリ鋲です。
用途建具のスベリ鋲
材質
PE
色
乳白
奥行(mm)
8(B)
寸法D(mm)
出代:1.8
穴径C(Φmm)
2.7×3.8