- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 建築用テープ
- ふすま・すべりのおすすめ人気ランキング
ふすま・すべりのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新96件の「ふすま・すべり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ふすま」、「チーター戸すべり」、「引き戸 滑り スプレー」などの商品も取り扱っております。
ふすまや障子の開閉をスムーズにする敷居用すべりテープです。40年の歴史がある定番品。
用途ふすま、障子、雨戸等の木製建具の敷居ミゾに
ふすまのスベリをよくします。
片面に両面テープがていていますので簡単に貼れます。
素材は超高分子UHMW-PEで、滑りも抜群です。
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質
樹脂
1袋(8個)
¥399
税込¥439
当日出荷
使えば、動きのわるい戸を軽く動かすことができる!
お住まい中の戸にお使いになりますと、ご使用中の戸が一層軽やかに動くので、生活は一段と快適に!
1パック(4枚)
¥519
税込¥571
当日出荷
襖の下辺緑にキリで穴を開け、差し込んで使用します。
主な用途
すべり助長用
直径(mm)
17
1セット(200個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スベリの重いフスマや
雨戸、引き出しに
形状
楕円
材質
ふっ素樹脂
寸法(mm)
30×12(1枚あたり)
タイプ
貼るタイプ
用途例
スベリの重いフスマや。雨戸、引き出しに
1セット(18枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
障子やふすまの開け閉めがスムーズになります。
敷居に塗るだけで、すべり効果がUPします。
すべり効果が持続されます。
敷居の溝幅にピッタリ(18×21mm)なので、すみずみまでキレイに塗ることができます。
敷居の溝の深さや木の風合いを変えません。
汚れ防止にも役立ちます。
成分
高級カルナバ、合成ワックス、牛脂硬化油
寸法(mm)
18×21×90
質量(g)
30
1セット(30g)
¥599
税込¥659
当日出荷
障子やふすまなどに貼って動きをスムーズに。
形状
楕円
直径(Φmm)
30×11
1パック(12個)
¥279
税込¥307
当日出荷
バラバラにならず、軽快に貼れます。
敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。
木目柄は筋が根本まで浸透しております。
金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。
下桟に付け使用する引戸の滑走資材。
寸法(mm)
Φ17
タイプ
クリーム
1箱(200個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。
摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)
200
特性
耐熱性、耐薬品性、潤滑性
貼り付けるだけで引戸の開け閉めが楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。
用途ふすまや障子など室内の引戸に。タンスの引き出しなどに。
材質
フッ素樹脂、発泡ゴム
色
ブラウン
サイズ(mm)
35×15
1セット(15個)
¥349
税込¥384
4日以内出荷
木製品を"スルッ"とすべらせ!らく~に移動!
速乾タイプで、すべり出しが早く、シミになりにくい。
用途ふすま、障子などの敷居、木製家具の引出しなど木部面のスベリ性向上
使用温度範囲(℃)
5~40
乾性シリコーンを主成分とした木部専用滑り材スプレーです。
用途雨戸・ふすま・障子などの滑りを良くします。
使用温度範囲(℃)
5~40
主成分
シリコーン系潤滑剤
戸当りや引出しのスベリとして最適です。
仕様
扉幅:800 mm以下。扉高さ:1760~2300 mm。扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)
材質
ポリアセタール(POM)
色
ナチュラル
外形寸法(mm)
Φ15
仕上
サテン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
関連部品
1個
¥15
税込¥17
当日出荷
敷居スベリをご使用いただくと建具のスベリを良くするだけでなく敷居の減りは木材よりも少なく、8倍以上長持ちします。
貼り付けはワンタッチ!
商品の裏側のハクリ紙をはがして敷居溝に貼るだけです。
スイスイすべって減りを防ぐ!
建具がスイスイと軽く動いて敷居の減りを防ぎます。
最適な厚さだからピッタリ!
新築の家はもちろん、古い家でもそのまま貼れます。
日本の住宅の敷居は18ミリ幅と21ミリ幅の2種類があります。テープを割くことで18ミリ幅にも21ミリ幅にも対応する兼用型の戸すべりテープです。敷居が21ミリ幅の場合はそのままご使用ください。18ミリ幅の場合は切り込みに沿ってテープ割いてご使用ください。兼用型なので自宅の敷居幅を確認しなくとも使用できます。
用途ふすまや障子の開閉をスムーズにするテープ。