ふそうアンドンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
28件の「ふそうアンドン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス配管カバー」、「バイバイハンド」、「アンドン板」などの商品も取り扱っております。
JET INOUE(ジェットイノウエ)ふそうマークアンドンツインDX
チョットしたこだわりでステイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP
用途外装パーツ 付属品 クリアーアクリル板付 適合 大型車 種別 大型 材質 SUS430 厚さ(mm) 120 寸法(mm) 1200×360×120 サイズ タイプ 大型 寸法(幅W×高さH)(mm) 1200×360 適合車種 大型車
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ワンマンアンドン
フロントマスクが一気に華やかになります。
用途内装パーツ 適合 汎用 材質 ステンレス 厚さ(mm) 150 寸法(mm) 縦100×横310×高50 タイプ スタンダード 適合車種 汎用
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ソフトモール用アンドンケース300L
車高灯や幅の狭い場所にピッタリ!
用途外装パーツ 付属品 アクリル板2枚付属 材質 SUS430
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)スリムナンバーアンドン
超薄型ナンバーアンドン。
用途外装パーツ 材質 SUS430BA/アクリル
1個ほか
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ワンマンアンドン W360 ユニット無
ソフトモール等、お好きな光源を入れてお使い頂けます。
用途内装パーツ 仕様 ホワイトアクリル板ON/OFFスイッチ付 材質 ステンレス 厚さ(mm) 50 寸法(幅W×高さH)(mm) 364×108 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 108×364×50
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)アルミ製看板灯 N型 ユニット無
Jb製のアルナタイプ、昔ながらの看板灯。
用途外装パーツ 仕様 N型 E 付属品 取り付けステー(本体へ装着済) 材質 枠/アルミ ステー、裏側/スチール タイプ ユニット無
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ナンバープレート型アンドン
お好きな光源を取り付けて自分だけのオリジナルアンドンが作製できます。
用途外装パーツ
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!。シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
用途電装パーツ ブラック 規格 DC24V 180mA サイズ(mm) 405×83
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm) 1 ロックウェル硬度 (Mスケール)97 材質 アクリル 透明 比重 1.19 全光線透過率(%) 93 吸水率(%) 0.3 耐燃性 可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

イマオコーポレーションシグナルポータブル受信機
機械、各種センサーに接続し、離れた場所にあるアンドン、ブザー、信号灯、ポータブル受信機に通知することができる工場用無線機器です。 無線のため、ケーブル敷設が不要です。 電波到達距離は、約3000m(見通し距離)です。 送信機のID番号で識別ができますので混信はありません。 持ち運び可能な携帯タイプです。 受信時にはライト、バイブレーション、ブザーでお知らせします。
トラスコ品番 751-3747 セット内容 充電器 幅(mm) 44 ネオグレー 高さ(mm) 128.8 質量(g) 100 奥行(mm) 15.5 表示 【点数】8点 電波周波数 429.2500MHz~429.7375MHz(12.5KHzステップ40波の1波)
1個
75,980 税込83,578
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)タクシーアンドン
タクシー/代行タイプのアンドンです。無地なのでお好きなステッカーを貼ってお使いいただけます。
用途電装パーツ 付属品 12V10Wバルブ 適合 12V車 材質 スチール/樹脂 質量(kg) 0.85 タイプ 無地 消費電力(W) 10-0.8A 使用電圧(V) DC12 取付け方法 マグネット式 適合車種 12V車 寸法(横×奥行×高さ)(mm) 350×95×96
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配管モール(本体)をガスコンロ周辺で使用する場合の熱からの保護に使用します。
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など 仕様 室内用 材質 PVC
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ワゴンモール(OP5型)のステンレス製化粧カバーです。ワゴンモールを剥がさずに、カバーの上から直接取り付ける簡単施工!
材質 ステンレス製 適合 ワゴンモール(OP5型用) 全長(m) 1
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

材質 本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン 仕様 ケーブルクランプ2個内蔵 取付穴寸法(mm) 4.2×7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。 材質 カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長:1m 本体サイズ:1000(H)×50(W)×12(D)mm 重量:425g 適合ケーブル: ・VVF1.6×2心×2条 ・VVF2.0×3心×1条 カラー:グレー
シルバー 全長(m) 1 幅(mm) 50 高さ(mm) 12 適合ケーブル VVF1.6×2心×2条、VVF2.0×3心×1条
1個
1,613 税込1,774
当日出荷