- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- ふた押さえのおすすめ人気ランキング
ふた押さえのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新140件の「ふた押さえ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蓋 止め」、「蓋 ストッパー」、「風呂ふたフック」などの商品も取り扱っております。
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)
対応
レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等
材質/処理
(ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/-
質量(g)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
許容荷重(N[kgf])
78.5(8)
材質/処理
(アーム・ベース・レバー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/バレル研磨
質量(g)
54.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
受金具を使用しないコーナーキャッチです。ばね作用により耐振動性に優れています。
用途計測機器・工作機械等
材質/処理
(レバー・ベース・アーム)SPCC/Uc(シャフト)SS41/Uc(スプリング)SWP/Uc(キーパー)SPCC/Uc
質量(g)
44.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質
SUS304
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
コーナー付けタイプのパッチンです。
用途各種小型ボックス
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
種別
設備・機械
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
50
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
狭い空間でも手軽に操作できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途工作機械・ME機器
引張荷重(N)
(締代0.5mm)127
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
80
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
20862
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
筐体のコーナーに取付けができます。
用途計測機器・屋外用分電盤・船舶ME機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、振動機器等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-420)
質量(g)
43
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません
用途電路用ダクトの締付け・振動機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
26
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
質量(g)
88
引張荷重(N)
147(締代0.5mmの場合)
材質(受座)
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等
材質/処理
(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質
(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)
120
保持力N(kgf)
150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。蓋などに直接引っ掛けて使用します。シーリングピンに適応しています。
種別
スプリングテンションタイプ
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
13.1
質量(g)
23
仕上
バレル研磨
許容荷重(N)
215
許容荷重(N[kgf])
222[22]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等
材質/処理
(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨。(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨。(シャフト・リベット)SUS304/-。(板ばね)SUS304-CSP/-。(ナイロンワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等
質量(g)
88
許容荷重(N[kgf])
687(70)
材質/処理
(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷