ふた閉めのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
146件の「ふた閉め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャップ締め」、「キャップ閉め」、「キャップ締め 機」などの商品も取り扱っております。
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大小2サイズのびん蓋開けセットです。小は約2~5cm、大は約5~8.5cmの蓋に対応します。
材質 本体/ポリプロピレン、すべり止め部/エラストマー 耐熱温度(℃) 本体/90、すべり止め部/120 松吉医科器械コード 24-4047-00
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm) 220 最大開口(mm) 丸 70 、角 65 口開調節 8段階
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

材質 本体:ポリプロピレン、滑り止:エラストマー樹脂 全長(mm) 大210Φ85~68用、中170Φ70~50用、小140Φ52~38用 耐熱温度(℃) 本体:90、滑り止:120 EBM品番 289510
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


1個
139,800 税込153,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
材質 (グリップ部、バンド部)PVCコーティング 適合範囲(mm) Φ90~Φ115
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。 材質 (ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
36,630 税込40,293
当日出荷

サンクラフトびん蓋開け
全長(mm) 223 使用範囲 Φ75まで RoHS指令(10物質対応) 対応 EBM品番 8040310
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。
用途ペール缶の開封に。 材質 樹脂 幅(mm) 70 厚さ(mm) 43 全長(mm) 220 質量(g) 100
1個
499 税込549
当日出荷

特殊ベルト採用でパイプに傷を付けにくくなっています。本体は鍛造品で特殊熱処理を施してあります。
用途傷が付くと困るパイプなどの締め付け取り外しに 本体長さ(mm) 300
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途缶や瓶の蓋、ポリタンクの蓋の開け閉め、水道管や排水パイプの修理やメンテナンスの際に 仕様 ●滑りにくいラバーグリップ●ベルトでホールドするから開け閉めしやすい 材質 本体:PP 持ち手:TPR ベルト:ゴム イエロー/ブラック タイプ 巻き付けやすいロングタイプ 種類 DIY、一般家庭用 最小径(Φmm) (使用可能)約20 最大径(Φmm) (使用可能)約150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
呼び寸法 270 最大口開き(mm) 70 寸法B(mm) 15 付属品 取替え用角型タイプ 口開調節 8段階 全長A(mm) 275 質量(g) 430
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。 軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
1個
95,980 税込105,578
8日以内出荷

NEG(日電理化硝子)ハンドクリッパー
バイアルびんに、アルミシールを装着するための、手動式巻締器です。バイアル保管用に便利です。
1個
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。 取付け方法 フランジベース 材質 ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物に傷を付けずに締め付けが可能です。
用途締め付け、取り外しに 使用範囲(mm) 25~160 全長(mm) 775 質量(g) 340 ベルト幅(mm) 19.25 ベルト長さ(mm) 570 ベルト厚(mm) 3.8
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法 250 寸法B(mm) 12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。 種別 ベルトレンチ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)