- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 生活家電
- ふとん乾燥機のおすすめ人気ランキング
ふとん乾燥機のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新85件の「ふとん乾燥機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「靴 乾燥剤」、「乾燥機」、「小型衣類乾燥機」などの商品も取り扱っております。
花粉やPM2.5対策。
梅雨や秋雨の湿気対策。
気温の低い冬場にも大活躍。
一年中気になるダニ対策機能付き。
羊毛、羽毛、綿などの素材を選ばず乾燥。
濡れた靴や、蒸れてにおいの気になるブーツなどの靴乾燥。
衣類が乾きにくい季節には衣類の乾燥機として。
押し入れやクローゼットの除湿に。
季節、目的ごとに合わせたわかりやすいダイヤル。
大きな送風口でたっぷり空気を送り込み、衣類も空間も乾燥可能。
衣類乾燥、収納スペースの乾燥と様々な場所で使いやすいよう1.8mのロングコード。
使わない時は付属品もコンパクト収納。
押し入れやちょっとしたスペースにすっきり収納することが可能。
用途布団乾燥機、シューズ乾燥機、シューズドライヤーとして。
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
1.8
質量(kg)
2.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×140×245
タイマー
30分、60分、90分、120分
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ふとん乾燥機は、花粉やアレルギー対策、景観などの理由で、ふとんを外に干せない場合の必需品。
即熱のセラミックヒーターにより、すぐに温風が吹き出します。
エアマットレスタイプなのでホースをふとんにさしこむだけ。
縦置きと横置きの両方ができるため、ベッドと床敷のそれぞれの高さにあわせて使い分けができます。
つまみ式のダイヤルで、モードや時間の設定を回すだけでかんたん操作。
季節に合わせた「夏モード」と「冬モード」の使い分けで快適におやすみいただけます。
熱気や湿気のこもる時期は夏モードで。
運転終了の60分前に自動的に「温風」から「送風」に切り替わり、さらっと仕上げます。
寒い時期やしっかりと乾燥をさせたい時は冬モードで。
運転終了まで「温風」を出してあたたかに仕上がります。気持ちのいい寝具で毎日ぐっすり眠れます。
香りが楽しめるアロマケース、靴乾燥用アタッチメント、ダニ対策機能、室内干しに役立つホースホルダー付。
電源コード(m)
2
付属品
ふとんアタッチメント、くつアタッチメント、ホースホルダー、アロマケース
寸法(mm)
355×140×290
質量(kg)
2.8
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
550
ヒーター
PTCヒーター
タイマー時間
120分
温度ヒューズ
113℃
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ふとん2枚を同時に乾燥!スライド式パワフル立体Wノズル搭載!ふとん乾燥機 タイマー付き。マット不要、衣類乾燥・靴乾燥対応、ダニ花粉・PM2.5湿気対策に。オールシーズン活躍。春:花粉対策に、夏:湿気をカラッと、秋:秋雨の時にも、冬:ふっくらあたたかに。ホース長さ約74cmで、ベッドや大きな布団も隅々まで温風が届く。ダブルベッドでは、Wノズルで布団2枚を同時に乾燥。シングルは胸元と足元同時に温め可能。ベッドサイドにセットして使用も可能。温風が布団の中で広がるスライド式立体型ノズル。4種類(夏・冬・あたため・ダニ)の選べる自動乾燥モード。温度と時間は手動でも設定可能。付属のアタッチメントで「くつ乾燥」も可能。
用途布団乾燥器、布団ドライヤー、衣類乾燥、靴乾燥機として。ダニ・花粉・湿気対策などに。ダブルサイズ対応 衣類乾燥機 靴乾燥機 くつ乾燥機 梅雨 ダニ 布団 ベッド マット不要
付属品
くつ乾燥アタッチメント×2
質量(kg)
2.5
色
ホワイト
消費電力(W)
760
電源
AC100V(50/60Hz)
安全装置
横転検知(放熱穴側のみ)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置)
電源コード(m)
1.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×255×370
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
DCブラシレスモーターを採用のハイパワータイプのふとん乾燥機です。ホースを伸ばすと全長1110mmあり、ベッドサイドからでも使用可能です。サイドフラップ付きの立体ノズルにより、より大きな空間ができ、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。【ターボモード】 風量がアップし、5分でふとんあたため、30分で乾燥が可能です。別売のダニ撃退ふとん乾燥袋(FK-DGB1)との併用で99%ダニを死滅させることができます。付属のくつ乾燥アタッチメントを取り付けて、くつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。
付属品
くつ乾燥アタッチメント×2
材質
ABS、PP、SWRH72A、鉄
色
ホワイト
質量(g)
2200
コード長さ(m)
2m
定格消費電力(W)
最大1150
ケース入数
3台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
168×215×370
安全装置
温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ
電源(AC V)
100 50/60Hz
保証期間
お買い上げ日より1年間
タイマー
5・15・30・45・60・75・90・120・180分
ケース容量(L)
86.1
1台
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
ハイパワーになってここがレベルUPポイント
DCブラシレスモーター採用でコンパクト・軽量&ハイパワー!
消費電力560W→900Wで速暖可能!
ホース長400mm→750mmでより隅々まであたため!
液晶モニター採用で選べるモードも多くなりました.
保温モード、ターボモードが追加されました。
付属品
靴アタッチメント(ショート)
色
ホワイト
質量(g)
1800
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×150×380
モード
手動、あたため予約、保温、速断
定格消費電力(W)(50/60Hz)
900
ホース長さ(mm)
750
アズワン品番
64-9307-14
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ふとん2組を同時に乾燥やあたためのできる、ツインノズルのふとん乾燥機カラリエです。ツインノズルでより広範囲にあたためるので、1組で使うときは胸元・足元をより早くあたため乾燥します。ハンドルが木目調になり、更にフラットな操作ボタンでよりシンプルなデザインで、インテリアにもなじみやすいデザインです。ロングになった立体フラップにより大きな空間ができ、更に左右フラップで倒れにくくなったので、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。自動モード【あたため・夏(送風仕上げ)・冬・ダニ】、手動モードに加え、【保温モード】が増えました。(※既存品FK-W1と比較)【保温設定】自動モードの冬またはあたための運転終了後、間欠運転を2時間繰り返し、お休みに適した温度を保つことができます。手動モードでくつ乾燥ノズルを付属し、2足同時にくつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。
消費電力(W)
760
コード長さ(m)
1.9
寸法(mm)
約166×196×320
質量(g)
2400
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz共用)
タイマー
15分・30分・45分・60分・75分・90分・120分・180分
安全装置
温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ
付属品
くつ乾燥アタッチメント×2
保証期間
お買い上げ日より1年間
色
ホワイト
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ふとんにホースを入れるだけで使える、マット不要のふとん乾燥機カラリエです。立体ノズル(サイドフラップ付き)で、ふとんの中に空間をつくり、より遠くまで温風を届けます。コンパクトサイズでもパワフル温風のふとん乾燥機です。ダブルサイズのふとんに対応します。多彩なモード(※冬・夏・ダニ・あたため・手動)で1年中使えて快適です。手動モードでくつ乾燥や、押入・クローゼット・洗面台下・流し台下などの乾燥にも使用可能です。軽くて小さいので準備も移動もラクラク、収納も省スペースです
色
アイボリー
質量(g)
1900
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
560
コード長さ(m)
1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(160×140×360)
安全装置
温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ
タイマー
15・30・45・60・75・90・120・180分
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。
ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。
コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。
仕様
乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ
質量(g)
780
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
2
定格消費電力(W)
標準/革靴/低騒音:215/190/180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×101×289
タイマー
30分.60分.120分.180分
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
湿った革靴や洗ったスニーカーも、カラリと乾燥。
梅雨時や雪の多い地域で大活躍。
野球やサッカーの部活動にも。
靴専用の乾燥機なので、乾きにくいつま先まできちんと乾燥。カビやニオイを防ぎます。
サッカーや野球などで雨の中で試合や練習をした日でも、その日のうちにしっかり乾燥。
布製のスニーカーはもちろん、長靴やデリケートな革靴にもお使いいただけます。
例えば洗ったスニーカーなら約50分で乾きます。
寸法(mm)
約150×90×220
質量(g)
約670
切替方式
シーソースイッチ
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
標準モード時:150、革靴モード時:135
電源
AC100V 50~60 Hz
コード長さ(m)
約1.8
ヒーター
コイル式マイカヒーター
機能
温度過昇防止装置:温度ヒューズ式(121℃)
タイマー
ゼンマイ式120分
ふとん乾燥機カラリエシリーズにセットして高速乾燥ができる衣類乾燥袋です。
すぐに乾かしたい洗濯物も高温風+密閉空間で高速乾燥が可能です。
普段お使いのピンチハンガーと組み合わせてご使用いただけます。
形状をくずさないワイヤー入りなので、洗濯物の型崩れなどの心配がありません。
使用しないときはたたんでコンパクトに収納することができます。
色
ホワイト
質量(g)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×620×1400
対応機種
アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエシリーズ
1台
¥4,990
税込¥5,489
3日以内出荷
【ナノイー搭載】ナノイー+温風で気になる枕のニオイも強力脱臭
【簡単セッティング】組み立ていらず。ふとんに挿すだけ。
【ロングホース】ホースの長さ従来比約20%UP(約100cm)で様々なベットの高さに対応。
消費電力(W)(50/60Hz)
445/460
電源コード(m)
1.9
仕様
ナノイー搭載
質量(kg)
約3.3
色
シャンパンゴールド
電圧(V)
100
安全装置
電流ヒューズ10A/温度ヒューズ99℃、温度過上防止用サーミスタ(2個)
ヒーター
PTCセラミックヒーター
ホース長さ(cm)
約100(本体+ホース根元)、約121(本体+吹出し口先端迄)
タイマー
2時間(マイコン式)
所要時間
【ふとん暖め】足もと:5分、標準:20分、しっかり:40分。【ふとん乾燥】羽毛・羊毛/標準:60分、綿・合成繊維/しっかり:80分。【枕脱臭】20分以上運転。【ダニ対策】約6時間(ふとん1組<掛け・敷きふとん/各1枚>あたり。【くつ乾燥】丸洗い時/約40~60分、湿っている時/約20~40分。【小物衣類乾燥】約120分
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×398×140
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
温風をスパイラル気流に乗せることで洗濯物の乾燥時間を短縮する衣類乾燥機カラリエです。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。衣類乾燥モード温風3段階速乾・標準・節電と、送風モード3段階静音・中・強で調節ができます。自動で左右に首を振る首振り機能付きです。縦方向は手動調節します。切り忘れの心配がいらないタイマー付き2・4・8時間で自動で止まります。温風運転は4時間で自動で停止し、その後はサーキュレーターのみの運転になります。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。
消費電力(W)
【(首振り時)速乾/標準/節電/強/中/静音】500/350/210/28/21/12
材質
ABS樹脂、PET樹脂、PP樹脂
質量(g)
3500
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×257×342
モード
衣類乾燥3段階、送風3段階
タイマー
2.4.8時間
1台
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
一年中活躍のふとん乾燥機です。ふとんが干せない花粉の季節や湿度の高い季節も、ふとんはいつもふかふかに。寝る前のタイマー設定で冬はあったか。分かりやすいボタン表示で操作も簡単。コンパクトなので収納にも困りません
仕様
タイマー(分):1.53046E+17
付属品
くつ乾燥アタッチメント、衣類乾燥アタッチメント
質量(kg)
約1.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
(高温風時)600
安全装置
温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)
約2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ホース折りたたみ時:約16.0×約14.0×約36.0
靴の種類と周囲の状況に合わせて2種類のモードから選択できます。
雪や雨で湿った革靴には「革靴モード」を、洗ったスニーカーや長靴には「標準モード」を選べます。
折りたたみ式のスタンドが付いていてコンパクトなので、下駄箱などに手軽に収納できます。
カビや臭いを防ぎます。
適合
スニーカー、長靴、革靴
エスコ品番
EA763AX-31A
寸法(mm)
150×90×220
色
ブラウン
質量(g)
670
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
150(標準モード)、125(革靴モード)
スイッチ
シーソースイッチ切替
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
1.8
ヒーター
コイル式マイカヒーター
温度ヒューズ
121℃
タイマー
ゼンマイ式120分
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
シリカクリン「激取りMAX靴ドライ」は、靴用に開発した乾燥、消臭効果の高い製品です。特許製法のシリカクリンを使用し、靴を素早く乾燥、嫌なニオイを取り除きます。良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。
スピード消臭約60分、速攻乾燥約2時間。(環境、条件により異なります。)
消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。
シリカゲルの調湿機能が靴を最適なコンデションにします。
吸湿してもベタつきません。
抗菌、防カビ効果もあり、定期的に天日干しすることで機能が再生します。
再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
用途靴の乾きにくい梅雨や冬等に。
カビに弱い革靴、ムレる事の多いスニーカー、作業靴などにどんな靴にも対応。
材質
側生地/ポリエステル、中身/シリカゲル
寸法(cm)
18×30.5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトで場所をとらず階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業に最適。
表面、剥離洗浄後の乾燥、ワックス塗布後の乾燥、カーペット洗浄後の乾燥、煙や臭気の換気などに。
移動に便利な軽量、コンパクト設計。車や現場での移動に便利な軽量、コンパクト設計。
階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業にも最適です。
風量(m3/h)
510
質量(kg)
約4.6
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200(本体:100/ヒーター部:1100)
コード長さ(m)
約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×345×300
1台
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
【簡単セッティング】組み立ていらず。ふとんに挿すだけ。
【ロングホース】ホースの長さ従来比約20%UP(約100cm)で様々なベットの高さに対応。
【あたためモード搭載】足もと5分であたため。寝付けない冬に、手軽な暖かさ。
消費電力(W)(50/60Hz)
445/460
電源コード(m)
1.9
質量(kg)
約3.2
色
ライトブラウン
電圧(V)
100
安全装置
電流ヒューズ10A/温度ヒューズ99℃、温度過上防止用サーミスタ(2個)
ヒーター
PTCセラミックヒーター
ホース長さ(cm)
約100(本体+ホース根元)、約121(本体+吹出し口先端迄)
タイマー
2時間(マイコン式)
所要時間
【ふとん暖め】足もと:5分、標準:20分、しっかり:40分。【ふとん乾燥】羽毛・羊毛/標準:60分、綿・合成繊維/しっかり:80分。【ダニ対策】約6時間(ふとん1組<掛け・敷きふとん/各1枚>あたり。【くつ乾燥】丸洗い時/約40~60分、湿っている時/約20~40分。【小物衣類乾燥】約120分
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×398×140
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。
コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。
ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥
熱電対
無し
小型かつ軽量です。
スポット加熱に最適です。
RoHS指令準拠品です。
CE規格品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック加工。
ラミネート。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
適合
PHB201H
温度範囲(℃)
常温~650
クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。
簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。
ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。