- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 土農具
- ふるい 道具のおすすめ人気ランキング
ふるい 道具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新155件の「ふるい 道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砂ふるい」、「そば 打ち 道具 ふるい」、「粉ふるい」などの商品も取り扱っております。
穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
455×890×95
枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途多くの砂・土・穀物等のふるいに
材質
木製/鉄
幅(mm)
木部:460
全長(mm)
895
高さ(mm)
木部:90
目の大きさをワンタッチで変更できる樹脂製のふるいです。中の網をスライドさせるだけで、簡単に目の大きさを変更できます。目の大きさを変えたい場合でも、わざわざ替アミを持ち運ぶ必要がありません。全体が樹脂で出来ているため非常に軽く、また錆びの心配もありません。樹脂製の為、金属フルイの様な甲高い音がしづらく、住宅街やマンションのベランダなどの集合住宅でも音が響きにくい。樹脂の為、汚れた場合でも水洗いが可能です。
用途フルイ
目合い(mm)
4または10
材質(本体)
ポリプロピレン
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品
金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質
枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)
260
網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品
替え網×各1枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)
ステンレス
材質(網)
鉄・亜鉛メッキ
目合い(mm)
荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
ガーデニング作業に便利なステンフルイ。本体の枠はサビに強いステンレス製。 アミはスチール(鉄)製。フィルターは2枚(荒目・細目)で土や小石の粒の大きさにより使い分けてください。
用途土や小石の選別・根分けなどに。
付属品
網3枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)
ステンレス
外径(Φmm)
300
材質(網)
鉄
目合い(mm)
荒目:約7、中目:約5.5、細目:約3
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・
回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。
ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。
小型モーターを採用で持ち運びが便利、モーターの取付、取り外しが簡単で手動用としても使用可能
一人で能率よく連続作業ができます。
用途土ふるい
網目(mm)
4
質量(kg)
18.7
網サイズ(mm)
回転網:Φ325
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
410×1080×850
モーター出力(W)
40
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
45/55
モーター電圧(V)
100
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
材質
金網/ ステンレス
内形寸法(mm)
(縦×横×網上)400×600×70
用途土・砂・穀物などのふるい作業用
材質
鉄、ヒノキ
幅(mm)
350
高さ(mm)
90
奥行(mm)
350
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法
Φ200×60mm
内径(Φmm)
200
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)
60
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途砂・土・穀物等のふるいに
材質
木製/鉄
全長(mm)
Φ350
高さ(mm)
木枠:90
鉛フリーです。規格に基づくふるいです。
規格
JIS Z 8801
内寸法(mm)
幅400×奥行600×網上70
板厚(mm)
20
交換用部品です。
土・砂などのふるい作業に最適です。
土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。
用途交換部品
材質
アミその他:鉄亜鉛引
高さ(mm)
2
本体部分が錆びにくいステンレス製です。
用途土ふるいに
セット内容
替アミ3枚(細目・中目・荒目)
材質
本体:ステンレス鋼。アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
鉛フリーです。規格に基づくふるいです。
トラスコ品番
462-6419
質量(kg)
4
規格
JIS Z 8801
板厚(mm)
20
1個
¥55,980
税込¥61,578
34日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法
Φ300×100mm
内径(Φmm)
300
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)
100
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。