- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 支柱・アーチ・柵
- ぶどう棚 支柱のおすすめ人気ランキング
ぶどう棚 支柱のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「ぶどう棚 支柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブドウの棚」、「パイプ 支柱」、「ぶどう棚」などの商品も取り扱っております。
キウイやブドウの棚として。地ばい栽培ができない場所でも、植木鉢やプランターなどでくだもの棚を楽しむことができます。
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、ナイロン、ポリエチレン
パイプ径(Φmm)
天井19・天井以外26
葡萄の棚仕立てと雨よけができます。内部中央にはぶどう木を這わせるための横通しパイプ、耐荷重用パイプあり。
用途家庭菜園に使える葡萄栽培専用キット。ぶどう栽培をこれから始める方、苗を育てている方に。
材質
農業用ビニール
厚さ(mm)
ビニール:0.075
パイプ径(Φmm)
19.1
設置方法
支柱の埋め込み
奥行(m)
5.02
材質(パイプ)
スチール亜鉛メッキ
高さ(m)
2.2
間口(m)
1.2
1セット
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
支柱の下部に取り付け、埋没を防止する支持材です。
軽くて丈夫、取扱いも簡単です。
農薬・肥料に強く、腐食の心配がありません。
用途支柱の埋没防止に。
色
黒
Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。
材質
亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
新たな空間でブドウや藤棚を!
ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。
支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。
安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質
(樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×900×2400
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。
表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。
竹のように前加工の必要がありません。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引
菊・カーネーション・観葉植物等の花卉
梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
ポリエステル樹脂を使用し、強度は従来の鉄線の2倍。伸びや温度変化によるゆるみがありません。針金の1/6の軽さで作業性に優れます。
長さ(m)
1000
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)
28
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
菜園ジョイントパイプと連結式で、雨よけハウス、つるもの用棚がワンタッチで組み立てられます。
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン
外径(Φmm)
20
パーゴラとは、庭や軒先に設ける格子状の棚、またはその空間のことで、イタリア語のぶどう棚が語源です。
バーゴラには藤やブドウ、ゴーヤなどツル科の植物を絡ませると、夏場の日差しを遮るグリーンシャワーで涼しげなイメージだけでなく室温の上昇を緩和させる効果も期待できます。
木目調42mmパイプの上品な色合いで植物の下での落ち着いた大人のティータイムが楽しめます。
市販のハンギングポットを吊るしたり、ラティスと組み合わせれば一層おしゃれになります。
お客様組立商品です。六角レンチ付きです。
用途ガーデニング(藤、ぶどう、キウイなどの植物棚・園芸棚)
エクステリア(お庭の日よけ、憩いの場、休憩所)
材質
イレクター(メタルジョイント使用)
寸法(mm)
2710×1590×2590
質量(kg)
31.4
色
ブラウン
内寸奥行(mm)
(柱間)1490
内寸幅(mm)
(柱間)2050
太さ(Φmm)
(イレクターパイプ)42
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質
ポリエチレン被膜鋼管
色
グリーン
花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。
お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。
色
グリーン
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
ベース式を採用。時期と作物により菜園畑を移動させ連作障害を防げます。またハウスの移動は大人2人でらくらくできます。
春~秋は天井部にビニール天幕を被せ、側幕を防虫ネットで囲い完全に外部と遮断する為、害虫の侵入を防げます。
秋~春先は防虫ネットをビニール(0.075mm)に張り替え、温室で使用できます。
別売の遮光ネットを張れば日よけ、霜よけになります。
仕様
採光性95%以上農ビ0.1mm、白色防虫ネット
質量(kg)
78.8
パイプ径(Φmm)
25
面積
約3.3坪
奥行(m)
4.0
扉形式
スライド式扉
高さ(m)
2.2
間口(m)
2.7
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
国産の丈夫な亜鉛メッキパイプと農業用ビニールで元気なトマト栽培に大活躍
用途トマト・なす栽培の雨よけとして使用
このセットでつるもの用棚がカンタンに作ることができます。キュウリ、インゲン、エンドウなどのつる性植物にピッタリです。
長さ(m)
1.8
セット内容
棚支柱(16mm×1800mm):3本、菜園連結パイプ(16mm×1800mm):1本、園芸ネット(1.5×1.8m):2枚、菜園かんたんパッカー(16mm用):10個
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、スチール、ナイロン、アルミ
色
グリーン
規格
1.8×1.8m
アズワン品番
64-9104-39
高さ(m)
1.8
寸法(幅W×高さH)(cm)
180×180
1セット
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷