- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- への字丁番のおすすめ人気ランキング
への字丁番のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新112件の「への字丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉 ヒンジ」、「キャビネット蝶番」、「キッチン扉金具」などの商品も取り扱っております。
面付けタイプ。キャビネットの木製扉に取り付け簡単。
用途蝶番
付属品
取付けビス付き
材質(本体)
鉄
1袋(2個)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
1袋(2枚)
¥839
税込¥923
3日以内出荷
ルータービットによる加工に最適です。
用途インセット扉用
材質
黄銅
インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途インセット扉用
材質
ステンレス鋼(SUS430)
仕様
左(左下・右上用)
質量(g)
22
種類
ピボットヒンジ
仕上
素地
適合扉高さ(mm)
700以下
本体長さ(mm)
4.5
羽根厚さ(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
2.6以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
適合扉高さ(mm)
700以下
適合扉幅(mm)
450以下
付属品
十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PH-50、60)。十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PH-80、90)
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
仕上
ホワイトブロンズめっき
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途インセット扉用
材質
ステンレスSUS430
仕様
(付属ビス)皿木ネジM3.0x20 12本入
セット内容
左右1セット
幅(mm)
(扉)450以下
高さ(mm)
(扉)700以下
質量(1セット)(kg)
(扉)2.6以下
1セット
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
表面仕上げ
光沢バレル研磨
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途かぶせ扉用
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
27
種類
ピボットヒンジ
仕上
素地
適合扉高さ(mm)
700以下
本体長さ(mm)
20
羽根厚さ(mm)
2
推奨扉厚(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
2.6以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です!
階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。
自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。
お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質
熱間圧延鋼板
付属品
なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)
色
黒
耐荷重(kg)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
面付けタイプ。キャビネットの木製扉に取り付け簡単。
用途蝶番
付属品
取付けビス付き
適合扉幅(mm)
900
適合扉質量(kg)
90以下
適合扉高さ(mm)
2100
仕様
スチールドア用(持出吊り一方開き)
材質
トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス
型式
(軸座)整枠取付型
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
21
種類
ピボットヒンジ
仕上
素地
適合扉高さ(mm)
700以下
羽根厚さ(mm)
1.5
適合扉厚(mm)
18以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
300以下
適合扉質量(kg)
1.8以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
300
インセット扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
用途タブレットPCの充電保管庫/金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等
材質/処理
ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質
(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)。(スプリングワッシャー)鋼。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
M5×16皿小ねじ(10本) 、 M5×20皿小ねじ(4本) 、 荷重サポート(1ヶ)
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
塗装(シルバー)
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用
付属品
皿木ネジ(M2.5×16)×12本
材質
鉄
仕上
ユニクロームメッキ
1パック(2枚)
¥259
税込¥285
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類
特殊形状
開き角度(度)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用
材質
ステンレスSUS430
仕様
(付属ビス)皿木ネジM3.0x20 12本入
セット内容
左右1セット
幅(mm)
(扉)450以下
高さ(mm)
(扉)700以下
質量(1セット)(kg)
(扉)2.6以下
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷