- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ほうケイ酸ガラスのおすすめ人気ランキング
ほうケイ酸ガラスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新96件の「ほうケイ酸ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「顕微鏡 ガラス板」、「スライドガラス くぼみ」、「顕微鏡 ガラスプレート」などの商品も取り扱っております。
フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
寸法(mm)
26×76
フロスト
あり
寸法(フロスト部)(mm)
15×26
屈折率
Ne=1.521
平面度(mm)
-
アルカリ溶出量(mg)
0.37
アッベ数
-
表面処理
脱脂洗浄済み
仕様
寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
寸法(mm)
26×76
平面度(mm)
-
アッベ数
-
様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)
0.12~0.17
屈折率
Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)
0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数
Ve=56±2
材質
硼珪酸ガラス
厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
材質
硼珪酸ガラス
色
無色透明
屈折率
ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)
0.010以下(JIS R3702試験方法)
厚さ(mm)
0.12~0.17
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数
Ve=56±2
仕様
アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)。アッペ数/ve=56±2
容量精度に優れています。
目盛
あり
材質
硼珪酸ガラス
ピペットの種類
駒込ピペット
一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番
863-14-02-61
厚さ(mm)
0.12~0.17
寸法(mm)
18×18
屈折率
Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)
0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数
Ve=56±2
材質
硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
¥278
税込¥306
当日出荷
スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。
廃棄しやすい紙ケース。
自動封入機にも使用できます。
材質
硼珪酸ガラス
厚さ(mm)
0.12~0.17
色
無色透明
表面処理
くっつき防止の特殊コーティング
屈折率
Ne=1.5255(±0.0015)
平面度(mm)
0.010以下
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数
Ve=56±2
仕様
アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)。アッペ数/ve=56±2
フロスト加工なしで、スライドグラス全面を有効に利用することが出来ます。
寸法(mm)
26×76
表面処理
脱脂洗浄済み
材質
水板ガラス
大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
入数(枚)
50
寸法(mm)
52×76
フロスト
なし
平面度(mm)
-
アッベ数
-
表面処理
脱脂洗浄済み
仕様
寸法:76×52mm
高品質です。汚れがなく非常にきれいに超音波洗滌してあ ります。また高級品ですが、価格は廉価です。
褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用しています。
プレクリンタイプは脱脂洗浄処理済のタイプとなります。
材質
高級ソーダガラス
寸法(幅W×長さL)(mm)
26×76
様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラス。
厚さ公差(mm)
0.12~0.17
厚さ(mm)
1.3
寸法(mm)
26×76
材質
ソーダ石灰ガラス
厚さ(mm)
0.12~0.17
材質
硼珪酸ガラス
屈折率
Ne=1.5255±0.0015
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数
Ve=56±2
入数(枚)
100
ポリエチレン製のディスポーザブルタイプの駒込ピペットです。
材質
ポリエチレン
ピペットの種類
駒込ピペット
曲げ強度の飛躍的向上、くっつき防止処理による自動封入機仕様。 封入剤の均一塗布、ガラス表面へのマーキングにも最適な品質をお約束。
厚さ(mm)
0.13~0.17
厚さ(mm)
1.3±0.2
材質
ソーダ石灰ガラス
幅×長さ(mm)
26×76
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合
油膜、ウロコ
成分
水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法
1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプ
クリーム状(ケイ素入)
種類
琢磨剤タイプ
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
真空パック包装をしています。
寸法(mm)
18×18
厚さ(mm)
0.13~0.16
仕様
真空パック包装