- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- ぼっこんのおすすめ人気ランキング
ぼっこんのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新21件の「ぼっこん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボックスコネクタ」、「ボックス」、「45度エルボ」などの商品も取り扱っております。
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
付属品
Oリング、パッキン
種別
防水型
色
ベージュ
材質(キャップ)
PE
材質(ストッパー)
PC
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
JIS C8411
仕様
複層波付管(高耐候)
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
材質(本体)
難燃ABS
付属品
Oリング、パッキン
種別
防水型
色
ベージュ
呼び
電線管/16、22(25)兼用
寸法D2(Φmm)
30
寸法l(mm)
14
材質(キャップ)
PE
適合ノックアウト径(Φmm)
22、27
材質(ストッパー)
PC
材質(ロックナット)
PS
ねじの呼び
G1/2
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)
(最小値)1.5
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色
ベージュ
適合規格
PSE
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8430
適合規格
(PS)E
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質
硬質塩化ビニル
色
アイボリー
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。
キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
仕様
ワンタッチ型
規格
PF管16(※MFは除く)
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)
2
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格
(PS)E
防水型のコネクタです。
高耐候性
耐衝撃性