- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- まさお 草刈 機のおすすめ人気ランキング
まさお 草刈 機のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新94件の「まさお 草刈 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈機フリー刃」、「草刈まさお」、「草刈り機 ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。
【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。
適合機種
オーレック/RM80・81・82、共立/RM80・81、アグリップ/ARM81、筑水/草刈機まさおCM181・211・220・221・223・1502・141・182・184・212・225・1603・CM1801・2103・2104・CMX222・224、丸山/MGA210・211・212・220・223・183・213・MPM950・1350、マメトラ/MPM960・950・1350、フジイ/MB1018・1021
寸法(mm)
140×60
全長(mm)
140
刃長(mm)
60
刃厚(mm)
6
【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。
【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。
適合機種
(オーレック)RM85・86・95・97・98・950・980・981・RMK160・161、(共立)RM86・97・98・980・981・KM960・961・950A/21・RMK160・161・1600、(アテックス)刈馬王-950A・880HA、(アグリップ)RM86A・ARM89・97・98・980・RMK160・161・1600、(フジイ)ME1017X、(丸山)MGA163
寸法(mm)
145×70
刃厚(mm)
6
三陽金属 Wカット60 / Wカット70専用の替ボルトセットです。
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃
適合機種
オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853。
セット内容
フリーナイフ:8枚/キャップ付きUナットM10:6個
種別
替刃セット
材質
SUP10
厚さ(mm)
3.2
1組(8枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃
刃厚(mm)
4
仕様
4枚組
質量(g)
170
穴径(Φmm)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×71×2
1セット(4本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
自走式草刈機用替刃 ウィングモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。巾広タイプで寿命アップ。
適合機種
オーレック:WMC726AF/WM736BF/WMC736F/WM746F/WM747Pro/WM757Pro、共立:AZ736BF/AZ746F/AZC726AF/AZC736F/AZ757、ISEKIアグリ:WM746F/757P/757P-J/WMC736F
セット内容
フリーナイフ 8枚 / 本体取付ボルト 4ヶ / 取付ボルト 4ヶ / キャップ付き Uナット M10 4ヶ / ばね座金 8mm 4ヶ / 平座金 12.5×22×2.3mm 4ヶ
刃厚(mm)
3.2
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
チップソーとシュレッダーブレードで楽々作業。チップソー(林太郎)+シュレッダーブレード、そして専用カバーで長い草も楽々細断。持ち運び時はハンドルが畳めてコンパクトに!。大型カバーで飛散も少なく衣服の汚れも大幅軽減。専用カバーとシュレッダーブレードにより草が裁断できます。本機を前後に動かすだけの簡単・楽々操作。
仕様
クラッチ方式:左、ストップスイッチ:押しボタン、刈刃回転方向:左、標準刈刃:林太郎+シュレッダーブレード
質量(kg)
9.1
防振装置
ハウジング防振
全長×全幅W×全高(mm)
1240×560×935(ハンドル格納時530)
標準装備品
保護メガネ
エンジン型式
メイキエンジンTS26
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途スパイダーモア用替刃。
仕様
スパイダーモア用
適合機種
SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等
材質
SK-85
1セット(4枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。
用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。
材質
刃:SK-85
厚さ(mm)
3.2
全長(mm)
99
穴径(Φmm)
14
刃幅(mm)
46
対応機種
(クボタ)GC-K402EX・(サイトー)SGC-S402
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
広範囲をパワフルに芝刈り
自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品
マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン
質量(kg)
46(集草カゴ含まず)
電源
直流36V(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1630~1715×590×990~1095
刈込み幅(mm)
530
刈込み高さ(mm)
20~100(10段階)
回転数(min-1[回/分])
標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン
色
クローム
適合車種
トライクファミリー(09-15)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
材質
ステンレス
種別
全ねじ
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類
メートル並目
草を刈った跡がキレイで安全な作業を実現でき、しかも機械に優しく経済的です。上下2段刃で、草を細かく粉砕し、刈り跡がキレイです。回転するフリー刃は、石等の硬質異物に当たっても、衝撃を緩和するので、機械本体へのダメージを軽減します。フリー刃と一緒に回転しない純正同等の固定式ボルト採用で、基盤穴が大きくならず安全です。石等の飛散が少ないので安全です。フリー構造は、石等の硬質異物に当たった衝撃を逃がしてくれるので、刃は磨耗も少なく、長寿命になり経済的です。
用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー刈刃セット。
スパナサイズ(mm)
幅142×高さ14×奥行32
材質
本体基盤:SK-85 刃:SK-85
切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。
用途自走式斜面草刈機用のフリー替刃。
セット内容
刃4枚・M10袋ナット3個・バネ座金1個・M8ナイロンナット4個
材質
刃:SK-85
質量(g)
(刃)62・(M10袋ナット)13・(直径10バネ座金)4・(M8ナイロンナット)6
奥行(mm)
M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×17×47
ナット幅(mm)
M10袋:17/M8ナイロン:13
ナット高H(mm)
M10袋:16/M8ナイロン:9
座金寸法(mm)
直径10バネ:幅18×高さ5×奥行18
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷