まとめ買いのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
537件の「まとめ買い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水 300ml」、「ペット水」、「日東 台車」などの商品も取り扱っております。
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) エラストマー樹脂 ブレーキ有無 あり 均等荷重(kg) 100 材質(車輪・金具) スチール(三価クロムメッキ) キャスター径(Φmm) 75 ブレーキ種類 ストッパー 特性 軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール) ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ 8 1061 材質(荷台) 再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ 自在 スタッキング可否 連結可否
1セット(6台)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。
用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。 トラスコ品番 450-5159 幅(mm) 25 厚さ(mm) 10 全長(mm) 270 毛丈(mm) 18 毛材 真鍮 行数 1行 植付(mm) 65 線径(mm) 0.15
1箱(10本)
7,298 税込8,028
当日出荷

軽くて丈夫なスチールパイプフレーム。座面は水や汚れに強い、PVC(ポリ塩化ビニル)仕様。座面には座り心地の良いウレタンフォーム採用。脚キャップが付いているので床にキズが付きにくく滑りにくくなっています。10脚まで積み重ね可能です。
用途会議チェア、集会用チェア、積み重ねチェア、スタッキングチェア、パイプイス、パイプ椅子、パイプチェアとしてイベント、展示会などに最適。 材質 スチール 幅(mm) 315 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 450 種類 丸椅子 奥行(mm) 315 耐荷重(kg) 80 キャスター なし 背もたれ なし 塗装 フレーム/スチールパイプ(粉体塗装)、座部/合成皮革・ウレタンフォーム 高さ調節 なし スタッキング
1脚ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンス、まとめ買いに最適な布テープです。 文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包 テープ幅(mm) 50 基材 スフ布、PEラミネート テープ長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.2 粘着剤 天然ゴム 粘着力(N/10mm) 4.8 引張強度(N/10mm) 36.8 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お得な10本まとめ買いセットです。こすると消えるフリクションシリーズ、便利な黒・赤・青・緑4色タイプボールペンです。書き分けが可能で便利な4色タイプです。資料などの書き込みにさっと使えるスリムな2色タイプと、書き分けが可能で便利な4色タイプがあります。
用途紙への筆記に。 材質 さや:樹脂、グリップ:ラバー 軸径(Φmm) 13.8 寸法(mm) 最大径Φ13.8×全長145 全長(mm) 145 方式 スライドレバー式 インク色 黒・赤・青・緑 インク フリクションインキ
1セット(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

20本まとめ買い品番です。単品品番での購入と比較し(ALP-TC)、1本あたりの価格が5%お得です。探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。 トラスコ品番 460-3129 材質 主成分:溶剤 透明 容量(mL) 420 使用温度範囲(℃) 5~40 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.294L 危険物の性状 非水溶性 原液量(mL) 294
1箱(20本)
11,980 税込13,178
当日出荷

吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品 キー2個 材質(本体) 真鍮 種類 別キー ロック キー式 材質(吊) 焼き入れ鉄 キー番号 個別キー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールシーズンお使いいただけます。和室にも洋室にも合うデザインです。5枚セットのため、まとめ買いにおすすめです。洗うことができ、いつでも清潔です。
仕様 ●サイズ:55×59cm●入数:5枚組(同色)●厚み:約100mm●素材:側地・中綿/ポリエステル100% アズワン品番 65-8870-75
1セット(5枚組)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

まとめ買いにオススメのお徳用の布スリッパ。 ベーシックな型で気軽に使いまわしできます。 底面は汚れがサッと拭けるビニール素材。
材質 (表地)ポリエステル、(底)PVC タイプ 前閉じタイプ サイズ(cm) 22.5~25.5 靴タイプ スリッパ
1組(5足)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5個セットのお買い得品です。消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整できます。
トラスコ品番 450-6752 材質 主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮 幅(mm) 110 容量(mL) 500 高さ(mm) 180 奥行(mm) 110 吐出量 1.7cc ノズル長(mm) 37 吐出量(mL) 1.7 危険物の類別 非危険物
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに 長さ(m) 5 使用温度範囲(℃) -20~80 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

まとめ買い用お買い得タオル
タイプ ウォッシュタオル(業務用) 寸法(cm) 約28×38 質量(g/枚) 約22
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4脚でのお買い得セットです。体格に合わせて背が前後にスライドするシンプル設計のオフィスチェアです。
材質 背座部:ウレタンフォーム、脚:エンプラ樹脂成型品・Φ50ナイロン双輪キャスター 幅(mm) 440 奥行(mm) 480~515 張地 布張り 座上下調節 ガス調節式 組立時間 目安:1人16分 座幅(mm) 440 座高(mm) 410~540 座奥行(mm) 480~515 色(脚部) ブラック
1セット(4脚)
42,980 税込47,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝製単1アルカリ乾電池100本パックです。2本づつシュリンクパックされているので使いやすいです。オフィス、工場などでのまとめ買いにおすすめです。
タイプ (乾電池)アルカリ乾電池 寸法(Φ×Lmm) 34.2×31.5(1本あたり) 本数 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100個)
11,980 税込13,178
当日出荷

6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番 232-2007 材質 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン 長さ(mm) 515 幅(mm) 385 質量(kg) 11.04 ブルー 車輪径(Φmm) 75 高さ(mm) 115 材質(車輪) ナイロン ブレーキ有無 なし キャスター 取替:TYER-75N(固定)、TYE-75N(自在) 均等荷重(kg) 100 床面高さ(mm) 115 荷台寸法(mm) 515×385 キャスター径(Φmm) 75 特性 軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台) 再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(6台)
16,980 税込18,678
当日出荷

糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。
用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。 仕様 テープカット条件:手で切断可能 寸法(mm) 紙管:76 グリーン タイプ 筆記可 テープ幅(mm) 50 基材 ポリエチレン テープ長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.13 粘着剤 アクリル系 粘着力 1.56(N/10mm) 引張強度(N/10mm) 4.0
1組(10個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平成の名水百選に選ばれた「尾瀬の郷片品湧水群」から採取した天然水。
用途お水のまとめ買いに 硬度 約22(軟水)(mg/L) pH値 約7 栄養成分 (100mlあたり)熱量:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.001-0.003g、カルシウム:0.65mg、マグネシウム:0.14mg、カリウム:0.18mg 採水地 群馬県利根郡片品村
1セット(2L×6本)ほか
1,498 税込1,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電子レンジに対応したぜんざい。冷蔵庫に冷やして冷たいぜんざいとしてもお召し上がりいただけます。袋のまま600wで1分10秒温める事で温かいぜんざいとしてお召し上がりいただけます。小豆の風味を引き出す沖縄県産久米島の「球美の塩」使用しコクとキレのあるぜんざいに仕上げています。1年6ヶ月の賞味期限がありおやつや小腹満たしとしてまとめ買いして頂けます。
1箱(150g×10個)
1,998 税込2,158
4日以内出荷

東芝製単2アルカリ乾電池100本パックです。2本づつシュリンクパックされているので使いやすいです。オフィス、工場などでのまとめ買いにおすすめ。
タイプ (乾電池)アルカリ乾電池 寸法(Φ×Lmm) 26.2×50(1本あたり) 本数 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100個)
8,798 税込9,678
当日出荷

まとめ買いに便利です。
用途鉄筋・合板・プラスチック・コンクリート・塩ビ管等へのマーキングに。 材質(本体) アルミ 質量(g) 22 先芯 丸芯 線幅(mm) 2 本体サイズ(mm) 144×15×15 インク 油性(顔料)・不透明 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 使い切り本体 線の太さ 中字
1箱(6本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)