- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- まんじゅうのおすすめ人気ランキング
まんじゅうのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新237件の「まんじゅう」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「機械土台」、「機械 台座」、「鉄だんご」などの商品も取り扱っております。
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ
丸型据置タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。
配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。
取り付け・移動が容易です。
材質
FC250
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
基礎に機械とプレートが固定できます。
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付・移動が容易です。
裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
材質
FC250
質量(kg)
1.8
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
20
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ
丸型アンカータイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アジャストボルトとプレートを締結するタイプです。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。
ボルト径寸法(Φmm)
10×1.5
ねじの呼び
M10
材質
鉄
タイプ
かさあげ型締結タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
材質
鉄
質量(kg)
1.8
タイプ
角型据置タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。
材質
鉄
タイプ
かさあげ型据置タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。
配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。
機械とプレートがズレません。
ねじの呼び
M10
材質
FC250
G
(細目)M10×1.5
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。
配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。
基礎に機械とプレートが固定できます。
材質
FC250
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アジャストボルトとプレートをアンカーボルト等で締結するタイプです。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。
材質
鉄
タイプ
かさあげ型アンカータイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
ボルト径寸法(Φmm)
10×1.5
ねじの呼び
M10
タイプ
丸型締結タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベリングブロック用敷板です。(SS400製)
フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械とプレートがズレません。
裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
材質
FC250
質量(kg)
1.8
E
(細目)M10×1.5
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
3
寸法D(mm)
25
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
25
ねじの呼び
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
機械とプレートがズレません。
ねじの呼び
M10
G
(細目)M10×1.5
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。
レベル調整機構と防振機能を備えています。
対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。
対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。
プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。
BNV(BNR)…P0:防振プレートB0を使用
BNV(BNR)…P4:防振プレートB4を使用
BNV(BNR)…P30W:防振プレートB30Wを使用
材質
(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBR
タイプ
正方形
RoHS指令(10物質対応)
対応
着物やスラックス、スカート等の丸みを出したいところをきれいに仕上げられる、丸い形のアイロン台「万十」です。
ちょっとした作業台としても使え、大変便利なアイテムです。
質量(kg)
約0.6
寸法(cm)
約16×6.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。
また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
RoHS指令(10物質対応)
対応