- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 土農具
- まんのう鍬のおすすめ人気ランキング
まんのう鍬のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新107件の「まんのう鍬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草 削り 鍬」、「農具 万能」、「4本 鍬」などの商品も取り扱っております。
頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。
全長(mm)
1210
先幅(mm)
267
トラスコ品番
780-7651
質量(kg)
1.2
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
160
頭部板厚(mm)
2.1
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
プロ仕様の大振りな四本刃が畑の土起こしに威力を発揮する、手のひらを大きく広げたように湾曲した四本刃をもつ大型の鍬です。畑の耕うんに使うプロ仕様の備中鍬、収穫後や春先の耕地を起こすのに最適です。土との摩擦で摩耗しやすいカドを長持ちさせるために丸く太らせたスペード型の刃先が特長です。一本ずつの枝刃に、しのぎを付けて補強した全鋼製の刃です。ハードな使用に耐える背金で補強した桂止め式です。握りやすいコブ付きの取手が手元のすべりを防止します。
用途畑の耕うん。
刃幅(mm)
230
柄長さ(mm)
1000
刃長(mm)
335
材質(柄部)
天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)
全鋼
1本
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用
全長(mm)
1210
材質
刃部:刃物鋼。柄部:木
質量(g)
1240
刃長(mm)
210
刃幅(mm)
180
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
鋼付で切れ味良好です。刃が真っすぐなので土の表面を削ったり、平らに仕上げることができます。
用途芝生のふち切り・切り取り・貼り替え。土の表面の掘削・ならし作業。
全長(mm)
1200
先幅(mm)
260
トラスコ品番
411-5881
質量(kg)
1.1
材質(柄部)
木
材質(刃)
鋼付
爪長さ(mm)
158
刃渡り(mm)
260
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
本格的な手打ち鍛造で、軽量かつ作業性に富みます。
用途土を耕す作業
全長(mm)
1050
爪数
3本
先端幅(mm)
170
爪長さ(mm)
220
質量(kg)
1.9
トラスコ品番
177-6533
材質
(柄)木、(爪)スチール
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に
全長(mm)
900
先幅(mm)
245
トラスコ品番
436-0150
質量(kg)
1.2
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
167
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷