もぐらんのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
53件の「もぐらん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナフタレン」、「モグラよけ」、「モグラ除け風車」などの商品も取り扱っております。
芝生・畑等からもぐらを追い出します。もぐら撃退に最も効果的な音波と振動を放射線状に発するので効果抜群です。 一定振動タイプと違い、15~75秒おきに1.5~3.5秒のランダム振動なので、もぐら撃退の効果がアップします。 ランダム振動でいつ振動するかわからないため、もぐらが慣れにくく効果的です。アルミシャフトとABS樹脂採用で丈夫で長持ちです。 危険な薬剤等を使用しないので人・動物・植物には無害です。
用途最も効果的な駆動音と振動でもぐら撃退。 対象動物 もぐら 電源 単1電池4本 材質(キャップ) ABS樹脂 電池寿命 約6ヶ月 使用範囲(m) 約45 材質(シャフト) アルミ
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

モグラが嫌う音波と振動を継続的に発し、地中を振動させモグラを寄せ付けない。電池(単1)4本で約3ヶ月の使用可能!(アルカリ乾電池使用の場合※別売) 。モグラが掘るトンネル入り口(盛り土)に差し込むだけ 。人・動物・植物には無害
用途田畑・ゴルフ場・農場など様々な場所をモグラから守る 寸法(mm) 420×85×45 材質(本体) アルミ 質量(g) 418 範囲 (振動)直径約36m 材質(キャップ) ABS樹脂 材質(先端) ナイロン 対象動物 モグラ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ソーラー式のモグラ防除器です。本器から発生する音波振動が土中に伝わりモグラを追い払います。薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です。
対象動物 モグラ 長さ(mm) 335 質量(g) 約290 適合範囲 本器から発生する音波振動は最大1113m2(約34坪、約半径6m)の範囲 頭部径(Φmm) 155
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

早春のモグラ塚が現れる頃よりご使用ください。 複数の使用が効果的です。 埋め込み後約10日後位から効果が現れてきます。
対象動物 モグラ セット内容 モグラ返し12玉、臭いの素(植物から抽出した100%天然素材)1本、手袋1組
1パック(12個)
1,698 税込1,868
当日出荷

用途モグラ取りに 対象動物 もぐら 高さ(mm) 100 質量(g) 278 縦(mm) 200 横(mm) 200
1台
899 税込989
当日出荷

モグラが嫌がる臭いで、モグラの侵入を防ぐ忌避剤です。1回の処理で約3ヶ月間忌避臭が持続します。使用後に粒を取り除く必要がありません。
対象動物 モグラ 成分 ナフタリン 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 105×40×140
1箱(200g)
759 税込835
当日出荷

音波の周波数、鳴るタイミングを自動に変えることができ、モグラの慣れに対しての効果効能が持続します(自動可変式)。ハイパワー蓄電で、天候不順でも長い時間作動できます。充電池の交換が工具を使わず簡単にできます。
対象動物 モグラ 材質 ABS樹脂 他 長さ(mm) 400 質量(g) 約290 周波数(Hz) 400(固定)、200~900(可変) 電源 ニッケル水素充電池 単3型1.2V 70mAh×3本(内蔵) 適合範囲 本器から発生する音波振動は約半径4~5mの範囲 頭部径(Φmm) 120 電流(mA) (作動)5~13 開放電圧(V) 5.5 短絡電流(mA) 90
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

トラスコ品番 114-1386 材質 プロペラ・尾翼:ABS、パイプ:PVC イエロー 奥行(mm) 485
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

モグラ・コウモリ忌避剤。錠剤なので取り扱いが簡単で、最後には完全になくなります。効果はモグラには約3ヶ月間、コウモリには約1ヶ月間持続します。 冬の間に処理すると効果的です。
用途モグラ・コウモリの駆除に。 有効成分 粗製ナフタリン 対象動物 モグラ・コウモリ
1本(300g)
1,298 税込1,428
当日出荷

約30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。 LED付で、作業状態が外観からでも確認できます。 プラスチック製(ABS樹脂)なので錆びない腐らない。
材質 ABS樹脂 寸法(cm) H41.5×W6.5×6.5 質量(g) 217 対象動物 もぐら
1セット(2本)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

効果の決め手は濃縮された激辛唐辛子エキス。唐辛子エキス(カプサイシン)がモグラやネズミの味覚・嗅覚を強烈に刺激します。 ゆっくり成分が溶け出し、長期間(約2か月)効果が持続します。分解しながら土に還るため回収は不要です。
対象動物 モグラ、ネズミ 使用の目安 50~100cm間隔
1パック(10本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地上では「シカやイノシシ」などの警戒心を刺激するLEDライト、地中では「モグラやネズミ」などを追い払う地中音波振動により効果を発揮します。 薬剤を使わないから農作物や人に無害です。 ソーラー充電採用で電源いらず。地中に差し込んで設置するだけでご使用頂けます。 地中音波振動は5分間隔で20秒振動します。
用途モグラ、ネズミ、シカ、イノシシなどによる農害対策に。 対象動物 シカ、イノシシ、モグラ、ネズミ 材質 ABS樹脂、アルミ 質量(g) 約340 周波数(Hz) 音波/400~1000 電源 ニッケル水素充電池(1300mAh/1.2V)×1本 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 140×500(最大) センサー 光センサー(LEDのみ) LED 赤色×2個、青色×2個 振動 音波/最大400m2
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

約25~30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。作動状況をLEDライトの点灯で確認。 広い場所にも便利な2本セット
用途地中のもぐらを追い払う道具 対象動物 もぐら 全長(mm) 415 質量(g) 217
1セット(2本)
4,498 税込4,948
欠品中

もぐら、へびの嫌がる特殊なニオイで警戒心を与え、庭などへの侵入を防ぎます。 ニオイによる忌避のため、死がいを処理する必要がありません。 本品は屋外専用です。
用途本剤は非農耕地用です。農作物が栽培されている区画内では使用しないでください。その周辺で使用する場合は、農作物から50cm以上離して使用してください。 【もぐらに使用する場合】 もぐらに侵入してほしくない所の周囲に、約30~60cmの間隔で穴を掘ります。穴の大きさは、直径約5cm、深さ約15~30cmが適当です。 一穴につき本剤約20gを入れてその上に土を戻します。すでに侵入されていると、効果がない場合があります。地面を足踏みしてもぐらを驚かせるなどして一度追い出してから使用することをおすすめします。 【へびに使用する場合】 へびの侵入を防ぎたい所に、約10~30cm幅の帯状に、本剤を地面に直接まいてください。さらにその周辺にも散布するとより効果的です。 対象動物 もぐら、ヘビ 有効期間 約1ヶ月
1個(900g)
1,298 税込1,428
当日出荷

家庭菜園、ガーデニングに。 モグラの侵入方向に対し、なるべく深く地面に差し込みガード。
材質 鉄、PP 幅W×全長(mm) 185×255
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
1,090 税込1,199
当日出荷

自慢のお庭に、きれいな花が咲き誇る。諦めていたお庭のお手入れが日課になる。地面の上から差し込むだけで簡単にセット出来ます。芝生など掘り返しにくい場所に最適です。
用途土に差し込むだけ・作動が一目でわかる・強くて丈夫 対象動物 モグラ 付属品 タグ 材質 鉄(塗装仕上げ)、針:焼入れ加工 質量(kg) 0.8 作動方式 バネタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×430×115
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

2個入りでもぐら穴の通路の両方から来ても良いように設置できます。
対象動物 もぐら 材質 ポリエチレン、ステンレス 質量(g) 80(1個) 直径(Φcm) 7 全長(cm) 23
1パック(2個)
659 税込725
当日出荷

LEDライト付きで動作確認
用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策 寸法(mm) 55×55×375 質量(g) 185 周波数(Hz) 【音波】可変モード:200~900、固定モード:400 電源 単一乾電池4 寸法(m) 有効範囲半径:約7 対象動物 もぐら
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

モグラの通り穴(道)に埋めて設置するだけで、捕獲(落下)できます。 一度落ちると出られません。
対象動物 モグラ トラスコ品番 448-7575 直径(Φmm) 下部100 高さ(mm) 301.5
1個ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)