- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- リハビリ・生活補助
- もしもしフォンのおすすめ人気ランキング
もしもしフォンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新98件の「もしもしフォン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「聴覚 障害者」、「漏水聴診器」、「骨伝導 補聴器」などの商品も取り扱っております。
耳の遠い方とも、らくらくコミュニケーション。
耳の遠いお年寄りとのコミュニケーションに。伸ばして耳当て部を曲げてお使いください。
使わない時は短く縮めると(27cm)かさばりません。
軽いプラスチック製ですので、手軽に持ち運べます。
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
270~570(伸縮自在)
色
ワインレッド
質量(g)
40
アズワン品番
8-2074-01
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
周囲の音がはっきり聴こえる高音・低音レベル調整付臨場感のある両耳イヤホンラジオスタイルで目立たない両耳イヤホン付属3サイズイヤーチップ付属ネックストラップ付属
付属品
ネックストラップ、携帯ポーチ、イヤーチップ、集音マイク付両耳イヤホン(コード長約1.2m)、保証書付取扱説明書※ 本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません。
質量(g)
26(乾電池含まず)
電源
DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
43×70×14(突起物含まず)
使用距離範囲(m)
3~5
音圧レベル(dB)
96±3
インピーダンス(Ω)
16
イヤホン形状
カナル型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
体の動きに制限があるために衣類装着が困難な方に便利です。
靴下・靴を脱ぐ時や靴べら、ドアの開閉などにも使用できます。
材質
プラスチック
全長(mm)
610
アズワン品番
7-3028-01
1本
¥3,450
税込¥3,795
12日以内出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ
片耳式
長さ(mm)
170~1150
材質(本体)
金属製
質量(g)
60
フィーラー
10段伸縮式
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
一人の時間はワイヤレスイヤホンとして。会議や家族との会話もコレ1台で!
<小さな音を大きな喜びに>
イヤホンのタッチセンサーで8段階の音量調節が可能です。最大40dB近く音量を増幅して音を届けます。
また、ノイズキャンセリングイヤホンで使用している技術を用いてノイズを抑えたり、二重で聞こえるといった従来の集音器で問題となっていた聞き取りづらさを解消し、聞こえを取り戻します。
<ひとりの時間はワイヤレスイヤホンとして。みんなの時間は集音器として。>
片耳わずか4gの完全ワイヤレスイヤホン型集音器。
集音モードのオンオフは4秒長押しでかんたんに切替可能!
みんなの時間は集音器として、一人の時間はイヤホンとして、1台2役の機能を持つ集音器の新しいカタチです。
<安心の日本語音声ガイダンス>
音声ガイダンスは安心の日本語仕様です。
誤操作をしてしまっても、何を触ったかわからないなどのトラブルを軽減します。
<最大10時間のパワフル仕様>
イヤホン単体で最大10時間、ケースとの併用で最大30時間の使用が可能です。
<メガネやマスクと干渉しない>
完全ワイヤレスイヤホンのデザインをしているので、メガネやマスクと干渉しません。
また、イヤホン型デザインのため、おしゃれで気兼ねなくつけられます。
使用時間
集音機能のみ(ケース併用):最大連続10時間(ケース併用で30時間)、音楽・テレビ視聴(ケース併用):最大連続9時間(ケース併用で27時間) 、電話通話時間(ケース併用):最大連続6時間(ケース併用で18時間)
充電時間(時間)
充電ケース:約2、イヤホン:約1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
充電ケース:63×49.5×24、イヤホン:34.5×15×25
質量(g)
充電ケース:36、イヤホン:4(片耳)(イヤーピース非装着時)
バッテリー容量(mAh)
充電ケース:480(電池密度370Wh/L)、イヤホン:50
ドライバーユニット(Φmm)
6(ダイナミック型)
入力インピーダンス
ダイナミック型Φ6mm
再生周波数(Hz)
20-20K
防塵防水性能
IP54相当
通信方式
Bluetooth Ver.5.2 Class2
周波数範囲
2.4GHz
通信距離(m)
約10(使用環境によって異なります)
オーディオコーデック
SBC AAC
登録範囲
登録可能端末数:最大4台
対応プロファイル
A2DP(オーディオ)、AVRCP(リモートコントロール)、HFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット)
対応機種
Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、オーディオ機器 ※通話の場合はHFPまたはHSP、音楽再生の場合はA2DPに対応していること。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
上肢運動機能の経時的変化を記録。
上肢の前方挙上、上肢の側方挙上、手掌で後頭部を触れる、手掌で背部を触れる、握る、つまむ、立方体を運ぶ、ペグボードの8課題を行う検査です。
検査結果(回復過程)統計的に分析しリハビリテーションのプログラムをたてることができます。
セット内容
ペグボード、CCボード、ペグ(42本)、ボール、六角棒(2本)、針(2本)、メタル(2個)、立方体(10個)、トレー、角度計、ストップウォッチ
材質
携帯ケース/ナイロン
質量(kg)
4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
携帯ケース/505×325×145
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。
付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。
また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として
付属品
集音機
全長(mm)
87(シャフト除く)
シャフト径(Φmm)
3
シャフト長さ(mm)
275
ホース長さ(mm)
662
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。
※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)
150~630
主な用途
機械機器や車輌の点検
全質量(g)
約85
トラスコ品番
404-8504
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です!
タイプ
両耳式
仕様
集音部/ベル型、膜型交換式
長さ(mm)
780
質量(g)
120
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
柄が細くて持ちにくい時に。曲げ曲げハンドル付属のスポンジ。その他スプーンフォークなどにも使用可。
材質
ステンレス、ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
厚さ(cm)
1.4
いすを傾けるだけで簡単に座位がとれるティルト車いす。360°角度調節可能なヘッドサポートやアームサポート高さ4段階調節、張調節式バックサポートなど充実機能。汚れが拭き取りやすいビニールレザーシートを採用。
機能
ティルト
走行タイプ
介助
材質
アルミ
色
ベージュ
種類
介助式
耐荷重(kg)
100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×1020×730
水平(ティルト)角度
0~30°
見やすい、聴きやすい 漏水探知がより的確にいろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。 また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメーターで判断する、と言った機器が開発されてきました。 HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。 「見やすいメーター」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。
新採用の防振ゴム風音・センサーノイズを大幅にカット。
メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます。
フィルターは低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聞きやすい。
軽量・小型。
セット内容
アンプ(表示部)、レザーケース、ヘッドホン、手元スイッチ付ピックアップセンサー、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書、漏水音の解説(CD)
寸法(mm)
(レベルメーター)65×53(指針部60×32)
質量(g)
800
電源
単3形乾電池×6
感度
0.7V/g(400Hz時)
フィルター
低域/100Hz~、200Hz~、400Hz~。高域/600Hz~、800Hz~、1200Hz~
周波数特性
100~1200Hz
インピーダンス
8Ω(ステレオ使用可)
電圧増幅度(dB)
59
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×70×105
10段階の音量調整が可能
通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載
3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載
単四形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減
本体、イヤホンともにおしゃれなデザイン
付属品
イヤホンマイク(一体型)×1個、イヤホンマイク(分離型)×1個、ネックストラップ×1個、収納ポーチ×1個、イヤーピース(S・M・L)×各2個
質量(g)
約34(電池、イヤホンマイク除く)
電源
単四形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×92×14
プラグ(mm)
Φ3.5/4極ミニプラグ
電池寿命
(連続使用時)約130時間
音圧レベル(dB)
(最大)112
特性
3段階の切替可能(N・M・W)
インピーダンス(Ω)
8
利得(dB)
(最大音響)約35
イヤホン形状
カナル型
玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。
用途異常音を聞く検査工具。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)
240~1190(8段階)
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
機械機器や車輌の点検
質量(g)
110
シャフト
8段伸縮
トラスコ品番
404-8598
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
持ち運び、保管に便利なミニサイズのメガホンです。
マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。
取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。
ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類
ハンドタイプ
付属品
ストラップ(長さ約270~380mm)
材質
ABS
長さ(mm)
(把手)約75
質量(g)
約350(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
97×155
最大出力(W)
5
機能
マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池
単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
有効距離(m)
約150(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
取扱説明書
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ふくだけで、お肌の汚れをきれいに落とせる。
お湯に溶かしてふくだけで、すすぎは不要です。
フラボノイド含有植物成分(保湿成分)、ハーブエキス(保湿成分)配合。
香り
グリーンフローラル
コンパクトで目立たない、両耳同時利用できます。
充電&携帯ケースが一体型で、どこでも充電できます。(約7回充電可能)
満充電で約10Hの長時間連続使用可能できます。
左右それぞれ音量6段階調節可能です。
掃除セットもついており、お手入れ簡単です。
ACアダプター付きで、家庭でも充電可能です。
用途外出時の持ち歩きに。
本体寸法(mm)
約24×22×24
外寸(mm)
充電器ケース:約 59×42×28
連続使用時間(時間)
約10
最大出力
音圧レベル 117db(±3dB)
充電時間(分)
約90(充電ケースから集音器へ)
充電時間(時間)
約2(充電ケースのみ)、約3(充電ケースと集音器同時)
応答周波数(Hz)
400~4500
バッテリー容量(mAh)
集音器:20、充電ケース:300
入力ノイズ
35dB以下
音響パワーレベル(dB)
利得:22(±5)
1組
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります
骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます
電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続
骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ
・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります
・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます
骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます
集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利
防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ)
骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品
専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書
型式
骨伝導
質量(g)
骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25
電源(V)
骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子)
感度
骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB
連続使用時間(時間)
骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.0
バッテリー
骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)
再生周波数帯域(Hz)
20~20k(A2DP)
充電時間(時間)
約1.5(残量ゼロからフル充電まで)
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
20~80(結露なしにて)
指向性
全指向性
インピーダンス(Ω)
8
防水性
骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない
取扱説明書
(5.55MB)
音圧感度(dB)
83.5
変調方式
GFSK
通信距離(m)
見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)
2402~2480
連続待受時間
約30日
対応コーデック
SBC、AAC
対応プロファイル
HSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷