もちあげくんのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
71件の「もちあげくん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マンホール 開け」、「もちあげ君」、「マンホールハンドル」などの商品も取り扱っております。
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質 S-50Cスチール 仕上 ニッケルメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本組)
2,798 税込3,078
当日出荷

グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに 材質 スチール 仕上 ニッケルメッキ 吊上能力(kg) 500
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質 S‐50C 全長(mm) 350 質量(g) 310 仕上 ニッケルメッキ 先端厚さ(mm) 5.5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。 材質 ステンレス(SUS304) 軸径(Φmm) 10 シルバー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル部は力を伝えやすい形で手が痛くならないソフトグリップを使用しました。 グレーチングとフックの密着部分が広いため、持ち上げた時の安定感が非常に良いです。 グレーチングを地面(平らな場所)に置いたままでもスムーズに持ち上げることができます。 狭く入り組んだ箇所でも縦方向から溝に入れることが出来ます。 先端部は焼入れ処理を施しているので耐久力は抜群です。
用途ドブ掃除・業務用・防災用の溝掃除におけるグレーチングの吊上げに。 材質 炭素鋼、仕上:ニッケルメッキ、ハンドルカバー:PVC 全長(mm) 630
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールのふたあけに 材質 スチール 全長(mm) 310 質量(g) 320 仕上 クロムメッキ ハンドル幅(mm) 110
1セット(2本)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
959 税込1,055
当日出荷

ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。
用途パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。 材質 ステンレス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 (MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ。一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ。(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ。(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-R セット内容 MF-1×2、MF-4×1
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。
用途マンホールの開閉 質量(kg) 5 全長(cm) 約90 マイゾックスコード 220198
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質 本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理 三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に! 材質 パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ
材質 SS材・ニッケルクロームメッキ仕上 寸法(mm) 600×150×8 全長(mm) 600 シルバー 質量(g) 393 タイプ ロングタイプ 耐荷重(kg) 500(垂直吊り) 太さ(mm) Φ8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質 S-53C
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重い物や長い物の蓋には、2本で使用するとより便利です。
用途マンホール・側溝・浄化槽等の蓋持ち上げに。 全長(mm) 350 質量(g) 300
1個
899 税込989
当日出荷

・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。
材質 特殊網 全長(cm) 全長約90(付属コロ棒Φ13) アズワン品番 64-6569-55
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷

マンホール、浄化槽のふた、グレーチングなど、手では上げにくいものでも持ち上げられます。軍手をしても滑りにくいグリップで安全。重い物や長いふたには、2本で使用するとより便利です。
用途グレーチング等の持ち上げ作業に。 材質 S50C 全長(mm) 600 質量(g) 430 仕上 ニッケルメッキ 先端厚さ(mm) 約7
1個
929 税込1,022
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷