- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- やりとりソケット150のおすすめ人気ランキング
やりとりソケット150のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新103件の「やりとりソケット150」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VUやりとりソケット」、「屋内排水用伸縮継手」、「ベルソープ」などの商品も取り扱っております。
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
使用流体
排水用
マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。
用途屋外排水用
形状
ソケット
形状
片側スライド
種類
塩ビ管用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
色
グレー
タイプ
DV
使用圧力(MPa)
静水圧:0.75以下
使用流体
排水
最高許容圧力(MPa)
1以下(静水圧+水撃圧)
ゴム輪の付いた伸縮ソケットです。
用途伸縮による配管の破損防止用の継手
形状
ソケット
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
CR
既設管路の補修・改修が容易です。
用途屋外排水用
材質
PVC、SBR
形状
伸縮継手
使用流体
排水
切断されたVUパイプの配管に使用できます。
切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~45
使用流体
排水
寸法l'(mm)
20
形状
ソケット
タイプ
VP管用
種類
塩ビ管用継手
全長が短いヤリトリ継手。既設管路の補修・改修が容易です。
用途排水用
材質
PVC
長さ(m)
4
長さ許容差(mm)
±10
JIS規格
JIS K 6741
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
形状
ソケット
形状
両側スライド
種類
塩ビ管用継手
ツルハシなどで破損した排水管路の補修用に役立ちます。専用接合剤(充填タイプ)・番線付き。破損個所が小さい場合、片側のみ、あるいは1/2に切断して使用することも可能。
伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途雨水縦配管用の伸縮継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
VU
使用流体
排水
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
材質
PVC
形状
チーズ
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
規格
AS38
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
材質
PVC
形状
ソケット
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
規格
AS38
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z)
段差のできない偏芯構造で、ヤリトリ配管が出来ます。
滑剤付きです。
材質
本体:PVC、パッキン:EPDM
形状
ソケット