- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- やり取りチーズのおすすめ人気ランキング
やり取りチーズのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「やり取りチーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取り出しチーズ」、「やり取りソケット」、「やり取り管」などの商品も取り扱っております。
既設配管への通気弁の取付けやリフォーム時の器具増設に便利です。
用途縦管への使用、屋内・屋外埋設使用、水平取出しなど幅広く使用できます。
仕様
(主管)呼75VU管外面接続、(枝管)呼50VU接手接続
材質
PVC
全長(mm)
225~305
呼び
(主管)75×(枝管)50
配管を切断せずに枝配管ができます。
排水通気等の増設に最適です。
パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。
従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質
PVC
付属品
ステンレスバンド×2
色
半透明
下水道用支管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
SBR
既設管路の補修・改修が容易です。
用途屋外排水用
材質
PVC、SBR
形状
伸縮継手
使用流体
排水
下水道用支管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
寸法t(mm)
5
形状
ソケット
タイプ
VP管用
種類
塩ビ管用継手
呼100本管に呼75取付管を接続する際に便利です。固定用番線付き
材質
PVC
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
使用流体
排水用
・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
チーズ
使用流体
水
材質
ABS樹脂
接続ねじ種類
G(めねじ)×G(おねじ)
材質
PVC
形状
チーズ
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
規格
AS38
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
形状
片側スライド
種類
塩ビ管用継手
マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。
用途屋外排水用
形状
ソケット
排水器具増設時に既設管(VU100)からVU75を分岐させるのに便利です。95mmホルソーにて穿孔、高粘度遅乾性接着剤をご使用ください。
用途屋外排水用
形状
チーズ
型番
70995
アズワン品番
64-5112-50
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
配管を切断せずに枝配管ができます。
食洗機の排水取出継手に便利です。
耐熱仕様です。
材質
耐熱PVC
付属品
ステンレスバンド×2
色
ブラウン
寸法
50×20(25)
寸法L(mm)
94
寸法H(mm)
69
寸法d(Φmm)
26(32)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ツルハシなどで破損した排水管路の補修用に役立ちます。専用接合剤(充填タイプ)・番線付き。破損個所が小さい場合、片側のみ、あるいは1/2に切断して使用することも可能。
下水道用自在支管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
寸法t(mm)
5
材質(パッキン)
SBR
下水道用支管です。
用途下水道ヒューム管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
SBR
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
色
グレー
タイプ
DV
使用圧力(MPa)
静水圧:0.75以下
使用流体
排水
最高許容圧力(MPa)
1以下(静水圧+水撃圧)
下水道用自在支管です。
用途下水道ヒューム管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
寸法t(mm)
5
材質(パッキン)
SBR