ゆプラスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
54件の「ゆプラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワー給湯器」、「電気 風呂 沸かし」、「温水 蛇口」などの商品も取り扱っております。
仕様 標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 付属品 固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W) ヒーター能力:450 電源電圧 AC100V(50/60Hz) タンク容量(L) 約6 使用圧力(MPa) 【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A) 4.5 本体質量(kg) 約5(満水時:約11) 安全装置 温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m) 機器外1.5 ヒーター シーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 175×290×447(突出部寸法含む) 給水方式 先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節 バイメタルによるON-OFF制御 電源プラグ 接地極付タイプAC125V/15A タイマー 別売(EFH-TM4) コンセント パナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃) 約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)] 出湯温度(℃) 約60 給水圧力(MPa) 流動時の給湯圧力:0.055
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

仕様 標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 付属品 固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W) ヒーター能力:450 電源電圧 AC100V(50/60Hz) タンク容量(L) 約12 使用圧力(MPa) 【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A) 4.5 本体質量(kg) 約7(満水時:約19) 安全装置 温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m) 機器外1.5 ヒーター シーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×370×396(突出部寸法含む) 給水方式 先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節 バイメタルによるON-OFF制御 電源プラグ 接地極付タイプAC125V/15A タイマー 別売(EFH-TM4) コンセント パナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃) 約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)] 出湯温度(℃) 約60 給水圧力(MPa) 流動時の給湯圧力:0.055
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

給湯器から離れていてもすぐにお湯が使える即湯システム。捨て水がなく経済的です。
1個ほか
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンク下に設置をすることを想定し、両手サイズとコンパクトに設計されたDHMシリーズ。日本スティーベルが提供するDHM4は給水温度を※約10~15℃上げるシンプルな能力を搭載。ガスを引けない場所や引くコストがネックになり、お湯が引けない場所へも簡単に設置できます。 瞬間式なので、頻繁にお湯を使う場所では貯湯式の電気温水器より能力供給が安定し、直ぐに水に変わることがありません。※流量によって変化します。 保護等級IP25の防滴対応
用途手洗い 質量(kg) 1.4 電圧(V) 単相200 定格電流(A) 21.55 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 190×165×82 ヒーター容量(kW) 4.3 流量(L/min) (最低)2.6 接続口 G3/8 水圧 (給水側)最大10bar 漏電ブレーカ 30A
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。 付属品 シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン 質量(kg) (満水時)26 電源(V) 単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 319×250×533 電源コード(m) 2 定格消費電力 0.701kw 環境温度範囲(℃) 0~40(凍結しないこと) 使用水温(℃) 40以下(凍結しないこと) 水圧 0.1~0.75Mpa 沸上げ温度(℃) 約85 沸騰時間目安 約98分 有効貯湯量(L) 14 出湯温度(℃) 給水温度~約50
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

仕様 自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要 付属品 固定金具、排水用ビニルホース(透明) 消費電力(W) ヒーター能力:700 電源電圧 AC100V(50/60Hz) タンク容量(L) 約25 圧力 流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて) 使用圧力(MPa) 【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A) 7 本体質量(kg) 約9(満水時/約34) ヒーター(W) 700 安全装置 温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m) 機器外1.5 ヒーター シーズヒーター 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 機能 ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵 時間 わきあがり/約114分(15℃→60℃) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×370×396(突出部寸法含む) 給水方式 先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵) 温度調節 バイメタルによるON-OFF制御 設定値 減圧弁/0.08MPa 温度調整方法 バイメタルによるON-OFF制御 使用量 標準出湯量/約50L(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量) 電源プラグ 接地極付タイプAC125V 15A タイマー EFH-TM4(別売) 水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧) コンセント WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番) 設置形態 据置 沸上げ温度(℃) 約60 出湯温度(℃) 約60 給水圧力(MPa) 流動時の給湯圧力:0.055
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

配管セット同梱の洗面化粧台後付けタイプです。 2階や離れのような給水配管しかない場合におすすめします。
タイプ 据え置き 電圧(V) AC100 消費電力(W) 600 温度(℃) 約60 取扱説明書 (1.96MB)
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用性の高いベーシックモデル。 住宅から施設物件まで、幅広いニーズに対応する10L/15L仕様で水栓を選ばない先止め式。 先止め貯湯式のコンパクトモデル 30~60℃の沸き上げ温度調整機能 100V電源仕様 使い勝手の良いダイヤル式 インテリア性の高い曲面デザイン設計 故障率低減を突き詰めたシンプル設計 放熱ロスを抑える発泡断熱材を使用
用途手洗い、給湯室(飲用不可) 接続口径 (給水・出湯)G1/2 電圧(V) 単相100 定格電流(A) 9 表示部 通電表示ランプ付 材質(タンク) スチール(グラスライニング処理) 設置方式 壁掛け取付方式(壁掛け金具付属) ヒーター容量(W) 900 沸上げ温度(℃) 30~60 漏電ブレーカ 15A
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要 付属品 固定金具、排水用ビニルホース(透明) 消費電力(W) ヒーター能力:450 電源電圧 AC100V(50/60Hz) タンク容量(L) 約12 圧力 流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて) 使用圧力(MPa) 【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A) 4.5 本体質量(kg) 約7(満水時/約19) ヒーター(W) 450 安全装置 温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m) 機器外1.5 ヒーター シーズヒーター 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 機能 ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵 時間 わきあがり/約90分(15℃→60℃)、約140分(15℃→85℃) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×370×396(突出部寸法含む) 給水方式 先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵) 温度調節 バイメタルによるON-OFF制御 設定値 減圧弁/0.08MPa 温度調整方法 バイメタルによるON-OFF制御 使用量 標準出湯量/約24L(わきあげ温度60℃)、約39L(わきあげ温度85℃)(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量) 電源プラグ 接地極付タイプAC125V 15A タイマー EFH-TM4(別売) 水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧) コンセント WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番) 設置形態 据置 沸上げ温度(℃) 約60/約85切替 出湯温度(℃) 約60/約85切替 給水圧力(MPa) 流動時の給湯圧力:0.055
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

STIEBEL(スティーベル)瞬間式電気温水器
小型で見た目もスタイリッシュ。シンク下や、壁など様々な設置場所に対応できます。 ダイヤル式なので温度設定をお好みで変更することができます。ダイヤルをゼロにセットすれば加熱しません。 流量センサーにより、流量が変わっても設定した温度を一定に保ちます。
用途給湯室・手洗い・ミニキッチン 接続口径 1/2NPT 質量(kg) 2.7 電圧(V) 単相200(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×360×110 水圧 (給水側)最大1MPa 最低流量(L/min) 2.0
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。 タイマー なし
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

給湯器から離れていてもすぐにお湯が使える即湯システム。捨て水がなく経済的です。
1個ほか
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗面化粧台用後付けタイプの電気温水器です。
セット内容 電気温水器本体、連結管(パッキン×6個・フレキ管 L=600・500・400mm×各1本)、ニップル×2個、排水ソケット一式(袋ナット・パッキン・排水ソケット・封臭栓)、排水ホッパー一式(排水ホッパー・排水ホッパーホース・パッキン・取付ねじ2本)、排水ふた、漏水誘導シート、施工説明書、取扱説明書(保証書付)、水抜きチューブ、開閉工具、取付日表示ラベル 質量(kg) 約7、満水時/約19 消費電力(W) 600 電圧(V)(50/60Hz) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 242×319×390 保護装置 温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)・温度ヒューズ 使用環境温度(℃) 1~40 給水方式 先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 水圧 最低必要水圧(流動時)/0.05MPa、最高水圧(静止時)/0.75MPa 沸上げ温度(℃) 約60 沸騰時間目安 約1時間(給水温約15℃) 有効貯湯量(L) 約12
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応 仕様 号数換算:2.9号 電源(V) 単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×91.5×185.5 消費電力(kW) 5 口径(A) 15(接続配管) 出湯温度(℃) 20~45 満水時質量(kg) 約1.9
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。 タイマー なし
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 175×290×447(突出部寸法含む) 電源電圧 AC100V(50/60Hz) 消費電力(W) ヒーター能力:700 定格電流(A) 7 タンク容量(L) 約6 ヒーター シーズヒーター 電源コード(m) 機器外1.5 電源プラグ 接地極付タイプAC125V/15A コンセント パナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 給水方式 先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 使用圧力(MPa) 【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 給水圧力(MPa) 流動時の給湯圧力:0.055 付属品 固定金具、排水用ビニールホース(透明)
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプです 仕様 号数換算:1.4号 電源(V) 単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×91.5×185.5 消費電力(kW) 2.5 口径(A) 15(接続配管) 出湯温度(℃) 20~38 満水時質量(kg) 約1.9
1台
96,980 税込106,678
8日以内出荷

離隔距離を取ることが必要な場合にお選びください。
用途EIZ用
1セット(2本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

30℃~60℃まで一度刻みの温度設定機能に、設定温度に達するまでの捨て水を少なくするエコ機能「自動流量調整機能」を搭載。温度ムラとランニングコストを低減できる一石二鳥の商品です。 安心モードで最大温度を43℃に設定することが可能。 自動流量コントロールによって、上記温度設定が可能。よって、流量が変化をしても、出湯温度は一定レベルを保つことができる。 6機種のヒーター容量で異なるラインナップをご用意し、サイズは全て同じ(420W×370H×117D)のコンパクト設計。 ダイヤルひとつで簡単温度設定。 無接点式サイリスタを使用し、電源のON/OFF音なし。 ウオーターハンマー現象に耐えうる設計(30Barにも耐えられます)。 水泡(バブル)に対しても、瞬時に電源を落とし、ヒーターを保護。故障につながることがない。
用途シャワー、手洗い、食器洗浄、業務用エコキュートなどの貯湯のバックアップ用として 水圧 (給水側)最大10bar 接続口 3/4 NPT
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

5号先止湯沸器 音声お知らせ機能付
グリーン購入法 適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)