よく切れるカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
106件の「よく切れるカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力 カッターナイフ」、「業務用カッターナイフ」、「プロ用 カッター」などの商品も取り扱っております。
細かい作業を確かな切れ味でサポート! 模型工作、手芸、デザインワークなどの作業を確かな切れ味でサポートする、プロ仕様の製品。 グリップを始め、細部に至る迄使いやすさを追求しています。
シルバー トラスコ品番 360-7704 全長(mm) 135 質量(g) 19 適合替刃・カッター 細工カッター替刃(XB141) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
499 税込549
当日出荷

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格 AL型 イエロー/ブラック 仕様 オートロック式(40kg) トラスコ品番 276-6329 質量(g) 79 刃幅(mm) 18 適合替刃・カッター LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
1個
589 税込648
当日出荷

刃幅(mm) 18 刃厚(mm) 0.5 刃長(mm) 100 種別 適合替刃・カッター 1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、。12B、44B、48B、54B、67B、68B、。73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、。155K、161B、164B、165B、168B、174B、。174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、。180B、183B、190B、192B、193B 材質(刃) 合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(10枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。 超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。 切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。
刃幅(mm) 25 刃厚(mm) 0.7 刃長(mm) 126 適合本体 101B、151BG、196B 種別 特大 材質(刃) 合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(5枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
用途紙、布、革などの切断 長さ(mm) 【開閉】183/124 刃長(mm) 62 寸法(幅W×高さH)(mm) 22×35 アズワン品番 64-8342-74
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。しっかりと刃を固定できるネジロックタイプです。
用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。 規格 NL型 材質 本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール 全長(mm) 158 質量(g) 89 刃厚(mm) 0.5 材質(刃) 合金工具鋼 適合替刃 LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
1丁
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃 SQZ150003-SBL トラスコ品番 367-9390 全長(mm) 210 質量(g) 312
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

滑らずチカラのかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用した大型カッターです。 アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーの強靭なモデルです。 X(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフです。オートロック式。 アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーを採用した強靭なモデル。
材質 本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂/エラストマ樹脂、本体(金属部):ステンレス鋼(焼入れ・クロムメッキ)/アルミ合金ダイカスト、刃:合金工具鋼 仕様 オートロック式 トラスコ品番 831-4574 全長(mm) 163.5 質量(g) 121 刃厚(mm) 0.5 材質(刃) 合金工具鋼 適合替刃 LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K・LBWV3K
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

滑らず力のかけやすい形状を追求したラバー付きグリップのX(エックス)デザイン・ハイパー・シリーズに、小型刃を装着したA型がラインアップ。
イエロー/ブラック トラスコ品番 327-2079 質量(g) 31.5 適合替刃 オルファカッター替刃(小)、ステンレス替刃(小)、特専黒刃(小) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439 税込483
当日出荷

切れ味がよく、刃先が30度の鋭角刃なので切口が良く見え、細かな作業に適しています。
シルバー トラスコ品番 342-9059 厚さ(mm) 10.5 全長(mm) 136 質量(g) 22.5 全幅(mm) 14 適合替刃・カッター XB141
1本
559 税込615
当日出荷

新方式オートロックは、使用時にはしっかりロックし、落としても刃がホルダー内に戻りやすい安心設計です。
シルバー トラスコ品番 342-9016 厚さ(mm) 14.7 全長(mm) 149 質量(g) 30.2 全幅(mm) 19.3 適合替刃・カッター SB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
1本
479 税込527
当日出荷

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格 L型 イエロー/ブラック 仕様 ネジロック式 トラスコ品番 276-6337 質量(g) 86 適合替刃・カッター LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷

高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。 切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。 炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。 ※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。
材質(刃) 炭素工具鋼
1箱(5枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格 L型 材質(刃) カーボンスチール 黄色、黒 種別 L型 全長(mm) 168 材質(本体) ABS、PVC タイプ オートロック式 刃幅(mm) 18 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
269 税込296
当日出荷

刃幅(mm) 9 刃厚(mm) 0.38 刃長(mm) 80 種別 適合替刃・カッター 2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、。9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、。142BB、142BW、144B、154K、166BY、。166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、。170B、184B、184BS、188BS、191B 材質(刃) 合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(10枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストロングナイフカッター
耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ 折りたたみ式で持ち運びに便利 刃の交換が簡単(替刃5枚付) ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定 スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、 刃の交換時に使います。 ライナー 本製品を開いた際、 刃を支えてロックします。 刃は裏返して 両端使用可能
用途ストロングナイフカッター 材質(刃) 高炭素鋼 シルバー 全長(mm) 175×30 質量(g) 160 材質(ハンドル) ステンレス、エラストマー 折りたたみ寸法(mm) 110×42
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

刃の反りが少なく強靭な特大H刃を装着。 特大サイズながら滑らず握りやすさを追求したX(エックス)デザインのラバーグリップにより抜群の使いやすさを実現。
規格 H型 イエロー/ブラック トラスコ品番 322-9858 質量(g) 142 適合替刃・カッター 特大H刃(HB5B、HB20K) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
899 税込989
当日出荷

「細工用」カッターナイフ替刃。 刃先角度が30度と鋭く、細かい作業に適した、折る刃式の替刃です。
材質(刃) 合金工具鋼 刃厚(mm) 0.38 材質 【金属部】ステンレス鋼(SUS304) 寸法(mm) 74×9×0.38 適合替刃・カッター 141S、141BS、215、Ltd-05 材質(樹脂部) ABS樹脂 材質(クリップ) ABS樹脂 材質(スライダー) ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(10枚)
399 税込439
当日出荷

叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。 バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。 クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。 SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
用途石膏ボードの開口。 ゴムの切断。 全長(mm) 170 付属品 ブレード3枚 質量(g) 200
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

材質(刃) 合金工具鋼 材質 ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂 全長(mm) 168 刃厚(mm) 0.5
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)