- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- より戻しのおすすめ人気ランキング
より戻しのおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新343件の「より戻し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイベル」、「より戻し金具」、「ケーブル ねじれ 防止」などの商品も取り扱っております。
ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。
先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。
回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付できます。
ネジシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等が引っ掛かりません。
金具センター部がスイベル式で自在に回ります。
用途両方の頭の部位は沈みシャックル式で広範囲の用途に使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェーンやワイヤロープのより戻し金具。
防水・注油式で重機械やアースドリルに適しています。
KTスイベル(KED型)同等品で、KED型にはない使用荷重を補てんするものです。
エスコ品番EA638-2寸法A(mm)16寸法B(mm)4.0荷重(kg)3
1個
¥70税込¥77
当日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
AIOULE(ふじわら)スイベル(よりもどし) ステンレス
スイベル自体の接続分が回転するのでロープのよりを防ぎます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
大洋製器工業ダブルサルカン ED
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。RoHS指令(10物質対応)対応
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
よく通る!軽荷重タイプのケーブルグリップ
形状保持ラバーボール入/中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい
先端ラバー(保護カバー)/電線先端の銅線がはみ出さない・引っかからない
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。
両端アイ加工。