- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ロープ、ヒモ
- より糸のおすすめ人気ランキング
より糸のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新296件の「より糸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かせくり器」、「クレモナより糸」、「綿より糸」などの商品も取り扱っております。
蝋をコーティングした糸です。防水性が有り、主にセールや帆布等を縫う時に使用します。
用途セール用
耐候性・強度に優れる国産クレモナ補修糸
用途屋内外用途の補修糸として
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
3本撚り。
用途農園芸用・グリーンネットの補修用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
調理用のより糸です。チャーシュー等に最適!
材質
純綿糸
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
70
天然の稲わらから編んだ縄です。強度を増すために中にジュート糸(黄麻)を使用しております。テグス糸や綿糸よりコストはかかりますが、早く土に還るため、環境にやさしい資材として農業用の用途でも安心してご使用いただけます。
用途園芸用、造園用、雪吊り、雪囲いなど
長さ(m)
約132
太さ(mm)
2.0分(約6
まず前作からさらに突き詰めたのは「操作性」。釣糸の表面を自在に改質する新技術「プラズマライズ」により、「水キレの良さ=撥水性」と「潮噛みの良さ=親水性」という相反する特性をライン表面に交互に付与。優れた水キレを保持しながら、潮をしっかりと噛み強風でも飛ばされないことで、無駄な道糸操作が激減し理想の道糸軌道を描き続けることを可能にしました。そして、大物を掛けた時、重要になるのは一瞬の突っ込みに対応する「粘り」。いくら強度数値が高くても、力を吸収するクッション性がなければ、ラインは切れてしまいます。本作では、強力数値と粘りのバランスをさらに突き詰めました。(カラー:ブラッキー(約270cm)+ファインピンク(約30cm) 長さ:1.35号~3号 600m / 3.5号~14号 200m)。水キレよく、潮に噛む。理想の操作性能を実現。撥水、親水性能の耐久性は従来加工の4~5倍。海中で消える、伝統の黒潮カラー。
材質
ナイロン
色
ブラッキー+ファインピンク
浅ダナのスレた尾長グレを喰わせるためのカムフラージュ効果の高いハリスとして、その地位を築き上げた「ブラックストリーム」。しかし近年、日々賢くなる尾長グレ。もはや狙って釣るのは不可能とまで思われている巨大尾長グレに対応すべく、それはさらなる進化を遂げた。黒潮にはカムフラージュ効果があるとされているブラッキーカラーであるが、新たに色を細かい間隔で配色し、「線」ではなく「点」に見せることで、魚には繋がっていないハリス(点で存在する浮遊物)と錯覚させて、マジック効果をさらに高めた。・鈎を結ぶ部分は、潮の色・活動性にあわせて変えることで効果に差も現れます。・強力・粘りはブラックストリームで実証済みです。・TRP加工により耐摩耗性もアップし、瀬ズレからハリスを守ります。・薄型連結スプール・ノンストレススプーリング採用。
材質
フロロカーボン
色
ブラッキーカラー&マジックブラックカラー
ストリング-IIは高速回転式の「ひもより器」です。
よりの調節ができるので、お好みのひもを作ることが出来ます。
刺しゅう糸も使用可能です。
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
メーカーオリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途漁業 釣糸 園芸
ひも・糸種類
糸
結びやすい繊維です
耐候性・耐水性に優れたクレモナより糸です。
網やネットの補修やハンギングに。
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
メーカーオリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途漁業 釣糸 園芸
長さ(m)
1000
天然の稲わらから編んだ縄です。強度を増すために中にジュート糸(黄麻)を使用しております。テグス糸や綿糸よりコストはかかりますが、早く土に還るため、環境にやさしい資材として農業用の用途でも安心してご使用いただけます。
用途園芸用、造園用、雪吊り、雪囲いなど
長さ(m)
約84
太さ(mm)
3.0分(約9
手芸や料理に使えるタコ糸です。安心の日本製です。
長さ(m)
約30
混率(%)
綿100
1パック(30m)
¥199
税込¥219
当日出荷
軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
用途ネット補修、農園芸等
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
純綿の空燃糸使用
用途一般測量・凧糸・工作・園芸用
長さ(m)
100
材質
純綿空燃糸
リーリング中のロッドワークに反応し、トゥイッチによる左右のスライドが演出できるのも特徴の一つ。ショートディスタンスでの釣りを可能とした上で、スイベル構造を取り込んだローリングスイベルシャフトの採用により糸ヨレの軽減にも成功。また、安定感のある低重心ティアドロップ型のボディー形状、更にボディーとシャフト間にクリアランスを設けることによっても、糸ヨレの軽減を図っています。
用途驚異の回転性能を誇るARSブレード装着「AR-S トラウトモデル」。 <驚異のブレード回転性能>AR-Sが求めたもの、それは着水したその場から回り出す、驚異のブレード回転性能。強いバイブレーションを発生させる「ARSブレード」は押しの強い水流域においても安定した回転性能を有し、着水した直後からその性能を発揮してターゲットに速攻アピール。ARSブレードはそのエッジ部分に若干の立ち上がり部分を設けており、ブレード回転性能の向上・素早い立ち上がりをアシストしています。ARSブレードの驚異の立ち上がりは、渓流域における狭いプロダクティブゾーンを確実に拡大させ、ピンスポット攻略におけるバイトチャンスを大幅に増大させます。
仕様
●ブレードサイズ(#):AR-Sブレード2●ボディーレンジ(mm):10
質量(g)
2.1
フック
トレブルフック#12
柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
用途水拭き作業に
材質
柄:スチール、モップ部:再生綿70%、ポリエステル30%
幅(mm)
約230
全長(mm)
1230
質量(g)
500
1本
¥759
税込¥835
当日出荷