りすのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
27,557件の「りす」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「どんぐり」、「プラスチックケース 頑丈」、「リストバンド」などの商品も取り扱っております。
冷蔵庫45L アイリスオーヤマランキング1位
コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)材質鋼板、PS間口(mm)472コード長さ(m)1.8電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492保証期間お買い上げ日より1年間定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52年間消費電力量(kWh/年)120省エネ基準達成率(%)129定格内容積(L)45
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トランクカーゴ 座れる 収納ボックス リスランキング2位
「座れる」「しまえる」「持ち運べる」!わがままを叶える収納ボックス。丈夫なのに、出しっぱなしでも気にならないおしゃれなデザイン。大きなバックルで持ち運びラクラク。汚れがつきにくいシボ加工。お得な2個セットでのお届け。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に。材質PP耐荷重(kg)100コンテナ種類ベタ目
1セット(2個)
5,098税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

RB型コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ランキング3位
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RB型コンテナー
袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。
フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
1個
4,198税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

突出型木製サイン 600番台(いきもの) フジタ[室名札・標識]ランキング4位
自然なあたたかみのあるタモ材の室名札です。廊下に面したお部屋におすすめ。木のぬくもりで安らぎを与えます。幼稚園、学校、老人ホーム等でよく使われています。
材質表示基板:タモ材練付板t18クリア塗装仕上取付方式ビス止めブラケットアルミ形材、焼付塗装仕上表示方式UV印刷寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×151×27(角部R15)
1枚
22,980税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ディスプレイスタンド アイリスオーヤマランキング5位
大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとしてブラック使用工具プラスドライバー2番耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)
1台
9,498税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ。 テープとバネにステンレスを採用。SK材の製品に比べてサビに強く、この原因によるテープの引き込み不良が改善されました。 ロックタイプ。
種類ロック付材質(テープ)SUS420J2(ホワイトポリエステル樹脂塗装)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー爪部0点補正移動爪
1個
4,298税込4,728
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ロック付、ラバー付きボディー、ソリッドテープ、減速ボタン付きコンベックス
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂+エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、剛厚(ストロング) テープ仕様、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、 減速ボタン付、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー爪部0点補正移動爪
1個
3,198税込3,518
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

24346 くま(高学年向き) 刃先部:小丸 あご部:丸24347 うさぎ(低学年向き)刃先部:大丸 あご部:丸24348 りす(幼児向き) 刃先部:大丸(刃付なし) あご部:丸(刃付なし)刃渡り:130材質 :刃部/特殊ハイカーボンステンレス鋼1.6mm厚 ハンドル部/エラストマー樹脂(抗菌剤入)。子供の成長に合わせた安心設計。抗菌
刃渡り(mm)130材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:エラストマー樹脂全長(mm)240質量(g)53種類りす(幼稚園児向き)刃先形状大丸TKG品番9-0327-1103TKG品番(2017)6-0301-1303
1個
2,898税込3,188
翌々日出荷

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ。ロックタイプ。
種類ロック付材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別片面タイプ大型ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪
1個
2,198税込2,418
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1台
2,598税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ストップタイプ テープを固定しての測定に便利です。 ボタンを押しながらテープを引出します。 ボタンから指を離せば、テープはその位置で止まります。 使用後、ボタンを押せばテープは引き込まれます。
種類ロック付テープ幅(mm)13材質(テープ)SK85(旧SK5)(ホワイトポリエステル塗装)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ストラップ付爪部0点補正移動爪
1個
879税込967
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
規格CR2032D電圧(V)3使用推奨期限JIS準拠5年
1パック
329税込362
当日出荷

読み取りミスを防ぐ直読性に優れたミリ数字目盛です。 厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久デュラコートテープ仕様です。 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂ケース:ホワイト/カバー:ブラック質量(g)158テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5本体寸法(mm)68×68×38表示ヨンゴーゴーピッチ:○目盛仕様メートルJIS規格1級水平保持(m)1.3ロック爪厚さ(mm)1.2目盛種別両面
1個
1,698税込1,868
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一人暮らしや新生活の方におすすめの、133Lの冷凍冷蔵庫です。横幅47cmのスリムタイプで、狭い所でも設置できます。また高さ124cmなので、女性でも取り出しやすい設計です。ドアポケットが2段あり、下段のドアポケットへは2Lペットボトルを収納できます。冷蔵室クリアケース下の溝を利用して缶やびん、ペットボトルなどのかさばりやすいものを綺麗に整理できます。急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。高さが変えられるガラス製の棚なので収納しやすく、汚れも拭き取りやすいため臭い移りも気になりません。
付属品製氷皿、卵トレー性能冷凍室負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月質量(kg)33定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×521×1240冷却方式直冷式定格入力(W)80、電熱装置:8年間消費電力量(kWh/年)252定格内容積(L)全体113(冷蔵庫91、冷凍庫42)
1台
38,980税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)性能冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月。冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月材質鋼板、PS、ガラスコード長さ(m)1.8記号フォースター/ツースター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852扉開閉方式右開き定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8年間消費電力量(kWh/年)207省エネ基準達成率(%)101定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
1台
31,980税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。 ナイロンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。 巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。 ロックタイプ。
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート目盛種別片面タイプ大型ベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪
1個
3,898税込4,288
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

PENTAX(ペンタックス)防水防塵デジタルカメラ WG-90
【頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8)相当を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスボディです。【高画質と多様な撮影モード】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズ・高ダイナミックレンの高精細でクリアな画像を映し出します。35ミリ判換算で約28~140mm相当の光学5倍ズームを搭載し、広角から望遠まで様々な撮影シーンを高画質で幅広くカバーします。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【いろいろなマクロ撮影】。撮りたい被写体に最短1cmまで近づいて撮影ができる「1cmマクロモード」を搭載。6灯のLED補助光で被写体を5段階の明るさ調整で照らすマクロ照明と併用することで、カメラの影を気にせず細やかなライティングで撮影できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【フルHDの動画撮影機能】。高画質で長時間撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)、スローモーションが撮れるハイスピードカメラモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正。また、撮影動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【多彩な撮影機能】。釣果を手軽に記録できる「魚拓フィルター」、色調を変えたり特殊な加工を施すなど写真を自在にアレンジできる「デジタルフィルター」、小顔フィルターなどのフィルター機能に加え、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出AF&AEや自動追尾AF、AF補助光、電子手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム【倍】[光学ズーム]5、[デジタルズーム]7.2、[インテリジェントズーム]7M時 7.5/640時 36焦点距離(mm)28-140(35ミリ判換算値)撮像素子1/2.3型 CMOSシャッタースピード【秒】1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイスUSB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニタ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
1台
56,980税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58
1本
37税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)