- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 製菓・製パン用品
- ろくろのおすすめ人気ランキング
ろくろのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新2,208件の「ろくろ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ろくろ台」、「ターンテーブル」、「回転台」などの商品も取り扱っております。
材質本体:鋳物直径×高さ(mm)270×85タイプ回転式TKG品番9-1055-0301TKG品番(2017)6-0931-0101
1個
¥23,980税込¥26,378
当日出荷
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。付属品滑り止めシート(4枚)材質ABS樹脂総耐荷重(kg)30
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)□499均等耐荷重(kg)150グリーン購入法適合
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。材質ABS樹脂関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動高さ(mm)33
ニデックドライブテクノロジー電動ろくろ
小道具や作品が置けるワイドテーブル。ベルトテンション自動調整機能付き
材質ターンテーブル:軽合金鋳物直径(Φmm)300径(Φmm)ターンテーブル:300駆動形式ブラシ付DCモータからベルトを介してテーブルへ動力を伝達モーター(W)100/単相100V(電灯線用)電源コード(m)1.8変速機リモコン式フットペダル回転方向ターンテーブル:左右いずれも可能回転数(min-1[回/分])ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-250
1台
¥96,980税込¥106,678
7日以内出荷
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。液晶ディスプレイやノートパソコンを見易い位置に回転することができます。
仕様総耐荷重:30kgセット内容本体、滑り止めシート材質ABS樹脂寸法(mm)直径230×H15色ホワイト質量(g)400梱包内容1個口/240×240×20mm・490g
1台
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30材質(本体)スチール(シルバー塗装)材質(内部)樹脂製ベアリング
1個
¥19,980税込¥21,978
31日以内出荷
ハヤノ産業電動式ターンテーブル RTT-Ⅱ
安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能・使用荷重30kg
用途ディスプレイ・研究用等々材質(本体)PVC塩ビ、(テーブル)PVC塩ビ寸法(Φmm)(本体)370テーブル径(Φmm)500全高H(mm)185テーブル厚さ(mm)8
1台
¥349,800税込¥384,780
16日以内出荷
ニデックドライブテクノロジー電動ろくろ
12kgと軽量で持ち運びが容易。操作が簡単なレバーハンドル式。小さくてもハイパワー(Φ30cm程度の大皿も作陶可能)。市販の容器等を置けるスペース
材質ターンテーブル:樹脂製亀板交換式直径(Φmm)250径(Φmm)ターンテーブル:250駆動形式ブラシ付DCモータからベルトを介してテーブルへ動力を伝達モーター(W)100/単相100V(電灯線用)電源コード(m)1.8変速機レバーハンドル式回転方向ターンテーブル:左右いずれも可能回転数(min-1[回/分])ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-230
1台
¥68,980税込¥75,878
7日以内出荷
心間150mmの小型旋盤です。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】スピンドルM14×1.0mm心押台ノーズ/M14×1.0mm。クイルトラベル/20mm心間距離(mm)150ベット上振り(mm)110電源(V)100 50/60Hzセット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55クロススライド上振り(mm)54主軸貫通孔(Φmm)10.2心押台(mm)クイルトラベル/20心高(mm)55刃物台(mm)フトコロ 8×8質量(kg)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥119,800税込¥131,780
翌々日出荷
サンワサプライ回転台
PC、ノートブック、または他のディスプレイの画面を共有するのに最適です。ノートパソコンやディスプレイを相手の見やすい位置に回転したり、共有して使用する時に便利です。重いものを載せても滑らかに回転できるように、ボールベアリングを採用しています。裏面に滑り止めがついているので、回転台が滑らず、安定して機器を使用できます。上に載せる機器が滑りやすいときに貼れる滑り止めゴムが付属しており、ストレスなく使用できます。
用途アルミ製でデスク周りに高級感を演出、360度回転台。直径220mm。付属品滑り止めゴム×4材質(本体)アルミ質量(g)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×9総耐荷重(kg)10
1台
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
メイワパーツターンテーブル (回転・AC仕様)
直径18.8cmのテーブルで、家庭用AC100Vを電源として回転しますので、乾電池の入れ替えなく、長期での使用が可能です。
付属しているグレーマット上に商品を載せることにより、商品が目立ち、お客様の目に止まります。
省エネ構造で電気代が安く、1年間で乾電池約1個分(1日10時間稼動の場合)の経費で済みます。
質量(g)439(コード含む)電源家庭用AC100V(コード1.9m) 【PSE取得済み】回転数3回転/1分間 (時計周り)色アイボリー材質(本体)ハイインパクトスチロール消費電力2Wテーブル径Φ×高さH(mm)188×70最大荷重(kg)4
1個
¥15,980税込¥17,578
4日以内出荷
付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)質量(g)800テーブル寸法(mm)210×70スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mmハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
薄型で重荷重に耐える小型のマワールミニです。
用途電線の寸法切りの取り出し作業に。
溶接用の回転式作業台に。
コンベアの上での回転式の作業パレットに。材質スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)(ニッケルクロームメッキ仕上げ)高さ(mm)21
TRUSCO回転台
ベアリング採用により、スムーズに回転します。
自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。
部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。
360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)28ベース厚さ(mm)2.3テーブル厚さ(mm)2.3
超薄型!!軽量で扱いやすく、部品、製品等の組み立て作業に最適です。360度、どの方向からも自由に作業に作業ができる為、作業効率がグンとアップ。
ゴムのマットが貼られていますので、製品を傷つける心配がありません。
色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.31MB)