- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- をくだ屋技研 ハンドリフトのおすすめ人気ランキング
をくだ屋技研 ハンドリフトのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新107件の「をくだ屋技研 ハンドリフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャッチパレットトラック をくだ屋技研」、「パレットリフト」、「ハンドリフト タイヤ」などの商品も取り扱っております。
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ
エコノミータイプ
動力源
油圧手動
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン150×45
全高H3(mm)
1120
用途OA機器、自動販売機などの運搬に最適。
タイプ
低床タイプ
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
180×60ステレオ
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプ
タイプ
低床タイプ
適合本体
CP-20L-122・CP-20L-140
軸径(Φmm)
25(表)、25(裏)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
180×60
材質(ホイール)
アルミ
1セット(2個)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
自動積荷チェックバルブ内蔵。操作は簡単、小回りも抜群。作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。各部分に安全性を強化。
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ゴム100×25
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×700
ペダル回数
ポンプ:13
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ゴム100×25
全長E(mm)
950
全幅F(mm)
400
自動積荷チェックバルブ内蔵。操作は簡単、小回りも抜群。作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。(H250-8Sは除く)。テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。各部分に安全性を強化。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×800
全長E(mm)
1050
全幅F(mm)
500
ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。
テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付き。
各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
新機能FETチョッパー方式(電子制御無段変速)採用により走行スピードが自由自在。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
バッテリー
DC12V88AH/5HR
制動方式
電気ブレーキ式
走行速度(km/h)
無負荷時:0~2.4、負荷時:0~2.2
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
業界初のAC走行モーター採用(カーボンレスモーター)
シールドバッテリー採用(メンテナンスフリー)
環境にやさしい(エコノミーモードによる消費電力ダウン)
操作性の向上(走行ハンドルの新デザイン及び集中パネルスイッチ)
全長(mm)
1500
タイプ
電動走行・電動昇降タイプ
全幅(mm)
710
全高(mm)
1385
バッテリー
DC12V 50AH/5HR×2(搭載型自動充電方式、AC100V)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
230×75(ウレタン)
フォーク長L1(mm)
1070
フォーク外幅W1(mm)
620
フォーク内幅W2(mm)
320
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。ロングフォークタイプ
付属品
ロードホイールカラー×2
適合
CP-10L-120H用
車輪径(Φmm)
65
車輪幅(mm)
56
ベアリング内径(Φmm)
17
1セット(2個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備
1セット(2個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付
動力源
油圧足踏
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ゴム150×40