- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 陳列・ディスプレイ用品
- アイアンかごのおすすめ人気ランキング
アイアンかごのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新103件の「アイアンかご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸型ワイヤーバスケット」、「モニター 台 奥行 15cm」、「小さな台」などの商品も取り扱っております。
シンプルなワイヤーカゴは、どんなラッピングとも相性がよく、下に敷くものやリボンを変えるだけで、イメージが変わります。また、焼き菓子を入れる什器や、整理カゴなど、さまざまな場所で便利にお使いいただけます。少しだけ傾斜のある作りなので、重ねて収納していただけます。
材質
アイアン
色
ダークブラウン
シックでシンプルなデザインのバスケットです。キッチンやランドリールームをオシャレに見せる収納ができます。
材質
スチール
形状
角型
持ち手
スプリング付き
材質
スチール(クロームメッキ)
形状
角型
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
網目
41
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
網目(mm)
41
小物をまとめるのに便利なバスケットです。
スチール棚の枠や、ワイヤーバーに引っ掛けて使用できます。
耐荷重(kg)
2
材質
スチール(クロームメッキ)
ポール径(Φmm)
共通
収納したものをおしゃれに魅せるワイヤーバスケット硬質なワイヤーなのに可愛らしい収納カゴ。
おしゃれに魅せるワイヤー木製ハンドルのバスケットLサイズ。
材質
ワイヤー
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×15.5×20(バスケットの深さ10)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
竹
直径(mm)
Φ225
TKG品番
9-2171-1401
TKG品番(2017)
6-1895-0701
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ひっくり返せば箱としても使える天然木のディスプレイボックス
用途空間演出 商品陳列
タイプ
5面体
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
明るさを変えられる3段階の調光機能付です。
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品
USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)
材質
ABS+PC
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
約1.7
スイッチ
点灯:本体(タッチセンサー式)
定格電圧(V)
AC100-240
コード長さ(m)
約1.5
本体質量(g)
約160
アーム長さ(mm)
約250
光源
LED(交換不可)
LED寿命(時間)
約30000
アーム
フレキシブルアーム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120
電球の種類
LED
調光の可否
あり
くわえ幅(mm)
平行時約20
耐荷重
5
素材
繊維板(MDF) シート貼り
組み合わせ次第でいろんな表現ができる万能ディスプレー。木目プリント紙貼りで自然な風合い。
材質
繊維板(MDF) 木調シート貼り
耐荷重(kg)
5
板厚(mm)
9
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330° 調整できる
LED一体型
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
色
ホワイト
質量(g)
約245(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約4.7
電源
専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート
本体寸法(mm)
ヘッド:約幅Φ65×奥行120、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110
アーム長さ(mm)
約40
光源
LED×12灯(交換不可)
USBケーブル(m)
約1.1
取付可能厚(mm)
クリップ:15以上25以下
調光方式
2段階(100%-50%-0)
可動範囲
ヘッド:縦方向/約90°、横方向/約330°
電球の種類
LED
調光の可否
可
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)
Φ0.8
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
外枠径(mm)
Φ3
網目
5.5
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)
Φ0.8
網目(mm)
5.5
洗浄後の乾燥に最適です。
材質
PP(ポリプロピレン)
色
ライトグリーン
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質
SUS304
形状
角型
ピッチ(mm)
約0.6
金網ピッチ(mm)
約0.6
金網線径(mm)
約0.8
線径(mm)
約0.8
目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状
角型
取手
なし