アイカ テープのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
152件の「アイカ テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木口テープ」、「アイカ工業」、「エッジテープ」などの商品も取り扱っております。
強力粘着付きで簡単に貼ることができる木口貼りテープです。樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。表面直接印刷なのでシートの剥がれがありません。環境にやさしい非PVC商品です。用途に合わせて、幅・長さ・色のラインナップが豊富です。
用途棚板の木口補修に。家具・建具・テーブル等の装飾に 長さ(m) 50 材質 基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

仕様 【標準施工量】。M工法:1巻/3×8サイズ 1枚分。ONタイル工法:1巻/3×8サイズ3.5枚分(ZK-5A併用) RoHS指令(10物質対応) 対応 主なワーク パーツ
1巻
789 税込868
当日出荷

かんたん!きれい!強力!粘着タイプなので裏面の紙をはがして貼るだけの簡単作業!環境にやさしい非塩ビ・ノントルエンタイプ。
用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾に 長さ(m) 2 材質 基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

カットした木口面にアートランバーと同柄のエッジテープを貼るだけで意匠性が高まります。
厚さ(mm) 0.5 セット内容 2m巻×1巻入 長さ(mm) 2000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低VOC環境対応品。 クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。
用途石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用に 厚さ(mm) 1.1 質量(g) 75 長さ(m) 10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途 低VOC、粗面 被着材の素材 PP・PE 主なワーク パーツ
1巻
449 税込494
当日出荷

初期の接着性が良好です。 凹凸面の密着性が良好です。 低温での接着性が良好です。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用。 手で切断可能
用途一次接着用両面テープ。 キッチンパネル施工用。 鏡・装飾ガラスと下地との接着。 銘板・パネル・モールの接着。 仕様 低VOC環境対応形、F☆☆☆☆相当品 トラスコ品番 361-4697 主なワーク パーツ
1巻
899 税込989
当日出荷

壁ボード用接着剤です。アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボードに使用できます。硬化物は弾性に優れ、ボードの動きに追従します。タレにくく、作業効率が大幅にアップします。
用途アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボード専用。 仕様 健康住宅対応。ノンホルムアルデヒド仕様。脱トルエンキシレンタイプ 成分 変成シリコーン系樹脂 容量(mL) 333 JIS規格 JIS A 5538(F☆☆☆☆) 改正建築基準法(JAIA対応) 4VOC基準適合 標準塗布量 セラール3×8サイズ/1本 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1本(333mL)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIYや、家具などのちょっとした模様替えに便利なテープです DIYでの仕上や家具などの模様替えなど 自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに便利です
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

建材ボード・パネルの仮止め用に最適な両面テープです。 クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着材は厚生労働省指定VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面への接着性にもすぐれています。 粗面・反り面にもすぐれた接着性を発揮します。 初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。
用途各種建材ボードの固定に! 石膏ボード 珪酸カルシウムボード キッチンパネル 合板など 適合用途 低VOC、粗面
1巻ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質 PVC 幅(mm) 1220 厚さ(mm) 0.2 FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011 関連資料 色見本 サービス分類 オーダー・加工
1巻
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キズのつきにくい木目シート(粘着性タイプ) ドア・引出しの取手回りから、化粧箱、テーブルの天板に貼る、とにかく強い木目シート キズに強く印刷がとれない!特殊印刷だから本格的質感がある!
耐熱温度(℃) 60
1セット(2枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

F★★★★相当品のパネル施工用両面テープ。
用途各種パネル施工時の1次接着用に。MPX-1など、専用接着剤を併用の上ご使用ください。 主な用途 固定 主なワーク パーツ
1個
399 税込439
当日出荷

カラー化粧板の切断面をカバーする為の木工用テープです。裏側に粘着テープを使用していますので、そのままカラー化粧板に貼ってご使用できます。
厚さ(mm) 0.8 質量(g) 40 主要材質 PVC 幅×長さ(mm) 18×2020
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AICA(アイカ工業)壁パネル用接着剤
化粧けい酸カルシウム不燃板の接着に適しています。耐衝撃・耐振動性に優れます。無溶剤タイプ。 仮留めテープを併用下さい。
用途化粧けい酸カルシウム不燃板用接着剤 成分 変性シリコーン樹脂系 標準塗布量 化粧けい酸カルシウム板3×8サイズ/0.7~0.8本 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆。JAIA4VOC基準適合品 主なワーク パーツ
1本(333mL)
739 税込813
翌々日出荷

キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など 成分 アクリル粘着剤、PVC、ウレタン 危険物の類別 非危険物
1袋(2枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。 厚さ(mm) 3 認定番号 (不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

用途SR-ITA400専用の木棚板用エッジテープ 適合 SR-ITA 材質 樹脂粘着テープ ホワイト テープ幅(mm) 20 テープ長さ(mm) 2000
1個
819 税込901
当日出荷

自然の木目を印刷したシートです。 シール式でボンドが不要、カッターナイフやはさみで簡単に切ることができます。
付属品 工作専用カッターナイフ シートサイズ(mm) 140×200
1個
355 税込391
当日出荷

ドアやトランクのエッジ等をスリ傷から守る保護フィルム 柔軟で耐摩耗性に優れたフィルム「ポリウレタンエラストマー」 熱や紫外線による変色が殆どない耐候性に優れた透明素材
厚さ(mm) 0.3 テープ幅(mm) 10 テープ長さ(m) 2
1個
759 税込835
当日出荷

凹凸面・ザラザラ面にしっかり接着。 粗面接着性にすぐれた粘着剤を採用しています。初期接着性・低温接着性にすぐれています。 テープに厚みがあり段差吸収性にすぐれます。 基材に柔軟性にすぐれた特殊ポリオレフィン系フォームを採用。 テープ基材に厚みがあり、段差吸収性にすぐれます。 VOC(揮発性有機化合物)不使用。 厚生労働省指定のVOC(揮発性有機化合物)を使用していません。
用途屋内の凹凸面への小物の接着に最適。 木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定に。 各種住宅内装材の仮固定に。 質量(g) 140 粘着タイプ 超強力 適合用途 低VOC、粗面 主なワーク パネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)