アイガーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
379件の「アイガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイガー LED」、「9MMスパナ」、「ソーラー式 センサーライト」などの商品も取り扱っております。
超鋼材を使って作ったプラモデル専用スジボリです。 精密なスジ入れ、細かいカットに最適!
付属品 革ひも ハンドル長さ(mm) 110
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分 ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2) 1(塗り方により変わります) メーカー 三菱 寸法(縦×横×高さ)(mm) 70×70×210 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (488種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類 精密クランプ 材質(本体) アルミ 材質(止めネジ) スチールメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分 ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず) 容量(mL) 20 塗り面積(m2) 0.15(塗り方により変わります) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 21×21×131 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.02L 危険物の性状 非水溶性
1本(20mL)
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (488種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)タオルぞうきん 10P
タオルファクトリーシリーズ新登場!。あればいろいろな用途に汎用ぞうきんです。洗車の乾拭きに、掃除や窓拭きに
寸法(mm) 約200×280 混率(%) 綿100 質量(g/枚) 30 アズワン品番 64-9371-30
1袋(10枚)
1,098 税込1,208
10日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)充電式LEDネックライトADVANCE
ライト部は強力マグネットにより着脱自由自在!取り外して、ハンドライトとしても使えます。 充電式なので、繰り返し使えて経済的。 首掛け仕様で、サイズの調節が不要です。 ライトは強・弱の切り替えが可能です。 首掛けアーム部は110°の範囲で角度調節が可能です。 二股充電ケーブル付属で、2個一度に充電可能です。
付属品 二股USB充電用ケーブル 材質 本体ABS樹脂、PS、スチール 質量(g) 150 電源バッテリー リチウムイオン電池 使用電池 専用充電池 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 約230×130×30 保証期間 3ヶ月 防塵防水性能 IP45 充電時間(時間) ライト1個あたり約4 コネクタ microUSB 明るさ(Lm) 強レベル約140 / 弱レベル約80(LEDライト1個あたり) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 強レベル(ライト1個約140Lm):約3、弱レベル(ライト1個約80Lm):約7 照射角度(°) 約110
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質 S-50Cスチール 仕上 ニッケルメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材! ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形 家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧) プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に プラスチック部品のスペア成形 セット内容 液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書 電圧(V) 50 内容量(g) 4 アズワン品番 64-8896-79 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類 LED 本体寸法(mm) 105(ズーム時:115)×36 材質 アルミ 質量(g) 100 電池 単四3本使用(別売)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

防犯対策に効果的な人感センサーライトです。 用途に合わせて点灯は3つのモード。 暗くなるとレンズ内でガイドランプが赤色点滅。 人が近づくと最大光量で約30秒点灯します。 大光量500Lm、雨に強いIP65 ソーラー充電式で電気代0円
付属品 コンクリート用アンカー、ビス 寸法(mm) 341×118×181 質量(g) 約490 保護等級 IP65 バッテリー Li-ion バッテリー電圧(V) 3.7 センサー感知方式 人感(赤外線) 設置方式 ねじ止め 充電時間(時間) 9~10(薄曇り) バッテリー容量(mAh) 2400 明るさ(Lm) 500(最大) 耐用年数(年) 3~4 人感センサー 範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)充電式COBカラビナライト
小さいけど明るさスゴッ!強力なブーストモードも搭載。 スチッチボタンを押すたびに蛍光色ハイ→蛍光色ロー→電球色ハイ→電球色ロー→赤色灯→ハザードモードに切り替わります。 スイッチを長押ししますと短時間ハイを超えた明るさを発揮します。 カラビナフック搭載でいろんな場所で使えます。
材質 アルミ、ABS フック バッテリー容量(mAh) 500(3.7V ) 充電方式 Type-C充電 明るさ(Lm) 蛍光色(HIGH)約500、(LOW)約350、電球色(HIGH)約450、(LOW)約300 防水性 IP45準拠 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。 タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!
用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。 左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。 自由にカットしてお使い頂けます。 種類 スポンジ 材質 セルウレタンフォーム
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

効果的な防犯対策!しっかり取付ができる。取り付けに穴あけ不要。広範囲照射できます。狙った場所が明るくできる多様な可動範囲。
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全焼入極薄スパナ!。レーザー切断加工品。レーザー加工で1本1本作っています。現在市販されている中で1番薄いスパナです。カチオン仕上げでサビづらい!
商品構成 単品
1個
889 税込978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関家具(Contieaks/コンティークス)Eiger(アイガー)
ゲーミングチェア コンティークスは、日本人体系に合うように設計された高機能チェアです。座面には高級ソファーと同じ耐久性の高いモールドウレタンを採用しており、フラットな座面形状で、座骨をサポートするスリットを設け長時間の姿勢の安定をはかることでゲームへの集中を邪魔することなく、快適なプレイタイムを提供しております。又、ヘッドレスト、背もたれ、アームレスト(肘掛)、座面など各部の角度や高さを調整できるようになっています。
幅(mm) 715 質量(kg) 21 高さ(mm) 1265~1340 奥行(mm) 715 キャスター あり 張地 ソフトPUレザー 肘掛 あり 座高(mm) 420~495 ヘッドレスト あり
1脚
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)クラフトピック 木柄穴明千枚通し
紙や皮の穴あけに最適。千枚通しの使い方を提案したクラフト・ピックシリーズ。 豊富な種類の中から用途に合わせてお選びいただけます。 ホビーやクラフトに、書類の穴あけに、ケガキに、たこ焼き用のピックとしても、幅広くご使用頂けます。
全長(mm) 170 材質 鋼・カエデ 質量(g) 16
1本
869 税込956
当日出荷

ガラス面専用の貼付ベースです。ソーラーセンサーライトダミーカメラタイプ(EDS0796)やソーラーセンサーライト広範囲照射タイプ(EDS0795)をショーウィンドウ等に簡単に取付ができます。高強度で糊が残りずらい、ガラス接着用途に最適のPET素材の両面テープを前面に使用してます。万が一の剥がれに備え、粘着補助フック・チェーンも付属します。
仕様 ●本体サイズ:W180×H190×D10mm●重量:150g●セット内容:高品質アクリル製貼付ベース×1、粘着補助フック×1、チェーン(30cm)×1、ビス×3 アズワン品番 65-6793-38
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)アイガーデジタル風速計
温度計測機能を搭載したデジタル風速計、風速と温度を同時計測することができます。使用簡単、風速計をスタートさせてすぐ使え、ボタンは2つなので片手操作可能。シリコンカバーとストラップ付き、手にしっかりと収まります。LCDスクリーンにバックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。風速と温度を同時に表示することができます。省エネルギーのデザインによって、停止状態での自動電源OFF、バックライト自動消灯となります。注意:黄色のケースが開けない場合は、コインなどの道具で開けてください
ブラック×イエロー 測定範囲 m/s(0~30)、km/h(0~90) 質量(g) 52 電源 コイン型リチウム電池CR2032(付属の電池はテスト用です) 測定範囲(℃) -10~45 精度 ±1.5% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 39×18×102 アズワン品番 64-9371-12
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

強力マグネットでしっかり固定。鉄板面専用のマグネットベースです。ソーラーセンサーライトダミーカメラタイプ(EDS0796)やソーラーセンサーライト広範囲照射タイプ(EDS0795)を鉄柱、鉄板面等に簡単に取付ができます。強力な通常固定用マグネット3個と外れ防止用に補助的に取り付けられたフリーマグネット、計4個のマグネットにより、滑らずしっかりと吸着します。
仕様 ●本体サイズ:W177×H158×D20mm●重量:220g●セット内容:高品質アクリル製マグネットベース×1、ビス×3、ナット×3 アズワン品番 65-6793-37
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷