アイガーツール トゲ抜きのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
89件の「アイガーツール トゲ抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「眼科ピンセット」、「とげ抜きルーペ」、「鼻毛 毛抜き」などの商品も取り扱っております。
細かい作業も拡大してくれるルーペです。ピンセットの先端を大きく拡大します。
用途とげ抜き、毛抜き等の細かい作業に使用するルーペ
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先で細かい物を確実にキャッチします。トゲ抜きや小さい物の引き抜きに便利です。
用途トゲ抜き・小さい物の引き抜き作業。 全長(mm) 75 材質 ステンレス鋼(SUS430)
1個
879 税込967
当日出荷

ルーペ部分が自由に調節できるので、細かい作業等をする時にこれがあると非常に便利です。
材質 ABS樹脂・ステンレス・他 トラスコ品番 805-1966 質量(g) 27.6 倍率(倍) 6 レンズ ガラスレンズ レンズサイズ(mm) 直径30mm サイズ(mm) ピンセット部分:横 約10.8cm x 縦 約1.2cm x 厚み 約1.5mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が鋭く、また曲がっていますのでトゲを抜くこともできます。精密な使用にも向いています。
材質 ステンレス
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

虫に刺された時ほど不快な事はありません。Dr.ヘッセルはその時の不快感を軽減する方法を考えました。小型で軽く、誰にでも手軽に使用でき、傷口に応じてカップ両側のマウスピース面を差し替えて使用できます。
寸法(mm) (本体最大直径)27、(長さ)93、(レバー幅)62 材質(本体) プラスチック(ポリエチレン系) 質量(g) 12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質 ステンレス(SUS420) 全長(mm) 130 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00002000003 松吉医科器械コード 19-2910-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ムダ毛の除去やトゲ抜き、裁縫用、調理用としてもお使いいただけます。
全長(mm) 82 仕様 すべり止付 タイプ 抗菌
1個
439 税込483
当日出荷

通常品と先細品のお得な2本セットです。
全長(mm) (FC毛抜き)70、(FC毛抜き先細)70 先端幅(mm) (FC毛抜き)5、(FC毛抜き先細)2 仕様 すべり止付 セット内容 FC毛抜き(1本)、FC毛抜き 先細(1本) 材質 ステンレススチール
1セット(2本)
439 税込483
当日出荷

蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて使用します。カップが透明なので吸引状況を確認できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。 付属品 収納ケース、取扱説明書 材質 (本体)PP、(吸引カップ)ABS 寸法(mm) (吸引カップ)外径26.5/内径20.3/深さ22 質量(g) 30 収納時寸法(mm) (約)116×58×28 使用時寸法(mm) (約)150×58×28 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材! ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形 家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧) プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に プラスチック部品のスペア成形 セット内容 液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書 電圧(V) 50 内容量(g) 4 アズワン品番 64-8896-79 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

ピンセットと高輝度LEDライトがついたルーペです。暗くてよく見えない場所での細かい作業にピッタリ!。白くて明るい高輝度LEDライトを装備。ピンセットの先端をLEDライトがスポット照射します。アクリル製レンズを採用。軽くてコンパクトなので持ち運びも簡単です
倍率(倍) 約5 寸法(mm) W37×D28×H118 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 20(電池込) 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類 LED 本体寸法(mm) 105(ズーム時:115)×36 材質 アルミ 質量(g) 100 電池 単四3本使用(別売)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類 精密クランプ 材質(本体) アルミ 材質(止めネジ) スチールメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超鋼材を使って作ったプラモデル専用スジボリです。 精密なスジ入れ、細かいカットに最適!
付属品 革ひも ハンドル長さ(mm) 110
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。 スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。 【使用方法】 1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。 2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。 3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。 4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。
用途スプレー缶ガス抜き器 材質 (本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 265×85×20 適合寸法(mm) 缶径約Φ30~65
1個
559 税込615
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)精密ピンセット EPシリーズ
模型づくり、手工芸作品、デザインワーク、標本作りなど精密作業におすすめです。
材質 ステンレススチール
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)