- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 力量測定(トルク等)
- アイコーのおすすめ人気ランキング
アイコーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新386件の「アイコー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷重測定」、「スイッチング電源 12V」、「粘着力測定」などの商品も取り扱っております。
見やすい液晶表示
オートパワーオフ機能付
USBデータ出力対応
アナログ出力(±2VF.S.)
マルチ電源対応(100~240V)
ご購入後1年以内の最初の1回のオーバーロードは無償修理 (日本国内ご使用の場合のみ)
質量(g)
約375
出力
USB出力、アナログ電圧±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド
精度
±0.2%F.S.
表示部
LCD符号付5桁
連続使用可能時間
満充電後約30時間
表示更新周期
1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
最大1kNまでの荷重に対応。
ストロークが400mmと大きい。
最大荷重(kN)
1(100kgf)
仕様
コントローラ内蔵、スピード切替/ボリューム、試験中心とコラム間/60mm、駆動モータ/DCブラシレス
質量(kg)
(スタンド)約28
ストローク
400mm
電源
単相AC100~240V 0.5A
テーブル寸法(mm)
W250×D140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
255×810×300
使用例
引張圧縮試験、三点曲げ試験、接合強度試験、引抜、剥離試験
テストスピード
5~100mm/min
1台
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
縦置き、横置きどちらでも使える。
送りねじを回転させて移動させるので少ない負荷で高荷重の試験が可能。
負荷状態で停止が出来る。
最大荷重(N)
500(50kgf)
質量(kg)
(スタンド)縦置き/約16、横置き/約12
ストローク
240mm、ハンドル一回転で3mm移動
テーブル寸法(mm)
縦型/W200×D120、横型/W70×D60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×500×150(ハンドル含む)
使用例
引張圧縮試験、強度試験、剥離試験
テストスピード
手動
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
調理機器に求められている、コンパクトな本体設計
手間のかからない簡単操作
スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。
電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。
本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。
プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。
普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。
また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。
ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。
切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。
安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。
さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容
ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本
質量(kg)
7.5、ボール/約1.1
間口W×奥行D×高さH(mm)
240×410×350
TKG品番
9-1166-0301
TKG品番(2017)
6-1044-0701
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
Φ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。
荷重の目安:~30N
トラスコ品番
827-9285
材質
(本体部)樹脂、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス
質量(g)
13
キット内容
ベアリング用スペーサー×1、樹脂製アイドラ ー(単品)×1
1個
¥660
税込¥726
9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。
トラスコ品番
827-9295
材質
(本体部)鉄、(ベアリング・軸受け部)鋼、(止め輪部)ステンレス、(スペーサー部)ステンレス
質量(g)
50
1個
¥1,749
税込¥1,924
9日以内出荷
吹き込みファネルを採用した、迅速に測定が実施できるアルコール検知器です。吹き込みファネルは呼気の逆流を最低限に抑えるデザインとなっており、後に続く測定者の感染リスクを防止する構造となっています。0~0.029 mg/Lで「レ」のチェックマーク、0.03 mg/L~2.5 mg/Lで「X」、2.51 mg/L以上で「↑↑↑」のアイコンが表示されます。
用途アルコール検知器。アルコールチェック
付属品
吹込みファンネル×3個、リストストラップ×1個、マイクロファイバーケース×1個、取扱説明書
トラスコ品番
346-3423
幅(mm)
250
高さ(mm)
75
品名
アルコールチェッカー
奥行(mm)
130
電源
単三アルカリ乾電池 3本
測定範囲(mg/L)
0~2.5
1セット
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
Φ1、Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーで径がΦ48のタイプです。
荷重の目安:~300N
トラスコ品番
827-9311
材質
(本体部)鉄、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス
質量(g)
100
1個
¥1,529
税込¥1,682
9日以内出荷
縦横兼用フォースゲージ用電動スタンド。
多彩な試験にこれ一台で対応できます。
スタンドコントロールケーブルの使用で設定荷重値での停止ができます。(オプション)
最大荷重(N)
500(50kgf)
仕様
コントローラ内蔵、スピード切替/ボリューム、試験中心とコラム間/49mm、駆動モータ/DCスピードコントロールモータ
質量(kg)
(スタンド)約20
ストローク
150mm
電源
単相AC100~240V 0.5A
テーブル寸法(mm)
縦型/W200×D120、横型/W70×D60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
215×380×235(縦置き時)
使用例
引張圧縮試験、三点曲げ試験、接合強度試験、引抜、剥離試験
テストスピード
10~200mm/min
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
測定部と計測部が分離したデジタルフォースゲージです。
質量(g)
約375(表示計本体のみ)
出力
USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド
電源
ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)
精度
±0.2%F.S.
連続使用時間(時間)
満充電後:30
サンプリング周期
1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え
表示更新周期
1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力
AC100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48.6×63.5×31(±1)
コード長さ(mm)
1850±50
保存温度(℃)
-40~70
動作温湿度範囲
0~40℃/20~80%RH(但し、結露のないこと)
極性
(+)
RoHS指令(10物質対応)
対応
保存湿度(%RH)
20~80(但し、結露のないこと)
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
147×75×38
Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。
材質
(本体部)鉄、(ベアリング・軸受け部)鋼、(止め輪部)ステンレス、(スペーサー部)ステンレス
質量(g)
53
キット内容
ベアリング用スペーサー×1、鉄製アイドラ ー(単品)×1
1セット
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。
用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定部と表示部が分離した高荷重タイプデジタルフォースゲージです。
分離タイプなので測定出来る場所の制限が少なく、持ち運びに便利です。
付属品
表示計: RZE-S、ロードセル: MODEL-3200、セルケーブル (1.5m)、ACアダプタ MODEL-780 (USBケーブル:MODEL-RZ-USB含む)
質量(g)
約375(表示計本体のみ)
出力
USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接点ホールド
電源
ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)
精度
±0.2%F.S.
連続使用時間(時間)
満充電後:30
サンプリング周期
1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え
表示更新周期
1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
最小表示(N)
1(0.1kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(kN)
2(200kgf)
1個
¥199,800
税込¥219,780
12日以内出荷
安価モデル。ハンドル操作により安定した測定が可能。
用途安定した測定を安価に。
最大使用荷重(N)
500
ストローク(mm)
288
本体質量(kg)
約10
機能
メカニカルストッパー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
327×309×598
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。
付属品
アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書
ストローク(mm)
10
本体質量(g)
約600
精度
±0.3%F.S
使用温度(℃)
0~+40
機能
ピークホールド(止針機能)
表示形式
リアルタイム/ピークモード切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×48×232.5