アイスメーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
123件の「アイスメーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用製氷機」、「氷ストッカー」、「透明氷」などの商品も取り扱っております。
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品 氷スコップ、排水ホース 形状 氷/キューブアイス:約29×29×32mm 電源(V) 単相100(50/60Hz) 方式 (製氷)/セル、噴水 冷媒 R-134a RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン卓上製氷機
質量(kg) 13 電源 AC100V 50/60Hz 2A 電源コード(m) 1.8(3Pプラグ) 冷却方式 コンプレッサー 水タンク容量(L) 3.5 サイズ(mm) 297×367×378 アズワン品番 2-2042-01 貯氷量(kg) 1 製氷能力 12kg/日 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
92,900 税込102,190
当日出荷

電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質 SBS樹脂 質量(kg) 2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×203×293 TKG品番 9-0953-1101 TKG品番(2017) 6-0842-1101
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。 電源(V) 単相100
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。 インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。 上部をテーブルとして使用できる小型タイプ。 扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
仕様 漏電ブレーカー付き 付属品 氷スコップ、エルボ、排水ホース 材質 (外装)ステンレス鋼板/クリア塗装、(内装)合成樹脂、(背面)亜鉛引鋼板 電源コード(m) 2.5 電源(AC100V) 50/60Hz
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレイン高速製氷機
1回の製氷は、約6分~13分で完了し、9個の氷が出来上がります。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容 本体、アイススコップ、取扱説明書 質量(kg) (約)8.1 シルバー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) (約) 365×245×325
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。 電源(V) 100
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジーマックス卓上製氷機
コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
形状 中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能) 寸法(mm) 297×367×378 質量(kg) 13.3 電源 AC100V・50/60Hz・120~180W タンク容量(L) 3 貯氷量(kg) 最大1 製氷能力 最大12kg/日
1個
77,980 税込85,778
翌日出荷

約10分で氷が作れるアイスメーカー。 水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作 工事不用!コンパクト設計の卓上型
1セット
32,000 税込35,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)。水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。
付属品 本体、取扱説明書、スコップ 質量(kg) 11 使用温度範囲(℃) 10~40 間口(mm) 287 消費電力(W) 180 騒音値(dB) 45 水タンク容量(L) 2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28.7×37.5×35.7 コード長さ(cm) 170 貯氷量(kg) 約1.0
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V) 単相100(50/60Hz) 冷媒 R-600a 庫内温度(℃) -20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Simplus製氷機
タンクに水を入れサイズを設定し、待つだけ。多彩な機能で一度にたくさんの氷を作れる製氷機です。水が不足すか、貯氷室がいっぱいになるまで製氷を繰り返します。氷サイズは大・中・小から選択可能。製氷時間を設定することでさらに氷サイズを微調整する事ができます。自動洗浄機能で、使用前に安全できれない氷をつくる環境が整えられます。
質量(kg) 約10 間口(mm) 276 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 130 電源コード(m) 1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約276×377×362 保証期間 1年間 水タンク容量(L) 約2.5 貯氷量(kg) 1.6 製氷能力 製氷回数:最大8回、製氷時間:約10~18分
1台
32,545 税込35,800
6日以内出荷

カウンターのわずかなスペースに設置可能なコンパクトサイズの製氷機です。不純物を除去したピュアな三日月氷が作れます。
質量(kg) 22 付属品 スコップ、給水金具(G3/4-G1/2)、ジョイントパッキン、ヒューズ(10A) 貯氷量(kg) 約4(自然落下時)/約4.5(最大ストック量) 製氷能力 約10/12kg/日(50/60Hz) 外寸(mm) 326×413×512 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz) 175/170 アズワン品番 7-9352-01
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。 貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
電源(V) 単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 435/485 付属品 スコップ、ドレンキャップ 材質 [外装]前面・側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板、[貯氷庫内装]ABS樹脂 冷却方式 空冷式 プラグ 横型/接地形2極差込み 冷媒 R404A 始動電流(A) 約33/30 調節範囲(mm) 【台脚】70~105 給排水口 【給水】R1/2、【ユニット排水】R3/4、【貯氷庫排水】R3/4 公称出力(W) 300(圧縮機/全密閉型) 運転電流(A) 約5.7/5.1 製氷能力 約130/150kg/日(周囲温度20℃/水温15℃)、約110/130kg/日(周囲温度30℃/水温25℃) 消費水量(m3/日) 約0.16/0.18(周囲温度20℃/水温15℃)、約0.14/0.16(周囲温度30℃/水温25℃) 放熱量(W) 約1030/1175
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。
用途約7~8分ほどで氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。 付属品 アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書) 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 6 ブラック 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 約1.2 消費電力 80W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (約)W270×D280×H400 時間 製氷:約7~8分(目安)●製氷時間、製氷サイズ、製氷量は環境温度や水温により異なる場合がございます。 貯水容量(L) 約1.3(貯水タンク) 製氷量 約12kg/日(目安)
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

タンクに水を入れるだけで使用でき、水道配管等の作業が不要です。 でき上がりの氷サイズは小・中・大の3段階から選択できます。 ※氷は食用では使用できません
寸法(mm) 297×367×378 電源 AC100V 50/60Hz 2A 冷却方式 コンプレッサー 水タンク容量(L) 3.5 貯氷量(kg) 1 製氷能力 12kg/日
1台
629 税込692
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)製氷機 チップ120kgタイプ
120kgタイプのアンダーカウンタータイプのチップアイス製氷機です。
製氷能力 110/120kg(50/60Hz) 奥行(mm) 600 高さ(mm) 800 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz) 440/490 標準消費電力料金(円/h) 11.9 給水方式 水道直結 寸法(mm) 氷:10×20×20 電源コード(m) 2.5
1台
529,800 税込582,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス魔法瓶構造で結露しにくく、氷長持ち。
容量(L) 1.3 材質 本体:ステンレス鋼 フタ:ポリプロピレン 付属品 アイストング 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×135×H165 品名・タイプ アイスペール TKG品番 9-1906-1601 TKG品番(2017) 6-1704-1101
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ベルソス高速製氷機
高速製氷であっという間に氷ができる。約6~14分。操作簡単、水を入れてボタンを押すだけ。SとLの大小サイズを選べる。
用途製氷量:12kg/日(目安)。製氷時間:約6~13分(目安)。 付属品 アイスコップ、取扱説明書(保証書) トラスコ品番 836-9926 質量(kg) 8.8 レッド 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 110 コード長さ(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約245×2365×325
1台(2.2L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ 超薄型 消費電力(W) (冷却時)130 温度設定 (冷蔵)-2℃~12℃ 電源(V) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)