アイナット M20のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
131件の「アイナット M20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイナット m16」、「ゴム板」、「ナット ユニクロ W3/8」などの商品も取り扱っております。
1個
1,480 税込1,628
当日出荷

取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。
用途倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに 材質 外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ) 付属品 丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20) 種別 落下防止器具 外枠:緑、ネット:シルバー 取付け方法 1.ボルトで固定する場合。1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、。 4か所(または5箇所)に取り付けてください。2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。2.粘着付金具で固定する場合。1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質 SS400 表面処理 三価クロム
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。
1個
2,067 税込2,274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備 材質 ステンレス鋼(SUS-304) 仕上 電解研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
1,849 税込2,034
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊ピースとして大変便利です。
材質 鉄(SS400) 材質/仕上 鉄(SS400)/ユニクロメッキ 表面処理 ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ネグロス電工アイナット
材質 ステンレス鋼 ねじの呼び W3/8 適合ボルト W3/8
1個
1,398 税込1,538
16日以内出荷

ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類のつり上げ 仕様 インチタイプ、ミリタイプ 材質/仕上 鉄(SS400)/ユニクロメッキ
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)