- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- アイフックのおすすめ人気ランキング
アイフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新1,205件の「アイフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス アイフック」、「工業用 フック」、「アイプレート」などの商品も取り扱っております。
スタンダードな吊フックです。
メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。
仕様
ラッチ付
材質
スチール
鍛造商品で熱処理済ですストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープとの接合
エスコ品番
EA987GC-1
全長(mm)
99
使用荷重(kg)
105
口の開き(mm)
16.8
1個
¥1,550
税込¥1,705
当日出荷
スタンダードな吊フックです。
仕様
ラッチなし
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
安全ラッチ付
エスコ品番
EA987G-1
材質
ステンレス(SUS316)
全長(mm)
120
使用荷重(kg)
346
口の開き(mm)
17
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
ワイヤー荷締機用の交換フックです。
トラスコ品番
851-6329
材質
合金鋼
質量(kg)
0.6
寸法L(mm)
99.5
寸法H(mm)
157.5
寸法d(mm)
30
寸法D(mm)
30
寸法C(mm)
36
安全率
5倍
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途チェーンの連結等
材質
SUS304
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。
アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤーロープ等の端末金具として、荷物の吊上げ作業等にお使い頂けます。ラッチ付き(外れ止め)で、対象物の外れを防ぎます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
寸法d(mm)
7
寸法D(mm)
8
材質
ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)
50
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます
材質
S53C
タイプ
ラッチ無
ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、しぼり込みやトラック等の荷締めの根止め、また吊具等万能フックとしてご利用ください。
材質
S45C
口が広く開いているので掛けやすい仕様です。
外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。
材質
スチール