アイボルト 規格のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
166件の「アイボルト 規格」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイボルト 足長」、「アイボルト m24」、「アイボルト M30」などの商品も取り扱っております。
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質 炭素鋼(SS400) 表面処理 三価クロム
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格よりもネジ部を長くしていますので、厚肉のパネルにも充分対応できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 付属品 スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
509 税込560
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様 ミリタイプ。六角ナット付き 材質 スチール 表面処理 ユニクロメッキ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様 ナットなし 材質 ステンレス(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。 仕様 鍛造品 材質 スチール(生地)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付面に対して、リング部が180°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に 適合規格 EN1677-1、ASME B30.26適合品 寸法A(mm) 123 寸法F(mm) 274 寸法G(mm) 202
1個
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質 ステンレス(SUS304)
1袋(1個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
89 税込98
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。
用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等 付属品 スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。 仕様 六角ナットなし 材質 スチール(SS400) 寸法B(mm) 50
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。 首下が長く、厚みのある部材にも適合できます。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。 仕様 六角ナット付 材質 スチール 表面処理 三価クロメート 寸法B(mm) 50
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)