アイボルト・アイナットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
146件の「アイボルト・アイナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M8ロングアイボルト」、「アイボルト ステンレス」、「アイボルト」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備 材質 ステンレス鋼(SUS-304) 仕上 電解研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
459 税込505
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質 炭素鋼(SS400) 表面処理 三価クロム
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




1個
869 税込956
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。 材質 SCM435(JIS G 4053)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様 ミリタイプ。六角ナット付き 材質 スチール 表面処理 ユニクロメッキ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質 ステンレス(SUS304)
1袋(1個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


吊ピースとして大変便利です。
材質 鉄(SS400) 材質/仕上 鉄(SS400)/ユニクロメッキ 表面処理 ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類のつり上げ 仕様 インチタイプ、ミリタイプ 材質/仕上 鉄(SS400)/ユニクロメッキ
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質 SS400 表面処理 三価クロム
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)