アイラップミニのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
79件の「アイラップミニ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイラップ」、「電線 接続 分岐」、「二股 ケーブル」などの商品も取り扱っております。
清潔に食品の包装ができ、食品以外の包装にも便利に使えるキッチンラップ。コンパクトで便利な三角パッケージ入りで、最後の1枚までワンタッチで簡単に取り出せます。可燃性で有毒ガスを発生しません。マチ付きポリ袋ミニタイプ。冷凍・冷蔵庫での食品や料理の保存に。そのまま熱湯に、解凍・蒸す・温める。電子レンジでの食品や料理の解凍に。
材質 ポリエチレン 寸法(cm) 約25×11(マチ4)×厚さ0.0009 耐冷温度(℃) 約-30 寸法(mm) 約250×110(マチ40) 厚さ(mm) 0.009
1箱(30枚)
159 税込175
当日出荷

カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐えます。JIS C 0920の防水保護等級8級(水中形)に適合
用途CVT用。工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。
1組
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古河電工パワーシステムズアイラップ 分岐接続部
カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐えます。JIS C 0920の防水保護等級8級(水中形)に適合
用途CVT用。工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。
1組
9,698 税込10,668
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


開きやすく、持ちやすいエンボス加工。コンパクトで便利な三角パッケージ入なので、最後の1枚まで、ワンタッチでカンタンに取り出せます。袋の表面にエンボス加工を施すことで、取り出しやすさ、持ちやすさ、開きやすさがアップ。環境保護に配慮し、燃やしても有毒ガスは発生しません。マチ付。
材質 ポリエチレン 寸法(cm) 35×25×厚さ0.0008 耐冷温度(℃) 約-30 寸法(mm) 350×250 厚さ(mm) 0.008
1箱(100枚)
259 税込285
当日出荷

ティッシュペーパーのように1枚1枚取り出せて、 最後の1枚まで無駄なくお使い頂けます。360度、どの方向からでも取り出せます。
1箱(1000枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産ポリ袋で食品衛生法に基づいて定められた企画基準に適合しています。 冷凍、冷蔵、湯煎まで使用できるポリ袋です。 湯せんする際は、空気をぬいて鍋底に皿を置いて下さい。
耐熱温度(℃) 110 材質 高密度ポリエチレン 厚さ(mm) 0.015 寸法(mm) 260×390 耐冷温度(℃) -30
1袋(80枚)
359 税込395
当日出荷


GelWrapはB、TそしてP型コネクタでの直線接続に使用できます。
種類 電力ケーブル 適合ケーブル 600V CV(E) /EM-CE単芯。トリプレックス RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(1個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポップアップ式のため、1枚1枚が取り出しやすくなっています。 食品の保存・冷凍に便利なポリエチレンを使用しています。
用途食品の保存や冷凍に。 寸法(横×縦)(mm) 250(マチ含む)×350 厚さ(mm) 0.01 半透明 材質 ポリエチレン タイプ マチ有 規格 食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 耐冷温度(℃) -20 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。 接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
1組
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料
人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命! 作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安! Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!” GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ” どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません 事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工! 施工後待ち時間なく即通電OK! Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要! こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!! ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり! 現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
種類 電力ケーブル 温度上昇 (通電)105℃/3時間 3回で異常ないこと 種別 (気密)98kPa/1時間で異常ないこと 耐電圧(kV) (商用周波)3.5/10分間、1/10分間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブル加工時の分岐に。 テストリード・プローブの製作時に。
全長(mm) 54 材質 PVC
1袋(20個)
859 税込945
当日出荷

取り出しやすいピックアップ方式のボックスで、食品の保存・冷凍に便利なポリエチレン製の袋です。
材質 ポリエチレン 半透明 厚さ(μm) 10
1個(30枚)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続部の絶縁、保護が簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX3相当(防雨形)] 作業性の向上と接続部の安定化が図れます。 電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
材質 軟質ビニルコンバウンド 適合ケーブル 低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製のラップは、優れたバリア性で、冷蔵庫に充満する食品の匂いが混じり合うのを防止し、食品の酸化を遅らせる効果もあるので、食品が長持ちします。 耐熱温度が高く破れにくいため、電子レンジでの再加熱や解凍の際にも安心してご使用頂けます。
用途食品の包装に。 材質(フィルム) ポリ塩化ビニリデン(PVDC) 耐冷温度(℃) -60 耐熱温度(℃) 140 電子レンジ 材質(刃) ブリキ 規格 食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
309 税込340
当日出荷

冷凍保存から解凍まで!Wジッパーで密封性UP!。コンパクトで便利な三角パッケージ入りで、最後の1枚までワンタッチで簡単に取り出せます。開閉時に音のするジッパーで、音と感触でしっかり閉められます 。
材質 ポリエチレン 寸法(cm) 約18×20(22)×厚さ0.006 耐冷温度(℃) 約-30 寸法(mm) 約180×200(220) 厚さ(mm) 0.06
1箱(15枚)
199 税込219
当日出荷

食品用、お料理用(パウチクック用)のポリ袋です。天ぷら・カラアゲの粉混ぜにお使いいただけます!。野菜や魚、果物等の食品保存用として。
材質 高密度ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約250×350×0.025 耐熱温度(℃) 約-30~110
1パック(40枚)
189 税込208
当日出荷

岩谷マテリアルアイラップケース
アイラップがぴったり収まる専用ケース! ケ-スはソフト素材で手になじみ、シンプルでインテリアにもマッチします。 ケースに入れることで、水がかかってもすぐに拭き取れて、清潔が保てます。 箱だけで使うより、ケースに入れることでより安定感が生まれ、取り出しやすくなります。 キッチンで色々使えるアイラップを紙箱ごとセットして使用できます。
材質 本体/ポリエチレン、底板/ポリプロピレン 質量(g) 189 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 22.5×93.5×10.8
1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です。 パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しも無く、隣接するケーブル等へのパテ付着を防止します。 シートの切り欠き部で位置合わせが出来るので採寸不要です。 シートにフィルム層を内蔵し、外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止します。 スカート形状と色付きすぺーさーにより分岐部シール部分の目視確認が可能。 色付きスペーサーにより完成検査時の施工本質の確認が容易。 鉛フリー、ハロゲンフリー。 エコケーブル対応工法。
用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護 材質 EPDM、ブチル、PEフィルム 質量(g) 475 規格 分岐接続 単心用 工法 シート巻き工法
1ケース(3枚×10パック)
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)