- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- アイランプホルダー 岩崎電気のおすすめ人気ランキング
アイランプホルダー 岩崎電気のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新80件の「アイランプホルダー 岩崎電気」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「岩崎電気 アイランプ」、「スプリンクラー 保護カバー」、「照明 アーム」などの商品も取り扱っております。
仕様
防雨設計、口出線:200mm付、仕上:メラニン樹脂焼付塗装・赤色
適合
適合適合ガード:GS6 適合バイス:F4
質量(g)
900
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.75
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
適合ランプ
アイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。
材質(本体)
アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装
材質(ボルト)
軟鋼線材/電気亜鉛めっき
材質(押え具)
鋼板/電気亜鉛めっき
屋外・屋内用
トラスコ品番
805-2878
材質
アルミダイカスト
色
赤
質量(g)
530
口金
E26(適合)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.75
口出線(mm)
200
適合ランプ
赤外線電球IR125~375W
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温
全長(mm)
185
口金
E26
定格寿命(時間)
6000
ガラス球径(mm)
127
使用場所
屋外・屋内用
適合
(ガード)GS6
材質
アルミダイカスト
質量(g)
790
口金
E39
芯数
2
口出線(mm)
1800
適合ランプ
RF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
電源タイプ
電源コード式
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
2.0
プラグ
2P125V15A
芯数
2
トラスコ品番
805-2913
1個
¥19,880
税込¥21,868
3日以内出荷
使用場所
屋外・屋内用
適合
(ガード)GK4
色
赤
質量(g)
530
口金
E26
芯数
2
口出線(mm)
1800
適合ランプ
RF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
トラスコ品番
805-2937
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.75
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能
電球の種類
LED
口金
E39
定格電圧(V)
100~242
消費電力(W)
30
材質
本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)
質量(g)
780
使用温度範囲(℃)
-20~+35
定格周波数(Hz)
50/60
定格寿命(時間)
40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)
83
設置場所
屋外・屋内用
入力電流(A)
0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)
ビーム角度(°)
105(1/2ビーム)
耐電圧(kV)
12(コモンモード)
仕様
ガード・バイス付、2重絶縁構造
色
オレンジ
口金
E39
電源タイプ
電源コード式
適合ランプ
RF110V270WH、RF110V450WH
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類
白熱電球
種類
レフ電球
定格寿命(時間)
2000
設置場所
屋外
仕様
S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14
材質
(グローブ)アクリル(乳白)
材質(本体)
熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート
質量(g)
780
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
50
定格電圧(V)
100~242
口金
E39
定格周波数(Hz)
50/60
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
8500
ビームの開き(°)
105
定格寿命(時間)
40000(光束維持率80%)
平均演色評価数
Ra70
ビーム光束(Lm)
5800
最大光度(cd)
2900
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
170
点灯方向
任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。
入力電流(A)
(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21
色(本体)
白色塗装
グリーン購入法
適合
ガード
GS7
電球の種類
LED
ワット数
50W〈E39口金〉
耐雷サージ
12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能
電球の種類
LED
口金
E26
定格電圧(V)
100~242
消費電力(W)
11
質量(g)
350
使用温度範囲(℃)
-20~+35
定格周波数(Hz)
50/60
定格寿命(時間)
40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)
83