アイリス オーヤマ センサー ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
98件の「アイリス オーヤマ センサー ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサーライト 時間 調整」、「物置 ライト」、「センサーライト 調整」などの商品も取り扱っております。
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間) 40000 点灯時間 90 スイッチ種類 センサースイッチ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ
消費電力(W) 0.8 全光束(Lm) 25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (取り付けプレート含まず)56×40.5×56 LED色 温白色(3500K) 点灯方式 常灯 点灯時間 (AUTO-Hi)20秒 センサー感知範囲 【水平】100度・40度 感知距離(m) 2.5 給電方式 コンセント(100V) 人感センサー あり
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ
消費電力(W) 0.8 全光束(Lm) 25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (取り付けプレート含まず)56×40.5×56 LED色 温白色(3500K) センサー感知方式 明暗センサー 点灯方式 常灯 給電方式 コンセント(100V) 人感センサー なし
1個
799 税込879
3日以内出荷

人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。 簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。 付属の両面テープで貼付けも可能。
付属品 フック1個、両面テープ1枚 質量(g) 111 スイッチ 自動/切/手動 全光束(Lm) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約110×39.5×110 機能 常時点灯、センサー感知時点灯 光源 0.2W LED×1個 その他の機能 背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可 電池寿命(時間) 連続点灯約90(最小照度時) 使用電池 単3×3本(別売) 感知方式 人感+明暗(PIR+CDS) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間 (自動)約20秒 取扱説明書 (3.8MB) センサー感知範囲 (距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度 電球の種類 LED
1個
899 税込989
当日出荷

【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー 感知距離:8m、角度:140° 使用電源 春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数) 本数 3 使用電池 単三充電式ニッケル水素電池 ソーラーパネルコード長さ(m) 5 耐水性 IP44 色調 昼白色/電球色
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトウォールタイプです。 人が近づくとふわっと光るので階段・廊下・物置・玄関・クローゼットなどの明かり取りに最適です。 乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
質量(g) 100 センサータイプ 赤外線受動式センサー 、フォトセンサー 全光束(Lm) ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 194×35×29.6 光源 0.5W-LED×4個 使用電池 単3形アルカリ乾電池3本(別売) センサー感知方式 人感 点灯方式 OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 電池寿命 ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 設置場所 屋内 点灯保持時間 ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) センサー感知範囲 約2.5mまで 電球の種類 LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【明るさ3段階】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 しっかり明るく照らすAC式です。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー 感知距離:8m、角度:140° 耐水性 防沫タイプ 防水保護等級 IP44(防沫形) 点灯時間 5~300秒
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗くなるとセンサーが作動し、人の動きを感知して自動的に点灯する、LEDガーデンセンサーライトです。 暗いところでも目にやさしく「ふわっ」と点灯・消灯します。 乾電池式で配線が不要なので、どこにでも簡単に設置できます。
材質 本体・電池蓋・土台(ブラック部分):ABS樹脂、シェード・センサー受け:PMMA 高さ(mm) 本体(ホワイト部分):約148、土台(ブラック部分):約68、底からセンサー中心まで:約116 電源 単2型アルカリ電池×4本 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約91×216 使用電球 白色LED1.0W 電池寿命 約15ヶ月(10秒の点灯を1日10回として計測) センサー感知範囲 水平方向50度、垂直方向20度、距離5m
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類 LED 設置場所 屋外用 付属品 取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個 電源コード(m) 約3 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 保護等級 IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能 光源 白色 LED 使用周囲温度(℃) -20~40 センサー感知方式 赤外線受動式 設置方式 ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け 検知方式 赤外線受動式 耐水性 防沫タイプ 点灯保持時間 約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux) 約5(夜)~(昼) 防水保護等級 IPX4(防沫形)
1台
9,499 税込10,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 どこにでも設置できる乾電池式です。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー 感知距離:8m、角度:140° 本数 3 耐水性 IP44
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類 LED 設置場所 屋内専用 センサー感知方式 赤外線受動式センサー 寸法(Φ×mm) 約95×37 質量(g) 103、取り付けプレート:約20 材質 ポリカーボネート 光源色 電球色 光源 0.5W-LED×4個 全光束(Lm) ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 センサー 明暗:フォトセンサー 点灯保持時間 ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) 点灯方式 OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 使用電池 単3形アルカリ乾電池3本(別売) 電池寿命 (1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 保証期間 お買い上げ日より1年間 機能 人の動きを検知して自動的に点灯・消灯 センサー感知範囲 約2.5まで 角度(°) センサー感知:水平約100/垂直約40 プレート寸法(mm) 約Φ91×H7 付属品 取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本) ホワイト 消費電力(W) 0.5 設置方式 ねじ止め
1個
1,698 税込1,868
欠品中

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間) 40000 調光の可否 スイッチ種類 壁スイッチ、センサースイッチ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。 電球の種類 LED 質量(g) 88 スイッチ 点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×95×33 電池寿命(時間) 連続点灯約420(最小照度) 使用電球 Cree社白色LED3個 使用電池 単4形乾電池3本(別売) センサー感知方式 人感+明暗 設置方式 ネジ取付、マグネット、吊り下げ 灯数 3灯 調整機能 LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整 点灯時間 (自動)約10秒、30秒、90秒 センサー感知範囲 (距離)約3m、(角度)約90度
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に セット内容 センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 約2.0 定格周波数(Hz) 50/60 使用電球 白色LED 使用環境温度(℃) 5~40 検知方式 赤外線検知方式 設置場所 室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。 防水性 IP44(防沫型) 点灯時間 約30秒 電球の種類 LED 検知エリア (センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

どこにでも引っ掛けるだけ。 USB充電式なので乾電池など不要で経済的。 電球色。 明るさ100ルーメン。
設置場所 屋内 付属品 USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1 質量(g) 約105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 49×13.5×255 モード切替 センサー(15秒)/切/連続 電球 1W高輝度電球色LED 使用時間 センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分 センサー感知方式 焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲 100°最遠3m(取付高さ2m時) 充電時間(時間) 3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時) 充電池タイプ リチウムイオン電池3.7V/1100mAh アズワン品番 64-8901-29 明るさ(Lm) 100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ
取付方式 置き型 全光束(Lm) 20、(AUTO-Hi/Lo)20/10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (取り付けプレート含まず)130×53×131 LED色 温白色(3500K) 電池寿命 (AUTO-Hi/Lo)9/18カ月、(常灯)18時間 センサー感知範囲 【水平】100度・100度 感知距離(m) 1.5 給電方式 乾電池(単3×4本) 人感センサー あり
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ
取付方式 置き型・壁付け型(固定ピン) 全光束(Lm) 20、(AUTO-Hi/Lo)20/10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (取り付けプレート含まず)202×31×68 LED色 温白色(3500K) 電池寿命 (AUTO-Hi/Lo)9/18カ月、(常灯)18時間 センサー感知範囲 【水平】100度・40度 感知距離(m) 1.5 給電方式 乾電池(単3×4本) 人感センサー あり
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類 LED 設置場所 屋内専用 センサー感知方式 赤外線受動式センサー 寸法(Φ×mm) 約95×37 質量(g) 103、取り付けプレート:約20 材質 ポリカーボネート 光源色 昼白色 光源 0.5W-LED×4個 全光束(Lm) ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 センサー 明暗:フォトセンサー 点灯保持時間 ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) 点灯方式 OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 使用電池 単3形アルカリ乾電池3本(別売) 電池寿命 (1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 保証期間 お買い上げ日より1年間 機能 人の動きを検知して自動的に点灯・消灯 センサー感知範囲 約2.5まで 角度(°) センサー感知:水平約100/垂直約40 プレート寸法(mm) 約Φ91×H7 付属品 取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本) ホワイト 消費電力(W) 0.5 設置方式 ねじ止め
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×39.2×76 電池寿命(時間) 常灯15時間 LED色 温白色 動作モード OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi ライトセンサー探知範囲 約2.5m 給電方式 乾電池(単3×3本) 人感センサー あり
1台
899 税込989
3日以内出荷